カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
絞り込み
ブランド
- 富士コンプレッサー
- 日立産機システム(44)
- TANGE SEIKI(23)
- アネスト岩田(8)
- AIRREX(アネスト岩田)(8)
- CKD(6)
- オリオン機械(3)
- フローバル(3)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- Electro Harmonix(1)
「SIMOTA」の検索結果

カプラ
富士コンプレッサー¥599~税込¥659~1個当日出荷から9日以内出荷重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。 耐磨耗・耐久性に優れています。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)タイプおねじ取付用形式プラグ最高使用圧力1.5MPa耐圧力(MPa)2
カプラ
富士コンプレッサー¥1,498~税込¥1,648~1個9日以内出荷重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。 耐磨耗・耐久性に優れています。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)タイプホース取付用形式ソケット最高使用圧力1.5MPa耐圧力(MPa)2
カプラ
富士コンプレッサー¥1,498~税込¥1,648~1個9日以内出荷重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。 耐磨耗・耐久性に優れています。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。タイプおねじ取付用材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)耐圧力(MPa)2最高使用圧力1.5MPa
カプラ
富士コンプレッサー¥1,498~税込¥1,648~1個9日以内出荷重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。 耐磨耗・耐久性に優れています。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。形式ソケットタイプめねじ取付用材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)耐圧力(MPa)2最高使用圧力1.5MPa
カプラ
富士コンプレッサー¥599~税込¥659~1個9日以内出荷重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。 耐磨耗・耐久性に優れています。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途工場内空気配管、空気工具接続まで用途に応じてサイズ・取付形状を用意。材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)タイプホース取付用形式プラグ最高使用圧力1.5MPa耐圧力(MPa)2
カプラ
富士コンプレッサー¥599~税込¥659~1個9日以内出荷重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。 耐磨耗・耐久性に優れています。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途工場内空気配管、空気工具接続まで用途に応じてサイズ・取付形状を用意。材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)タイプめねじ取付用形式プラグ最高使用圧力1.5MPa耐圧力(MPa)2
エアダスターレバー式(カプラ付)
富士コンプレッサー¥2,898~税込¥3,188~1個11日以内出荷塗装前のホコリ払い、精密機器から大型工作機械の切粉除去から、ゴミ・ホコリ払いに用いられます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。付属品カプラ付エアー取付口プラグ式
ダスターフリロングノズル
富士コンプレッサー¥4,298税込¥4,7281個14日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。ねじサイズG1/8
ダスター増量
富士コンプレッサー¥3,298税込¥3,6281個14日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
ダスターフレキノズル
富士コンプレッサー¥2,298税込¥2,5281個14日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。ノズル長(mm)300ねじサイズG1/8
ダスター流量調節
富士コンプレッサー¥999税込¥1,0991個14日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
ダスターノズル
富士コンプレッサー¥999~税込¥1,099~1個14日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。ねじサイズG1/8
タイヤチャック
富士コンプレッサー¥2,998~税込¥3,298~1個14日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。エアー取付口プラグ式