カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
- 富士コンプレッサー
- Canon(46)
- SMC(26)
- メディアカバーマーケット(9)
- 日立産機システム(8)
- SKC(環境測定)(4)
- オリオン機械(3)
- コダック(3)
- SPARKFUN(3)
- JTT(3)
- CKD(2)
- Nikon(ニコン)(2)
- 明治機械製作所(2)
- RICOH(リコー)(1)
- ITT CANNON(1)
- エツミ(1)
「canon r3」の検索結果
特価

オートエアトラップ
富士コンプレッサー¥53,980税込¥59,3781個8日以内出荷から11日以内出荷電磁式なので作動が確実で高信頼性。 高粘度のドレンも確実に排出。 コンプレッサの寿命を延ばすことはもちろん空圧工具、空圧機器の寿命をグンと伸ばします。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。最高使用圧力1.5MPa入口口径R1/4。標準付属取付部品付でドレン排出口径オス・メス1/4、3/8、1/2に取付出来ます。出口口径R1/4×Φ8竹の子
カプラ
富士コンプレッサー¥1,498~税込¥1,648~1個9日以内出荷重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。 耐磨耗・耐久性に優れています。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)タイプおねじ取付用最高使用圧力1.5MPa耐圧力(MPa)2
カプラ
富士コンプレッサー¥599~税込¥659~1個9日以内出荷重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。 耐磨耗・耐久性に優れています。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途工場内空気配管、空気工具接続まで用途に応じてサイズ・取付形状を用意。材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)タイプめねじ取付用形式プラグ最高使用圧力1.5MPa耐圧力(MPa)2
減圧弁
富士コンプレッサー¥11,980~税込¥13,178~1個11日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。使用圧力(MPa)1.0以下使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60
高圧用減圧弁
富士コンプレッサー¥24,980~税込¥27,478~1個11日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。使用圧力(MPa)1.5以下使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.1~1.0耐圧力(MPa)2周囲温度(℃)5~60
ダブルトラップ
富士コンプレッサー¥64,980税込¥71,4781個11日以内出荷電磁式なので作動が確実で高信頼性。 高粘度のドレンも確実に排出。 コンプレッサの寿命を延ばすことはもちろん空圧工具、空圧機器の寿命をグンと伸ばします。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。最高使用圧力1.5MPa電圧周波数(Hz)AC200V(50/60)入口口径R1/4。標準付属取付部品付でドレン排出口径オス・メス1/4、3/8、1/2に取付出来ます。出口口径R1/4×Φ8竹の子
電子トラップ
富士コンプレッサー¥59,980税込¥65,9781個11日以内出荷電磁式なので作動が確実で高信頼性。 高粘度のドレンも確実に排出。 コンプレッサの寿命を延ばすことはもちろん空圧工具、空圧機器の寿命をグンと伸ばします。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。仕様【作動方法】ドレン排出時間:2~20秒間(可変)、ドレン排出サイクル時間:2分から60分(可変)、手動排出:スイッチを押している間だけ排出。【結線方法】結線はコンプレッサ電源スイッチの2次側以降の端子。【主な取付箇所】圧力開閉式・自動アンローダ式コンプレッサの空気タンク内のドレン抜き専用最高使用圧力1.5MPa運転方式圧力開閉器式・自動アンローダ式の区別なし適合コンプレッサ出力(kW)0.4~37入口口径R1/4。標準付属取付部品付でドレン排出口径オス・メス1/4、3/8、1/2に取付出来ます。出口口径R1/4×Φ8竹の子