カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 富士コンプレッサー
- SMC(4)
- JTC(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- 日本精器(1)
- TOTO(1)
- JVC(ビクター)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「cn210a」の検索結果

セパレータフィルタ
富士コンプレッサー¥85,980税込¥94,5781個11日以内出荷新設計のモジュラータイプのハウジングで省スペースです。 エアーの通路を広くすることで圧力損失が減少しました。 良質のアルミダイキャスト、スチールを使用しています。 耐久性と耐腐食性を高めるためにクロームメッキ、エポキシ塗装。 新設計の差圧ゲージ20A~40A 裏表両面から見ることができエアーの流れ方向自由、話して取り付けも可能。差圧センサスイッチ取り付け可能(オプション)。 持ち上げて1/8回転するだけではずれます。減圧されてない場合にはエアーが漏れ出て警報を出す安全設計。 エレメント スライド式の為素早く簡単に交換可能。エレメントの種類により色が異なります。 CNシリーズ(3ミクロン):黄 TNシリーズ(1ミクロン):橙 ANシリーズ(0.01ミクロン):赤 UNシリーズ(0.01ミクロン):青 HNシリーズ(0.01ミクロン):緑(脱臭用) ドレンレベルゲージ:ドレンのレベルを目視で確認する事により下流の汚染を防ぐ事ができます。 内臓ドレントラップ 取り付けブラケットも準備 新設計のスライドインジケーター:フィルタエレメントの交換が必要な時、赤色に変わります。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。仕様ドレントタップ:内蔵流体圧縮空気シリーズCNシリーズ使用圧力(MPa)0.14~1.72使用周囲温度(℃)2~66