カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • 富士コンプレッサー
  • モノタロウ(3)
  • brembo(15)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • ヤマト(事務用品)(8)
  • DAYTONA(デイトナ)(7)
  • ダイケン(4)
  • Thermo Fisher Scientific(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • トンボ鉛筆(2)
  • 明治機械製作所(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • エスコ(1)
  • EPSON(1)
  • エレコム(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • ナカバヤシ(1)
  • ヤボシ(1)
  • Signalway Antibody(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e na 960」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低圧圧縮機本体 圧力開閉器用 富士コンプレッサー

    低圧圧縮機本体 圧力開閉器用

    富士コンプレッサー
    ¥999,800税込¥1,099,780
    1台
    11日以内出荷
    動力に無駄が無く、高圧力な二段低圧縮機本体給油式。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    段数二段概略質量(kg)130管径(Φmm)吐出し:1 1/4B寸法A(mm)380寸法F(mm)730最高使用圧力0.95MPa寸法D(Φmm)14寸法E(mm)730寸法B(mm)210吐出し空気量(L/min)1140寸法H1(mm)160燃料タンク容量(L)2潤滑方式給油式回転速度(min-1[r.p.m])960電動機(定格出力/kW)11寸法H2(mm)670Vプーリ溝型×本数×外径:B×4×511シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L110×80×2、H90×80×1
  • 低圧圧縮機本体 圧力開閉器用 富士コンプレッサー

    低圧圧縮機本体 圧力開閉器用

    富士コンプレッサー
    ¥589,800税込¥648,780
    1台
    11日以内出荷
    動力に無駄が無く、高圧力な二段低圧縮機本体給油式。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    段数二段概略質量(kg)93管径(Φmm)吐出し:1B寸法A(mm)340寸法F(mm)490最高使用圧力0.95MPa寸法D(Φmm)14寸法E(mm)630寸法B(mm)170吐出し空気量(L/min)590寸法H1(mm)162燃料タンク容量(L)1.5潤滑方式給油式回転速度(min-1[r.p.m])960電動機(定格出力/kW)5.5寸法H2(mm)560Vプーリ溝型×本数×外径:B×2×461シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L110×85×1、H65×85×1
  • 低圧圧縮機本体 アンローダ用 富士コンプレッサー

    低圧圧縮機本体 アンローダ用

    富士コンプレッサー
    ¥589,800税込¥648,780
    1台
    11日以内出荷
    動力に無駄が無く、高圧力な二段低圧縮機本体給油式。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    段数二段概略質量(kg)93管径(Φmm)吐出し:1B寸法A(mm)340寸法F(mm)490最高使用圧力0.95MPa寸法D(Φmm)14寸法E(mm)630寸法B(mm)170吐出し空気量(L/min)590寸法H1(mm)162燃料タンク容量(L)1.5潤滑方式給油式回転速度(min-1[r.p.m])960電動機(定格出力/kW)5.5寸法H2(mm)500Vプーリ溝型×本数×外径:B×2×461シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L110×85×1、H65×85×1
関連キーワード
コンプレッサーカテゴリ