カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- 富士コンプレッサー
- モノタロウ(6)
- プロテック(31)
- RG(レーシングギア)(19)
- タカチ電機工業(16)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(10)
- DELTA(デルタ)(8)
- SMC(7)
- MAD MAX(マッドマックス)(6)
- エレコム(5)
- PIAA(4)
- サンコー(三甲)(3)
- GENTOS(3)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- IPF(3)
- コムテック(3)
- エフケイシステム(3)
- 岩崎電気(2)
- 工進(2)
- サンワサプライ(2)
- ブランドをもっと見る
「hid h4」の検索結果

ウォータセパレータ
富士コンプレッサー¥39,980税込¥43,9781個11日以内出荷水滴除去せにょうエレメント採用 余裕のあるハウジング内スペースにより、99%の水滴除去を達成。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途空気圧ライン中の水滴を除去します使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.1エレメント寿命交換推奨時期:使用開始から2年ドレン弁フロート式ドレントラップ最高使用圧力1.6MPa
低圧タンクマウント形コンプレッサー(圧力開閉器式)
富士コンプレッサー¥2,398,000税込¥2,637,8001台11日以内出荷から31日以内出荷特殊リード弁使用により運転音がソフトで、体積効率が高いです。 空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば自動運転を行う省エネタイプです。 再起動時は無負荷運転を行い機械に負担をかけません。 小形・軽量・コンパクト設計です。 耐久性があり、メンテナンスが容易に行えます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途断続的に使用する一般産業機械に広く使用される汎用タイプです。種類小型軽量コンパクト設計制御方式圧力開閉器式
中圧タンクマウント形コンプレッサー(圧力開閉器式)
富士コンプレッサー¥2,498,000税込¥2,747,8001台21日以内出荷から61日以内出荷一段圧縮機と比較して、動力に無駄がなく圧縮空気温度も低く、体積効率も良く豊富な空気量が得られます。 断続的であっても一度に多量の空気量を必要とする時、高圧の空気源は有効です。 高圧の空気源は減圧弁の使用により色々な圧力設定が出来、応用範囲が広い。 インバータ搭載形(WAIシリーズ) インバータによる圧力制御運転により、最大12%の省エネ効果 ※稼働率42% 圧力1.1MPa 圧力一定運転時(自社同機種での比較) 従来品よりも部品点数を減らし、点検箇所の削減。 50Hz及び60Hz仕様が共通となりました。 消耗品であるコンダクタ(電磁開閉器)の削除によりメンテの費用低減。 通常運転(ON-OFF運転)(断続運転)と圧力一定運転(連続運転)を手動切替スイッチにて容易に切替可能。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途自動車整備(タイヤの充填・脱着等)、ガソリンスタンド、0.95MPa以上の空気圧を必要とする。工場用空気源・機械等の作動用。制御方式圧力開閉器式回転速度(min-1[r.p.m])890
2段式 エアーコンプレッサー(圧力開閉器式)
富士コンプレッサー¥1,398,000税込¥1,537,8001台31日以内出荷一段圧縮機と比例して、動力に無駄がなく圧縮空気温度も低く、体積効率もよく豊富な空気量が得られます。断続的であっても一度に多量の空気量を必要とする時、高圧の空気源は有効です。高圧の空気源は減圧弁の使用により色々な圧力設定が出来、応用範囲が広いです。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途タイヤ空気・エアーツール・建設機械等の電源のない現場作業など、出張工事に最適です。