カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- 富士コンプレッサー
- NACHI(不二越)(2)
- ジーエルサイエンス(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- 篠原電機(1)
- IKA(1)
- VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)(1)
- WIKA(1)
「ols-1」の検索結果

低圧タンクマウント形オイルレスコンプレッサー(圧力開閉器式)
富士コンプレッサー¥569,800~税込¥626,780~1台31日以内出荷から61日以内出荷完全無給油式で、一切の潤滑油を必要としないため、良質なクリーンエアーが得られます。 給油、油交換などする必要がありません。 輪受部は油切れの心配がなく、又ピストンリングは高性能な特殊テフロン材を使用しているためシール性、潤滑油、耐吸水性にすぐれ、耐久性は抜群です。 リード弁機構を採用しているため、空気流通損失が少なく、故障がほとんどありません。 特殊ピストンピンの採用により、無給油式一段圧縮では最高0.83MPa(0.75kW~5.5kW)まで昇圧出来ます。 圧縮時に生じた熱は、ニードルベアリング部へ伝熱されていましたが、ピストンピン部に断熱剤を成形し、ピストンからの熱を断熱しニードルベアリングの温度上昇を低減しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途油分のないクリーンエアーは科学、食品、精密機器、電子、養魚場をはじめクリーンエアーを必要とするあらゆる分野で最適です。運転方式圧力開閉器式
低圧オイルレスパッケージ形(圧力開閉器式)
富士コンプレッサー¥699,800税込¥769,7801台61日以内出荷防音設計 環境にやさしい ドレンに油を含まない。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。仕様MT種類静音運転方式圧力開閉器式電動機三相モートル