カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(105)
絞り込み
ブランド
  • 富士コンプレッサー
  • ホンダ(1,730)
  • 三菱ふそう(800)
  • RS PRO(192)
  • SPARKFUN(179)
  • サンワサプライ(163)
  • 日立産機システム(126)
  • メディアカバーマーケット(118)
  • ヤマモトレーシング(109)
  • スバル(108)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(97)
  • アネスト岩田(92)
  • SKC(環境測定)(92)
  • MB Wear(85)
  • SMC(82)
  • StarTech.com(73)
  • エレコム(68)
  • KEMET(67)
  • Panasonic(パナソニック)(66)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pec」の検索結果

105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カプラ 富士コンプレッサー

    カプラ

    富士コンプレッサー
    489税込538
    1個
    当日出荷
    重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。 耐磨耗・耐久性に優れています。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)タイプおねじ取付用形式プラグ最高使用圧力1.5MPa耐圧力(MPa)2相手側取付サイズG1/4
  • カプラ 富士コンプレッサー

    カプラ

    富士コンプレッサー
    599税込659
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。 耐磨耗・耐久性に優れています。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)タイプおねじ取付用形式プラグ最高使用圧力1.5MPa耐圧力(MPa)2
  • 汎用空冷二段圧縮コンプレッサ 富士コンプレッサー

    汎用空冷二段圧縮コンプレッサ

    富士コンプレッサー
    569,800税込626,780
    1台
    3日以内出荷から16日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    運転方式圧力開閉式空気圧縮方式空冷二段圧縮
  • 一段圧縮パッケージ形コンプレッサ 富士コンプレッサー

    一段圧縮パッケージ形コンプレッサ

    富士コンプレッサー
    669,800税込736,780
    1台
    3日以内出荷
    操作性と耐久性と安全性に優れた給油式空冷一段圧縮コンプレッサーです。 防音・防振設計です。 空気タンク内蔵の省スペース設計です。 圧力開閉器制御により、経済性と簡単なメンテナンス性を実現しました。 エアドライヤーなしです。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途自動車整備、一般工場の空気源仕様空冷一段圧縮、【圧縮空気】給油式制御方式圧力開閉器式
  • レシプロコンプレッサー(給油式) 富士コンプレッサー

    レシプロコンプレッサー(給油式)

    富士コンプレッサー
    719,800税込791,780
    1台
    3日以内出荷から26日以内出荷
    耐久性があり、メンテナンスが容易に行える給油式レシプロコンプレッサーです。特殊リード弁の使用により運転音がソフトで体積効率が高いです。小型、軽量、コンパクト設計です。空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば、自動運転を行う省エネタイプです。再起動時には、無負荷運転を行い、機械に負担をかけません。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途断続的に使用する一般産業機械に広く使用される汎用タイプです。断続的に使用する用途に適します。接続口径1/4、3/4×各1ボールバルブ
  • レシプロコンプレッサー(給油式)エアドライヤーあり 富士コンプレッサー

    レシプロコンプレッサー(給油式)エアドライヤーあり

    富士コンプレッサー
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    3日以内出荷
    防音・防振設計です。空気タンク内臓省スペース設計です。操作性と耐久性と安全性に優れた給油式空冷一段圧縮コンプレッサーです。圧力開閉器制御により、経済性と簡単なメンテナンス性を実現しました。エアドライヤー内臓により、圧縮空気中の水分を取り、水によるトラブルを防ぎます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途静かな作業環境での塗装及び一般工場の空気源。住宅隣接地域や深夜などの作業の騒音対策。精密機械の制御・ガソリンスタンド等に使用するスペースの狭い所接続口径3/4B
  • 汎用形空冷コンプレッサー 富士コンプレッサー

    汎用形空冷コンプレッサー

    富士コンプレッサー
    469,800税込516,780
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    特殊リード弁の使用により運転音がソフトで体積効率が高いです。 耐久性があり、メンテナンスが容易に行えます。小型、軽量、コンパクト設計です。 空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば、自動運転を行う省エネタイプです。 再起動時には、無負荷運転を行い、機械に負担をかけません。 断続的に使用します、一般産業機械に広く使用されている汎用タイプ。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    仕様【圧縮空気】給油式運転方式圧力開閉器式
  • ドライヤ付一段圧縮パッケージ形コンプレッサ 富士コンプレッサー

    ドライヤ付一段圧縮パッケージ形コンプレッサ

    富士コンプレッサー
    869,800税込956,780
    1台
    3日以内出荷
    操作性と耐久性と安全性に優れた給油式空冷一段圧縮コンプレッサーです。 防音・防振設計です。 空気タンク内蔵の省スペース設計です。 圧力開閉器制御により、経済性と簡単なメンテナンス性を実現しました。 エアドライヤー内蔵により、圧縮空気中の水分を取り、水によるトラブルを防ぎます。 操作性と耐久性と安全性に優れています。 経済性と簡単なメンテナンスを実現しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途自動車整備、一般工場の空気源仕様【圧縮空気】給油式、空冷一段圧縮制御方式圧力開閉器式
  • 汎用型空冷コンプレッサー 富士コンプレッサー

    汎用型空冷コンプレッサー

    富士コンプレッサー
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷から15日以内出荷
    一般産業機械に広く使用されている汎用タイプです。 耐久性があり、メンテナンスが容易に行える給油式レシプロコンプレッサーです。 小型、軽量、コンパクト設計です。断続的に使用する用途に適します。 空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば、自動運転を行う圧力制御の省エネタイプです。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    仕様【圧縮空気】給油式接続口径1/4×1ボールバルブ運転方式圧力開閉器式
  • レシプロコンプレッサー(給油式)エアドライヤーなし 富士コンプレッサー

    レシプロコンプレッサー(給油式)エアドライヤーなし

    富士コンプレッサー
    919,800税込1,011,780
    1台
    3日以内出荷から65日以内出荷
    防音・防振設計です。空気タンク内臓省スペース設計です。操作性と耐久性と安全性に優れた給油式空冷一段圧縮コンプレッサーです。圧力開閉器制御により、経済性と簡単なメンテナンス性を実現しました。エアドライヤーなしです。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途静かな作業環境での塗装及び一般工場の空気源。住宅隣接地域や深夜などの作業の騒音対策●精密機械の制御・ガソリンスタンド等に使用するスペースの狭い。接続口径Rc1
  • オートエアトラップ 富士コンプレッサー

    オートエアトラップ

    富士コンプレッサー
    53,980税込59,378
    1個
    8日以内出荷から11日以内出荷
    電磁式なので作動が確実で高信頼性。 高粘度のドレンも確実に排出。 コンプレッサの寿命を延ばすことはもちろん空圧工具、空圧機器の寿命をグンと伸ばします。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    最高使用圧力1.5MPa入口口径R1/4。標準付属取付部品付でドレン排出口径オス・メス1/4、3/8、1/2に取付出来ます。出口口径R1/4×Φ8竹の子
  • タンクマウント型コンプレッサー 富士コンプレッサー

    タンクマウント型コンプレッサー

    富士コンプレッサー
    729,800税込802,780
    1個
    9日以内出荷から24日以内出荷
    中圧仕様で自動車整備に最適 【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • カプラ 富士コンプレッサー

    カプラ

    富士コンプレッサー
    1,498税込1,648
    1個
    9日以内出荷
    重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。 耐磨耗・耐久性に優れています。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)タイプめねじ取付用形式ソケット最高使用圧力1.5MPa耐圧力(MPa)2
  • カプラ 富士コンプレッサー

    カプラ

    富士コンプレッサー
    1,498税込1,648
    1個
    9日以内出荷
    重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。 耐磨耗・耐久性に優れています。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)タイプホース取付用形式ソケット最高使用圧力1.5MPa耐圧力(MPa)2
  • カプラ 富士コンプレッサー

    カプラ

    富士コンプレッサー
    599税込659
    1個
    9日以内出荷
    重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。 耐磨耗・耐久性に優れています。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途工場内空気配管、空気工具接続まで用途に応じてサイズ・取付形状を用意。材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)タイプホース取付用形式プラグ最高使用圧力1.5MPa耐圧力(MPa)2
  • カプラ 富士コンプレッサー

    カプラ

    富士コンプレッサー
    1,498税込1,648
    1個
    9日以内出荷
    重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。 耐磨耗・耐久性に優れています。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)タイプおねじ取付用最高使用圧力1.5MPa耐圧力(MPa)2
  • カプラ 富士コンプレッサー

    カプラ

    富士コンプレッサー
    599税込659
    1個
    9日以内出荷
    重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。 耐磨耗・耐久性に優れています。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途工場内空気配管、空気工具接続まで用途に応じてサイズ・取付形状を用意。材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)タイプめねじ取付用形式プラグ最高使用圧力1.5MPa耐圧力(MPa)2
  • エアダスターレバー式(カプラ付) 富士コンプレッサー

    エアダスターレバー式(カプラ付)

    富士コンプレッサー
    2,898税込3,188
    1個
    11日以内出荷
    塗装前のホコリ払い、精密機器から大型工作機械の切粉除去から、ゴミ・ホコリ払いに用いられます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    付属品カプラ付エアー取付口プラグ式
  • 減圧弁 富士コンプレッサー

    減圧弁

    富士コンプレッサー
    11,980税込13,178
    1個
    11日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    使用圧力(MPa)1.0以下使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60
  • フィルタ付減圧弁 富士コンプレッサー

    フィルタ付減圧弁

    富士コンプレッサー
    14,980税込16,478
    1個
    11日以内出荷
    圧縮空気を安定した圧力に調圧します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60
  • エアフィルタ 富士コンプレッサー

    エアフィルタ

    富士コンプレッサー
    9,998税込10,998
    1個
    11日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    使用流体空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60
  • エアフィルタ 富士コンプレッサー

    エアフィルタ

    富士コンプレッサー
    7,998税込8,798
    1個
    11日以内出荷
    圧縮空気のドレン除去。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    使用圧力(MPa)0~1.0ドレン貯留量(cm3)12使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
  • コンプレッサ本体(圧縮機) 富士コンプレッサー

    コンプレッサ本体(圧縮機)

    富士コンプレッサー
    249,800税込274,780
    1台
    11日以内出荷から31日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • エアフィルタ高圧用 富士コンプレッサー

    エアフィルタ高圧用

    富士コンプレッサー
    16,980税込18,678
    1個
    11日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    使用流体空気周囲温度(℃)5~60
  • エアフィルタ(オートドレン付) 富士コンプレッサー

    エアフィルタ(オートドレン付)

    富士コンプレッサー
    29,980税込32,978
    1個
    11日以内出荷
    圧縮空気のドレン除去。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    付属品オートドレン付き使用圧力(MPa)0.05~1.0ドレン貯留量(cm3)100使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
  • 三点エアセットオートドレン付 富士コンプレッサー

    三点エアセットオートドレン付

    富士コンプレッサー
    44,980税込49,478
    1個
    11日以内出荷
    エアフィルタ、レグレータ、ルブリケータ三点セット。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    使用圧力(MPa)0.05~1.0貯油量(cm3)200ドレン貯留量(cm3)100使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
  • 三点エアセット 富士コンプレッサー

    三点エアセット

    富士コンプレッサー
    41,980税込46,178
    1個
    11日以内出荷
    エアフィルタ、レグレータ、ルブリケータ三点セット。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    使用圧力(MPa)0.05~1.0貯油量(cm3)200使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
  • 中圧圧縮機本体 圧力開閉器用 富士コンプレッサー

    中圧圧縮機本体 圧力開閉器用

    富士コンプレッサー
    999,800税込1,099,780
    1台
    11日以内出荷
    動力に無駄が無く、高圧力な二段中圧縮機本体給油式。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    段数二段概略質量(kg)130管径(Φmm)吐出し:1 1/4B寸法A(mm)380寸法F(mm)540最高使用圧力1.4MPa寸法D(Φmm)14寸法E(mm)730寸法B(mm)210吐出し空気量(L/min)1050寸法H1(mm)160燃料タンク容量(L)2潤滑方式給油式回転速度(min-1[r.p.m])890電動機(定格出力/kW)11寸法H2(mm)570Vプーリ溝型×本数×外径:B×4×511シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L110×80×2、H90×80×1
  • 中圧圧縮機本体 アンローダ用 富士コンプレッサー

    中圧圧縮機本体 アンローダ用

    富士コンプレッサー
    699,800税込769,780
    1台
    11日以内出荷
    動力に無駄が無く、高圧力な二段中圧縮機本体給油式。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    段数二段概略質量(kg)94管径(Φmm)吐出し:1B寸法A(mm)340寸法F(mm)510最高使用圧力1.4MPa寸法D(Φmm)14寸法E(mm)670寸法B(mm)190吐出し空気量(L/min)730寸法H1(mm)150燃料タンク容量(L)1.4潤滑方式給油式回転速度(min-1[r.p.m])890電動機(定格出力/kW)7.5寸法H2(mm)535Vプーリ溝型×本数×外径:B×3×461シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L90×80×2、H75×80×1
  • 低圧圧縮機本体 圧力開閉器用 富士コンプレッサー

    低圧圧縮機本体 圧力開閉器用

    富士コンプレッサー
    999,800税込1,099,780
    1台
    11日以内出荷
    動力に無駄が無く、高圧力な二段低圧縮機本体給油式。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    段数二段概略質量(kg)130管径(Φmm)吐出し:1 1/4B寸法A(mm)380寸法F(mm)730最高使用圧力0.95MPa寸法D(Φmm)14寸法E(mm)730寸法B(mm)210吐出し空気量(L/min)1140寸法H1(mm)160燃料タンク容量(L)2潤滑方式給油式回転速度(min-1[r.p.m])960電動機(定格出力/kW)11寸法H2(mm)670Vプーリ溝型×本数×外径:B×4×511シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L110×80×2、H90×80×1
  • 低圧圧縮機本体 アンローダ用 富士コンプレッサー

    低圧圧縮機本体 アンローダ用

    富士コンプレッサー
    699,800税込769,780
    1台
    11日以内出荷
    動力に無駄が無く、高圧力な二段低圧縮機本体給油式。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    段数二段概略質量(kg)94管径(Φmm)吐出し:1B寸法A(mm)340寸法F(mm)510最高使用圧力0.95MPa寸法D(Φmm)14寸法E(mm)675寸法B(mm)190吐出し空気量(L/min)865寸法H1(mm)150燃料タンク容量(L)1.4潤滑方式給油式回転速度(min-1[r.p.m])1050電動機(定格出力/kW)7.5寸法H2(mm)530Vプーリ溝型×本数×外径:B×3×461シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L90×80×2、H75×80×1
  • 低圧圧縮機本体 圧力開閉器用 富士コンプレッサー

    低圧圧縮機本体 圧力開閉器用

    富士コンプレッサー
    589,800税込648,780
    1台
    11日以内出荷
    動力に無駄が無く、高圧力な二段低圧縮機本体給油式。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    段数二段概略質量(kg)93管径(Φmm)吐出し:1B寸法A(mm)340寸法F(mm)490最高使用圧力0.95MPa寸法D(Φmm)14寸法E(mm)630寸法B(mm)170吐出し空気量(L/min)590寸法H1(mm)162燃料タンク容量(L)1.5潤滑方式給油式回転速度(min-1[r.p.m])960電動機(定格出力/kW)5.5寸法H2(mm)560Vプーリ溝型×本数×外径:B×2×461シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L110×85×1、H65×85×1
  • オイラー 富士コンプレッサー

    オイラー

    富士コンプレッサー
    14,980税込16,478
    1個
    11日以内出荷
    エアー工具の錆や腐食を防ぎます。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    使用圧力(MPa)1.0以下貯油量(cm3)200使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
  • コンビユニット 富士コンプレッサー

    コンビユニット

    富士コンプレッサー
    42,980税込47,278
    1個
    11日以内出荷
    フィルタ付レギュレータ、ルブリケータセット。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    使用圧力(MPa)0.05~1.0貯油量(cm3)200ドレン貯留量(cm3)80使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
  • フィルタ付減圧弁オートドレン付 富士コンプレッサー

    フィルタ付減圧弁オートドレン付

    富士コンプレッサー
    29,980税込32,978
    1個
    11日以内出荷
    圧縮空気を安定した圧力に調圧します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    付属品オートドレン付き概略質量(kg)0.9使用圧力(MPa)0.05~1.0ドレン貯留量(cm3)80使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60標準装備品圧力計、ブラケット
  • 低圧圧縮機本体 圧力開閉器用とアンローダ用兼用 富士コンプレッサー

    低圧圧縮機本体 圧力開閉器用とアンローダ用兼用

    富士コンプレッサー
    129,800税込142,780
    1台
    11日以内出荷
    耐久性がありメンテナンスが容易な一段圧縮機本体給油式。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    段数一段概略質量(kg)13管径(Φmm)吐出し:1/2B寸法A(mm)140寸法F(mm)290最高使用圧力0.7MPa寸法D(Φmm)9寸法B(mm)80吐出し空気量(L/min)44寸法H1(mm)75燃料タンク容量(L)0.15潤滑方式給油式回転速度(min-1[r.p.m])1010電動機(定格出力/kW)0.4寸法H2(mm)305Vプーリ溝型×本数×外径:A×1×186シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:50×40×1
  • 高圧用減圧弁 富士コンプレッサー

    高圧用減圧弁

    富士コンプレッサー
    24,980税込27,478
    1個
    11日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    使用圧力(MPa)1.5以下使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.1~1.0耐圧力(MPa)2周囲温度(℃)5~60
  • ウォータセパレータ 富士コンプレッサー

    ウォータセパレータ

    富士コンプレッサー
    39,980税込43,978
    1個
    11日以内出荷
    水滴除去せにょうエレメント採用 余裕のあるハウジング内スペースにより、99%の水滴除去を達成。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途空気圧ライン中の水滴を除去します最高使用圧力1.6MPa使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.1エレメント寿命交換推奨時期:使用開始から2年ドレン弁フロート式ドレントラップ
  • スーパーサイクロンセパレータ 富士コンプレッサー

    スーパーサイクロンセパレータ

    富士コンプレッサー
    119,800税込131,780
    1個
    11日以内出荷
    冷凍式エアードライヤーの熱交換器負荷低減とエアフィルターの圧力損失低減による電力削減 カードリッジ交換不要 電源不要。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途効率よく水滴と油分を分離出来ます最高使用圧力1.5MPa材質(ハウジング)アルミニウム水分除去率(%)98ドレン弁マグトラップ外付型
  • ダブルトラップ 富士コンプレッサー

    ダブルトラップ

    富士コンプレッサー
    64,980税込71,478
    1個
    11日以内出荷
    電磁式なので作動が確実で高信頼性。 高粘度のドレンも確実に排出。 コンプレッサの寿命を延ばすことはもちろん空圧工具、空圧機器の寿命をグンと伸ばします。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    最高使用圧力1.5MPa電圧周波数(Hz)AC200V(50/60)入口口径R1/4。標準付属取付部品付でドレン排出口径オス・メス1/4、3/8、1/2に取付出来ます。出口口径R1/4×Φ8竹の子
pe袋特集