カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- 富士コンプレッサー
- SMC(1,292)
- KEMET(8)
- NAKATAKI(5)
- PANDUIT(パンドウイット)(4)
- フィフティ・ヴィジョナリー(3)
- ぺんてる(アストラム)(2)
- Yamato(大和製衡)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- オイレス工業(1)
- オーム電機(1)
- シンコー(1)
- ニューレジストン(1)
- ネグロス電工(1)
- 未来工業(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- ハンディ・クラウン(1)
- ブランドをもっと見る
「pw-75」の検索結果

2段式 パッケージ型エアーコンプレッサー(圧力開閉器式) エアドライヤ非搭載
富士コンプレッサー¥1,198,000税込¥1,317,8001台31日以内出荷●ガソリンスタンド、自動車整備等0.95MPa以上の圧力源を必要とする用途に最適です。●防音、防振設計。空気タンク内蔵の省スペース設計。●操作性・耐久性・安全性。経済性と簡単なメンテナンス。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。仕様MT
2段式 パッケージ型エアーコンプレッサー(圧力開閉器式) エアドライヤ搭載
富士コンプレッサー¥1,698,000税込¥1,867,8001台31日以内出荷●圧縮空気中の水分を取り、水によるトラブルを解消します。●最近は、用途の拡大による水分、油分、粉塵等のない高品質なクリーンエアーの要求が高まってまいりました。特に水分は錆の発生はもとより、塗装等にも悪影響を及ぼし、又機会の誤作動の原因にもなります。圧縮空気とエアードライヤを配管等で接合しますと大きなスペースをとることがあります。省スペース、取扱いが容易という需要家の要望により設計面積は従来の配管に比較して1/2~1/3になりました。●縦長のスリム設計で省スペース。空気タンク内蔵コンパクト設計。●TUBE IN TUBE方式の採用。高い除湿効果と小型化により、いつでもドライエアーを安定供給いたします。●耐久性、安全性にすぐれ、取扱いは容易です。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。仕様MT周囲温度(℃)2~40出口空気温度露点(℃)10以下(冷凍式エアードライヤ)