充電式ウォーターフロス mini1ROAMAN(1件のレビュー)6日以内出荷
いつでもどこでも、おしゃれにオーラルケア。携帯できるウォーターフロス。
片手で握れるほどのコンパクトサイズ。人間工学に基づいた持ちやすいデザインで、マットな質感でさらに持ちやすく。
3つの水流モード(通常モード・ソフトモード・パルスモード)で効果的な口腔ケア。
毎分最大1600回の高周波水流パルスが歯間や歯ぐきに届き、歯ぐきの健康を守ります。
IPX7相当の防水性能。丸洗いやお風呂での使用もできます。75dbの静音設計。
USB充電式。5時間充電で、約50分(1日1分X2回として25日間)使用できます。
用途オフィスなどで。ランチのあとの口腔ケアに。歯の矯正をされている方に。付属品ノズル2本、USB充電ケーブル、収納袋、クロス幅(mm)65高さ(mm)210奥行(mm)45消費電力(W)8定格電圧(V)5V DC本体質量(g)223使用時間フル充電後、通常使用で約30日(1日2回、1分間使用した場合)タンク容量(mL)120動作モード通常/ソフト/パルス