カテゴリ
- 電気材料(26)
絞り込み
ブランド
- 神保電器
- モノタロウ(1)
- SMC(317)
- 明工社(174)
- Panasonic(パナソニック)(134)
- エレコム(41)
- 冨士端子工業(28)
- アメリカン電機(28)
- 三菱電機(24)
- omron(オムロン)(23)
- KEMET(23)
- エスコ(22)
- SAMTEC(22)
- RS PRO(20)
- サンワサプライ(18)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(18)
- 日本製線(18)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(17)
- STMicro(16)
- IDEC(和泉電気)(14)
- ブランドをもっと見る
「125v 20a」の検索結果
特価

15A.20A共用コンセント
神保電器¥799税込¥8791個3日以内出荷アースターミナルの形状は2種類ありますのでご注意ください。15A・20A兼用コンセントは20A配線用遮断器分岐回路の専用回路に、1個のみΦ2、Φ2.6の電線で接続してください。電気用品取締法(当時)が昭和62年9月に改正され、━┃形コンセント(20A/250V)のエアコン単相100V/20A用としての使用が禁止されました。仕様2PE幅(mm)【取付枠】28高さ(mm)【取付枠】83.5ねじピッチ(mm)101全幅(mm)46全高(mm)112定格電流(A)15・20縦(mm)【器具本体】68.7埋め込み深さ(mm)20.6推奨ねじ径M3.5枠金属枠突き出し長さ(mm)【表面枠】7.9
15A.20A共用コンセント
神保電器¥719~税込¥791~1個3日以内出荷仕様アースターミナル付、高容量、カセットタイプ、2PE、15/20AEET全幅(mm)44.2定格電圧(V)125全高(mm)68.7定格電流(A)15・20埋め込み深さ(mm)20.6突き出し長さ(mm)【表面】7.9
露出形アースターミナル付接地15A・20A共用コンセント
神保電器¥819税込¥9011個3日以内出荷極数接地2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15/20コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125Vアズワン品番64-9694-85
アースターミナル付 15A・20A共用 接地コンセント
神保電器¥929税込¥1,0221個8日以内出荷極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15/20仕様アースターミナル付コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V
露出形アースターミナル付接地15A・20A共用コンセント 「食洗機用コンセント」 文字入り
神保電器¥959税込¥1,0551個3日以内出荷極数接地2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15/20コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V
アースターミナル付 15A・20A共用 接地コンセント+ダブルコンセント
神保電器¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15/20仕様アースターミナル付コンセント個数2コンセント形状接地2P 15/20A 125V
ライトベージュ色 15A・20A共用 接地コンセント
神保電器¥919税込¥1,0111個23日以内出荷極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V
ブロックコンセント 4分岐
神保電器¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷一般の差込プラグが使用可能コンセント部は接地2P15A 125V抜止【抜止コンセント使用上のご注意】プラグはロック位置までしっかり回して使用してください。またプラグを抜く時は必ずプラグを持ち左に回して(ロック解除)からまっすぐに引き抜いてください。【注記】本製品は20A配線用遮断器専用のため、20Aヒューズ回路には使用しないでください。仕様2P+E厚さ(mm)28ねじピッチ(mm)【横】35、【縦】35全幅(mm)100定格電圧(V)AC125全高(mm)90定格電流(A)【4箇所合計】20、【コンセント部】15口数4適合電線(mm2)VVFΦ1.6~Φ2.0 ,VCT2~5.5ねじ穴(Φmm)4.5
ブロックコンセント 2分岐
神保電器¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷一般の差込プラグが使用可能コンセント部は接地2P15A 125V抜止【抜止コンセント使用上のご注意】プラグはロック位置までしっかり回して使用してください。またプラグを抜く時は必ずプラグを持ち左に回して(ロック解除)からまっすぐに引き抜いてください。【注記】本製品は20A配線用遮断器専用のため、20Aヒューズ回路には使用しないでください。仕様2P+E厚さ(mm)28ねじピッチ(mm)35全幅(mm)60定格電圧(V)AC125全高(mm)90定格電流(A)【2箇所合計】20、【コンセント部】15口数2適合電線(mm2)VVFΦ1.6~Φ2.0 ,VCT2~5.5ねじ穴(Φmm)4.5
露出形アースターミナル付接地15A・20A共用コンセント 「将来用コンセント」 文字入り
神保電器¥989税込¥1,0881個23日以内出荷極数接地2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15/20コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V
露出形アースターミナル付接地15A・20A共用コンセント 「エアコン用コンセント」 文字入り
神保電器¥1,098税込¥1,2081個23日以内出荷極数接地2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15/20コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125Vアズワン品番64-9693-99
露出形アースターミナル付接地15A・20A共用コンセント 「多目的用コンセント」 文字入り
神保電器¥989税込¥1,0881個23日以内出荷極数接地2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15/20コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V
露出形アースターミナル付接地15A・20A共用コンセント 「大型機器用コンセント」 文字入り
神保電器¥989税込¥1,0881個23日以内出荷極数接地2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15/20コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V
埋込コンセント
神保電器¥879税込¥9671個3日以内出荷アースターミナルの形状は2種類ありますのでご注意ください。15A・20A兼用コンセントは20A配線用遮断器分岐回路の専用回路に、1個のみΦ2、Φ2.6の電線で接続してください。電気用品取締法(当時)が昭和62年9月に改正され、━┃形コンセント(20A/250V)のエアコン単相100V/20A用としての使用が禁止されました。仕様2PE幅(mm)【取付枠】28色ブラック高さ(mm)【取付枠】83.5ねじピッチ(mm)101全幅(mm)46定格電圧(V)125全高(mm)112定格電流(A)15・20縦(mm)【器具本体】68.7埋め込み深さ(mm)20.6推奨ねじ径M3.5差込口15/20AEET枠金属枠突き出し長さ(mm)【表面枠】7.9
ハーネスジョイントボックス
神保電器¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷ホワイト(WT)・レッド(RD)・グリーン(GN)・ブルー(BL)の4色展開ハーネスプラグを差し込むと自動的にロックハーネスジョイント部は定格20A仕様2P+E定格AC125V 20A適合電線(mm2)VVFΦ1.6~Φ2.0 ,VCT2~5.5
アースターミナル付 高容量コンセント 金属枠
神保電器¥769~税込¥846~1個当日出荷から翌々日出荷極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15/20コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V
アースターミナル付 接地ダブルコンセント
神保電器¥899税込¥9891個欠品中極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15/20仕様アースターミナル付コンセント個数2コンセント形状接地2P 15/20A 125V
アースターミナル付 高容量コンセント
神保電器¥689税込¥7581個翌日出荷極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15/20コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125Vアズワン品番64-9693-11
アースターミナル付 高容量コンセント 絶縁枠
神保電器¥779税込¥8571個3日以内出荷極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15/20コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125Vアズワン品番64-9693-12
ニューマイルドビー チョコレート色 アースターミナル付埋込高容量コンセント
神保電器¥689税込¥7581個4日以内出荷極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15/20コンセント個数1コンセント形状2P 15/20A 125V
15A.20A共用コンセント
神保電器¥319税込¥3511個66日以内出荷【IT型コンセント特長】15A/125V・20A/125Vいずれのプラグも接続できます。住宅内での高容量機器(エアコン・電磁調理器・乾燥機等)に最適です。高容量機器の普及に対応したコンセントの先行取り付けができます。【注】※電気用品取締法が昭和62年9月に改正され、 形コンセント(20A/250V)のエアコン単相100V/20A用としての使用が禁止されました。仕様IT型、2P、15A・20A兼用色ライトベージュ全幅(mm)44定格電圧(V)125全高(mm)22.7定格電流(A)15、20
アースターミナル付 接地200Vコンセント
神保電器¥999税込¥1,0991個8日以内出荷極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15/20仕様アースターミナル付コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V