カテゴリ

  • 電気材料(44)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 神保電器
  • Panasonic(パナソニック)(47)
  • サンワサプライ(12)
  • HASEGAWA(6)
  • 日東工業(5)
  • 日動工業(3)
  • オーム電機(2)
  • 明工社(2)
  • アメリカン電機(2)
  • 第一通商(2)
  • エスコ(1)
  • ハタヤリミテッド(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • KSフィルター(1)
  • 長谷川製作所(1)
  • Nito(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2PE 15A 125V」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
露出形接地極付コンセント 引掛 2PE 15A-125V 神保電器露出形接地極付コンセント 引掛 2PE 15A-125V神保電器
549税込604
1個
3日以内出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状引掛タイプ定格電流(A)15コンセント個数1コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V
接地形埋込コンセント 神保電器接地形埋込コンセント神保電器
399税込439
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
エース端子方式巻締め・圧着端子可能各種設備機器に対応します
厚さ(mm)26全幅(mm)35定格電流(A)15
抜止接地Wコンセント 金属枠 神保電器抜止接地Wコンセント 金属枠神保電器
839税込923
1個
3日以内出荷
仕様2PE幅(mm)【取付枠】28高さ(mm)【取付枠】83.5ねじピッチ(mm)101全幅(mm)46定格電圧(V)125全高(mm)112定格電流(A)15縦(mm)【器具本体】68.7埋め込み深さ(mm)22.2推奨ねじ径M3.5差込口2ELK関連資料(0.1MB)金属枠突き出し長さ(mm)【表面枠】7.9
接地シングルコンセント 神保電器接地シングルコンセント神保電器
499税込549
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
接地送り端子付
仕様接地形、シングル、2PE、E全幅(mm)44.2定格電圧(V)125全高(mm)22.7定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)29.3関連資料(0.04MB)突き出し長さ(mm)【表面】7.9
接地形埋込Wコンセント 神保電器接地形埋込Wコンセント神保電器
699税込769
1個
3日以内出荷
厚さ(mm)26全幅(mm)34定格電流(A)15推奨ねじ径M3.5
15A.20A共用コンセント 神保電器15A.20A共用コンセント神保電器
799税込879
1個
3日以内出荷
アースターミナルの形状は2種類ありますのでご注意ください。15A・20A兼用コンセントは20A配線用遮断器分岐回路の専用回路に、1個のみΦ2、Φ2.6の電線で接続してください。電気用品取締法(当時)が昭和62年9月に改正され、━┃形コンセント(20A/250V)のエアコン単相100V/20A用としての使用が禁止されました。
仕様2PE幅(mm)【取付枠】28高さ(mm)【取付枠】83.5ねじピッチ(mm)101全幅(mm)46全高(mm)112定格電流(A)15・20縦(mm)【器具本体】68.7埋め込み深さ(mm)20.6推奨ねじ径M3.5金属枠突き出し長さ(mm)【表面枠】7.9
埋込コンセント 神保電器埋込コンセント神保電器
589税込648
1個
3日以内出荷
ブラック定格電圧(V)125
埋込コンセント 神保電器埋込コンセント神保電器
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
【扉付コンセント特長】プラグの両刃を同時に差し込まないと、扉が開かない構造になっています。幼児がヘアピン・釘等を刃受け穴の片側に差し込もうとしても、二重扉が可動しないので容易に挿入できず、感電の心配が少ない構造になっています。
ブラック全幅(mm)44.2定格電圧(V)125定格電流(A)15突き出し長さ(mm)【表面】7.9
枠付品 神保電器枠付品神保電器
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から35日以内出荷
接地形埋込コンセント 黒色 神保電器接地形埋込コンセント 黒色神保電器
999税込1,099
1個
当日出荷
接地形埋込コンセント
種類接地形埋込定格2PE 15A/125V定格電圧(V)125定格電流(A)15アズワン品番64-9627-83
接地Wコンセント 神保電器接地Wコンセント神保電器
499税込549
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)15
Jワイド枠組 神保電器Jワイド枠組神保電器
959税込1,055
1個
3日以内出荷
仕様2PE枠番【取付枠】WJK-1ライトベージュプレートWJE-3
抜止OAタップ 神保電器抜止OAタップ神保電器
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
全ての機種に電源ランプとマグネットを標準装備フリーアクセスフロアなどで電源回路を識別するために、5色展開/ホワイト(WT)・レッド(RD)・グリーン(GN)・ブルー(BL)・ブラック(BK)コンセント部 抜止接地 2PE 15A125V 合計で1500Wまで
抜止接地コンセント 神保電器抜止接地コンセント神保電器
519税込571
1個
3日以内出荷
接地送り端子付
仕様抜止、接地形、シングル、2PE、ELKライトベージュ全幅(mm)44定格電圧(V)125全高(mm)22.7定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)26.7関連資料(0.05MB)突き出し長さ(mm)【表面】8
埋込抜止コンセント 神保電器埋込抜止コンセント神保電器
759税込835
1個
3日以内出荷
ブラック定格電圧(V)125定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)22.2
抜止接地Wコンセント 神保電器抜止接地Wコンセント神保電器
799税込879
1個
3日以内出荷
各種産業用設備機器に対応させていただきます。ご相談ください。【特長】コンピューター・発電機の電源アウトレットに最適です。接地を必要とし、使用中プラグが抜けては困る機器類の電源に、また天井等に電源の必要な場合に最適です。一般に使用されている接地形プラグをさし込み、右に回すとプラグは抜止となり、左に回せば容易に引き抜くことができます。既設の接地形コンセントを、配線はそのままに器具の交換だけで抜止接地形コンセントとして使用できます。【使用上のご注意】プラグの刃の取付部分がゴム製等の柔らかいプラグの場合、容易に右に回らない場合もあります。無理に回そうとすると短絡の恐れがありますので、十分ご注意ください。【端子構造】4mmネジ用の丸形圧着端子が使えます。Y型圧着端子は使えません。
仕様抜止、埋込、接地形、ダブル、2PE厚さ(mm)26全長(mm)94全幅(mm)34定格電圧(V)125定格電流(A)15推奨ねじ径M3.5適合電線【単線】Φ1.6/Φ2.0、【より線】2.0mm^2/3.5mm^2関連資料(0.07MB)
埋込コンセント 神保電器埋込コンセント神保電器
569税込626
1個
3日以内出荷
接地送り端子付
仕様接地形、シングル、2PE、Eブラック全幅(mm)44.2定格電圧(V)125全高(mm)22.7定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)29.3関連資料(0.04MB)突き出し長さ(mm)【表面】7.9
埋込スイッチ 神保電器埋込スイッチ神保電器
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
埋込コンセント 神保電器埋込コンセント神保電器
879税込967
1個
3日以内出荷
アースターミナルの形状は2種類ありますのでご注意ください。15A・20A兼用コンセントは20A配線用遮断器分岐回路の専用回路に、1個のみΦ2、Φ2.6の電線で接続してください。電気用品取締法(当時)が昭和62年9月に改正され、━┃形コンセント(20A/250V)のエアコン単相100V/20A用としての使用が禁止されました。
仕様2PE幅(mm)【取付枠】28ブラック高さ(mm)【取付枠】83.5ねじピッチ(mm)101全幅(mm)46定格電圧(V)125全高(mm)112定格電流(A)15・20縦(mm)【器具本体】68.7埋め込み深さ(mm)20.6推奨ねじ径M3.5差込口15/20AEET関連資料(0.1MB)金属枠突き出し長さ(mm)【表面枠】7.9
15A.20A共用コンセント 神保電器15A.20A共用コンセント神保電器
719税込791
1個
3日以内出荷
仕様アースターミナル付、高容量、カセットタイプ、2PE、15/20AEET全幅(mm)44.2定格電圧(V)125全高(mm)68.7定格電流(A)15・20埋め込み深さ(mm)20.6関連資料(0.09MB)突き出し長さ(mm)【表面】7.9
アース付コンセント 神保電器アース付コンセント神保電器
599税込659
1個
3日以内出荷
全幅(mm)44.2定格電圧(V)125定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)17突き出し長さ(mm)【表面】7.9
接地Wコンセント 神保電器接地Wコンセント神保電器
799税込879
1個
3日以内出荷
アースターミナルの形状は2種類ありますのでご注意ください
仕様2PE幅(mm)【取付枠】28高さ(mm)【取付枠】83.5ねじピッチ(mm)101全幅(mm)46定格電圧(V)125全高(mm)112定格電流(A)15縦(mm)【器具本体】68.7推奨ねじ径M3.5金属枠突き出し長さ(mm)【表面枠】7.9
埋込コンセント 神保電器埋込コンセント神保電器
759税込835
1個
3日以内出荷
アースターミナルの形状は2種類ありますのでご注意ください
仕様2PE幅(mm)【取付枠】28ブラック高さ(mm)【取付枠】83.5ねじピッチ(mm)101全幅(mm)46定格電圧(V)125全高(mm)112定格電流(A)15縦(mm)【器具本体】68.7推奨ねじ径M3.5金属枠突き出し長さ(mm)【表面枠】7.9
接地コンセント 神保電器接地コンセント神保電器
559税込615
1個
3日以内出荷
接地送り端子付
仕様接地形、シングル、2PE、E全幅(mm)44.2定格電圧(V)125全高(mm)22.7定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)29.3関連資料(0.04MB)突き出し長さ(mm)【表面】7.9
抜止接地Wコンセント 神保電器抜止接地Wコンセント神保電器
679税込747
1個
3日以内出荷
仕様抜止、接地形、ダブル、カセットタイプ、2PE、2ELK全幅(mm)44.2定格電圧(V)125全高(mm)68.7定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)22.2関連資料(0.09MB)突き出し長さ(mm)【表面】7.9
USBコンセントセット 神保電器USBコンセントセット神保電器
7,298税込8,028
1個
35日以内出荷
コンセント定格15A/125VUSB入力100V~0.5A MAX出力DC5V2.4A
接地コンセントセット3口 神保電器接地コンセントセット3口神保電器
4,298税込4,728
1個
35日以内出荷
仕様2PEコンセント定格15A/125V関連資料(0.2MB)
NKシリーズ 接地コンセントセット 3口 シボ加工品 神保電器NKシリーズ 接地コンセントセット 3口 シボ加工品神保電器
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。
付属品取付枠、プレート、はさみ金具種別接地コンセント定格電圧(V)125コンセント形状2PE 15A 125V定格電流(A)15表面処理シボ加工品口数3口入数(個)1
NKシリーズ 3路+3路+接地コンセントセット 神保電器NKシリーズ 3路+3路+接地コンセントセット神保電器
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。
付属品取付枠、プレート、はさみ金具種別3路+3路+接地コンセント定格電圧(V)125コンセント形状2PE 15A 125V定格電流(A)15入数(個)1スイッチ定格(A)15/300V
NKシリーズ 埋込接地コンセント シボ加工 神保電器NKシリーズ 埋込接地コンセント シボ加工神保電器
819税込901
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
種別埋込接地コンセント定格電圧(V)125コンセント形状2PE 15A 125V定格電流(A)15表面処理シボ加工入数(個)1
絶縁枠組 神保電器絶縁枠組神保電器
899税込989
1個
35日以内出荷
器具表面はシボ加工によるマットな仕上がりNK プレートに調和した質感です。
コンセント定格15A-125V
配線器具セット 神保電器配線器具セット神保電器
2,498税込2,748
1個
35日以内出荷
コンセント定格15A/125V
接地コンセントセット2口 神保電器接地コンセントセット2口神保電器
2,898税込3,188
1個
35日以内出荷
仕様2PEコンセント定格15A/125V関連資料(0.17MB)
3路USBコンセントセット 神保電器3路USBコンセントセット神保電器
9,198税込10,118
1個
35日以内出荷
スイッチ15A/300Vコンセント定格15A/125VUSB入力100V~0.5A MAX出力DC5V2.4A
NKシリーズ 接地コンセントセット 1口 シボ加工品 神保電器NKシリーズ 接地コンセントセット 1口 シボ加工品神保電器
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。
付属品取付枠、プレート、はさみ金具種別接地コンセント定格電圧(V)125コンセント形状2PE 15A 125V定格電流(A)15表面処理シボ加工品口数1口入数(個)1
NKシリーズ 接地コンセントセット 2口 シボ加工品 神保電器NKシリーズ 接地コンセントセット 2口 シボ加工品神保電器
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。
付属品取付枠、プレート、はさみ金具種別接地コンセント定格電圧(V)125コンセント形状2PE 15A 125V定格電流(A)15表面処理シボ加工品口数2口入数(個)1
NKシリーズ 3路(ガイドランプ付)+3路(ガイドランプ付)+接地コンセントセット 神保電器NKシリーズ 3路(ガイドランプ付)+3路(ガイドランプ付)+接地コンセントセット神保電器
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。
付属品取付枠、プレート、はさみ金具種別3路(ガイドランプ付)+3路(ガイドランプ付)+接地コンセント定格電圧(V)125コンセント形状2PE 15A 125V定格電流(A)15入数(個)1スイッチ定格(A)15/125V
NKシリーズ 接地コンセント+3路スイッチセット シボ加工品 神保電器NKシリーズ 接地コンセント+3路スイッチセット シボ加工品神保電器
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。
付属品取付枠、プレート、はさみ金具種別接地コンセント+3路スイッチ定格電圧(V)125コンセント形状2PE 15A 125V定格電流(A)15表面処理シボ加工品入数(個)1スイッチ定格(A)15/300V
NKシリーズ 3路スイッチ+接地コンセントセット シボ加工品 神保電器NKシリーズ 3路スイッチ+接地コンセントセット シボ加工品神保電器
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。
付属品取付枠、プレート、はさみ金具種別3路スイッチ+接地コンセント定格電圧(V)125コンセント形状2PE 15A 125V定格電流(A)15表面処理シボ加工品入数(個)1スイッチ定格(A)15/300V
NKシリーズ HTL接地コンセントセット 神保電器NKシリーズ HTL接地コンセントセット神保電器
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
用途ホテル向け種別ミニ接地コンセント定格電圧(V)125コンセント形状2PE 15A 125V定格電流(A)15入数(個)1