カテゴリ

  • 電気材料(36)
絞り込み
ブランド
  • 神保電器
  • モノタロウ(3)
  • ハリケーン(85)
  • BIGM(丸山製作所)(63)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(59)
  • オカムラ(岡村製作所)(49)
  • MAD MAX(マッドマックス)(48)
  • スーパーツール(47)
  • POSH Faith(39)
  • SWAGE-LINE(38)
  • KNIPEX(クニペックス)(35)
  • タカチ電機工業(26)
  • AC-PERFORMANCELINE(25)
  • DAYTONA(デイトナ)(24)
  • エスコ(22)
  • AUTO-BI(山田辰)(22)
  • 東京コスモス電機(22)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(22)
  • ゴールドメダル(21)
  • 三菱電機(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5sb」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込モジュラージャック 8極8心Cat5e (SB色) LAN文字入り 神保電器埋込モジュラージャック 8極8心Cat5e (SB色) LAN文字入り神保電器
1,598税込1,758
1個
当日出荷
極数8極8心
接地シングルコンセント (SB色) 神保電器接地シングルコンセント (SB色)神保電器
549税込604
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V
ダブルコンセント 金属枠 神保電器ダブルコンセント 金属枠神保電器(3件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
シングルコンセント (SB色) 神保電器シングルコンセント (SB色)神保電器(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V
扉付コンセント 神保電器扉付コンセント神保電器
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
関連資料(0.07MB)
NKシリーズ 埋込接地コンセント シボ加工 神保電器NKシリーズ 埋込接地コンセント シボ加工神保電器
989税込1,088
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
種別埋込接地コンセント定格電圧(V)125コンセント形状2PE 15A 125V定格電流(A)15表面処理シボ加工入数(個)1
アース付コンセント(シボ加工 神保電器アース付コンセント(シボ加工神保電器
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
関連資料(0.11MB)
NKシリーズ 正位相制御方式 埋込ライトコントロール+3路スイッチ 神保電器NKシリーズ 正位相制御方式 埋込ライトコントロール+3路スイッチ神保電器
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」明るさを重視する広い空間で用いられることが多い。500Wまでの高容量な照明器具に対応します。多灯数の照明やハロゲンランプ、白熱灯の制御に最適です。
仕様●調光機能下限設定(明るさ比):約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能●調光機能可変幅(明るさ比):下限設定値~約95%連続、消灯機能なし種別ライトコントロールスイッチ単極3路15A-300V使用温度範囲0℃~35℃定格電圧AC100V(50Hz、60Hz共用)定格電流(A)5(5000mA)漏れ電流(mA)消灯操作時:1以下負荷容量白熱灯/調光対応LED照明器具:適合5~500W(1灯100W以下)/5000mAまで入数(個)1調光方式正位相制御方式(~5A)
NKシリーズ 正位相制御方式 埋込ライトコントロール+3路スイッチ(ガイドランプ付) 神保電器NKシリーズ 正位相制御方式 埋込ライトコントロール+3路スイッチ(ガイドランプ付)神保電器
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」明るさを重視する広い空間で用いられることが多い。500Wまでの高容量な照明器具に対応します。多灯数の照明やハロゲンランプ、白熱灯の制御に最適です。
仕様●調光機能下限設定(明るさ比):約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能●調光機能可変幅(明るさ比):下限設定値~約95%連続、消灯機能なし種別ライトコントロールスイッチ単極3路15A-125V使用温度範囲0℃~35℃定格電圧AC100V(50Hz、60Hz共用)定格電流(A)5(5000mA)漏れ電流(mA)消灯操作時:1以下負荷容量白熱灯/調光対応LED照明器具:適合5~500W(1灯100W以下)/5000mAまで入数(個)1調光方式正位相制御方式(~5A)
Jワイド耐火枠スイッチ 神保電器Jワイド耐火枠スイッチ神保電器
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
接地コンセントセット3口 神保電器接地コンセントセット3口神保電器
5,098税込5,608
1個
35日以内出荷
仕様2PEコンセント定格15A/125V関連資料(0.2MB)
NKシリーズ 埋込コンセント シボ加工 神保電器NKシリーズ 埋込コンセント シボ加工神保電器
869税込956
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
種別埋込コンセント定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15表面処理シボ加工入数(個)1
トリプルコンセント 神保電器トリプルコンセント神保電器
529税込582
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)17
扉付コンセントセット2口 神保電器扉付コンセントセット2口神保電器
3,698税込4,068
1個
35日以内出荷
仕様2Pコンセント定格15A/125V関連資料(0.15MB)
扉付コンセントセット3口 神保電器扉付コンセントセット3口神保電器
5,498税込6,048
1個
35日以内出荷
仕様2Pコンセント定格15A/125V関連資料(0.16MB)
接地コンセントセット 神保電器接地コンセントセット神保電器
3,698税込4,068
1個
35日以内出荷
スイッチ15A/300V
扉付コンセントセット 神保電器扉付コンセントセット神保電器
3,898税込4,288
1個
35日以内出荷
仕様2Pスイッチ15A/300Vコンセント定格15A/125V
接地コンセントセット2口 神保電器接地コンセントセット2口神保電器
3,398税込3,738
1個
35日以内出荷
仕様2PEコンセント定格15A/125V関連資料(0.17MB)
3路スイッチセット 神保電器3路スイッチセット神保電器
3,598税込3,958
1個
35日以内出荷
NKスイッチセット 神保電器NKスイッチセット神保電器
21,980税込24,178
1個
35日以内出荷
正位相制御方式のライトコントロールは、明るさを重視する広い空間で用いられることが多い500Wまでの高容量な照明器具に対応します。多灯数の照明やハロゲンランプ、白熱灯の制御に最適です。消灯機能なし片切として使用する場合は、スイッチの0-1端子に接続してください。
調光方式正位相制御方式(~5A)
トリプルコンセント(シボ加工 神保電器トリプルコンセント(シボ加工神保電器
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
関連資料(0.09MB)
枠付品 神保電器枠付品神保電器
2,398税込2,638
1個
翌日出荷から35日以内出荷
埋込コンセント(シボ加工品) 神保電器埋込コンセント(シボ加工品)神保電器
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
コンセントセット3口 神保電器コンセントセット3口神保電器
4,598税込5,058
1個
35日以内出荷
仕様2Pコンセント定格15A/125V関連資料(0.16MB)
コンセントセット2口 神保電器コンセントセット2口神保電器
3,098税込3,408
1個
翌日出荷から35日以内出荷
仕様2Pコンセント定格15A/125V関連資料(0.14MB)
NKシリーズプレート 5連用 15個口(SB色) 神保電器NKシリーズプレート 5連用 15個口(SB色)神保電器
3,798税込4,178
1個
翌日出荷
アズワン品番64-9628-13
NKシリーズ 埋込リモコン個別/パターン/パターンスイッチセット 神保電器NKシリーズ 埋込リモコン個別/パターン/パターンスイッチセット神保電器
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」個別スイッチ…「小規模非住宅の照明制御に」体育館・工場・駐車場等の照明や換気扇制御に好適です。1個のリモコンスイッチでリモコンリレー最大5台、リモコンブレーカ(1極品)最大3台まで駆動可能です。分岐回路あたり多灯数を接続する工場・体育館・小売店舗などの照明制御がシンプルに実現できます。デジタル制御方式に比べ、システム設計・施工が容易です。「中小オフィスビル・テナントビルのフロア単位制御に」守衛室等から集中制御を行なわない中小ビルに於いて、テナント単位・フロア単位の照明制御に好適です。専用部用途変更により照明制御設定を変更する場合でも、デジタル制御方式のような「現状設定データ」は参照不要で、分電盤やリモコンスイッチの信号線を結線変更または増減設するだけでシンプルに実現できます。パターンスイッチ…「中小ビル・集合住宅の共用部制御に」守衛室等から、階段室・廊下・集会室等の共用部照明・換気扇などを集中制御する用途に好適です。6箇所までの多箇所操作は、リモコンスイッチの並列配線で簡単に実現できます。「「アナログ2線式・3線式リモコンシステム」の設備改修に」既存施設の経年設備改修では、アナログ伝送方式のリモコン配線をそのまま活かし、アナログ方式のリモコンリレーと意匠性・操作性の良いこのリモコンスイッチに置換える「アナログ→アナログ置換リニューアル」も有力な選択肢になります。照明制御の自動化・高機能化のニーズが低い用途では、デジタル化のメリットが薄く「アナログ→アナログ置換リニューアル」の低コスト・省施工・短納期が相対的に有利です。
仕様トリプル種別スイッチ種類上から個別スイッチ、パターンスイッチ、パターンスイッチ定格3A-AC24V接続方式引締め接続、圧着端子接続適合電線(mm2)(撚り線)0.5~2.0消費電流(mA)6適合圧着端子1.25Y-3.5(開先形)相当、2Y-3.5(開先形)相当、R1.25-3.5(丸形)、R2-3.5(丸形)入数(個)1適合電線径(Φmm)(同単線)0.8~1.6適合システムワンショット制御アナログ2線式リモコンシステム
埋込スイッチ 神保電器埋込スイッチ神保電器
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
絶縁枠組 神保電器絶縁枠組神保電器
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
Jワイドスリム 神保電器Jワイドスリム神保電器
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
プレートなし
USBコンセントセット 神保電器USBコンセントセット神保電器
7,398税込8,138
1個
35日以内出荷
コンセント定格15A/125VUSB入力100V~0.5A MAX出力DC5V2.4A
NKシリーズ 3路・3路・4路スイッチトリプルセット (SB色) 神保電器NKシリーズ 3路・3路・4路スイッチトリプルセット (SB色)神保電器
4,498税込4,948
1個
8日以内出荷
電流(A)15電圧(V)300
コンセントセット 神保電器コンセントセット神保電器
3,598税込3,958
1個
35日以内出荷
仕様2Pスイッチ15A/300Vコンセント定格15A/125V
配線器具セット 神保電器配線器具セット神保電器
2,898税込3,188
1個
35日以内出荷
コンセント定格15A/125V
3路USBコンセントセット 神保電器3路USBコンセントセット神保電器
9,298税込10,228
1個
35日以内出荷
スイッチ15A/300Vコンセント定格15A/125VUSB入力100V~0.5A MAX出力DC5V2.4A
絶縁枠組 神保電器絶縁枠組神保電器
949税込1,044
1個
35日以内出荷
器具表面はシボ加工によるマットな仕上がりNK プレートに調和した質感です。
コンセント定格15A-125V