カテゴリ

  • 電気材料(70)
  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • 神保電器
  • モノタロウ(1)
  • IDEC(和泉電気)(136)
  • ニチコン(60)
  • ハイテクウッドプラス(53)
  • コクヨ(36)
  • オカムラ(岡村製作所)(32)
  • pure walker (ピュアウォーカー)(31)
  • D'Addario(23)
  • BIGM(丸山製作所)(21)
  • nexperia(14)
  • KITO(キトー)(13)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(13)
  • サクラクレパス(12)
  • CKD(12)
  • LAMP(スガツネ工業)(12)
  • リスパック(10)
  • オーム電機(9)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(9)
  • PISCO(ピスコ)(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PW-1」の検索結果

74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NKシリーズプレート 1連用 ブランク(PW色) 神保電器NKシリーズプレート 1連用 ブランク(PW色)神保電器(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
仕様専用取付枠付属
NKシリーズプレート 1連用 1個口(PW色) 神保電器NKシリーズプレート 1連用 1個口(PW色)神保電器(4件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
種類1個口
埋込スイッチ 片切 神保電器埋込スイッチ 片切神保電器(6件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
回路方式片切電流(A)15電圧(V)300
NKシリーズプレート 1連用 2個口(PW色) 神保電器NKシリーズプレート 1連用 2個口(PW色)神保電器(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
種類2個口
NKシリーズ 3路スイッチ+プレートセット 神保電器NKシリーズ 3路スイッチ+プレートセット神保電器
2,798税込3,078
1セット
当日出荷から3日以内出荷
新たな方向性「NKシリーズ」
定格15A/300V
NKPプレート 2連用 4個口 神保電器NKPプレート 2連用 4個口神保電器(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
簡易耐火プレートとして省令準耐火構造の住宅に適しています。
チェック用オーロラスイッチ 片切 神保電器チェック用オーロラスイッチ 片切神保電器(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
電流(A)15電圧(V)300アズワン品番64-9627-61
チェック用オーロラマークスイッチ 低ワット用 片切 神保電器チェック用オーロラマークスイッチ 低ワット用 片切神保電器(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
電流(A)0.5電圧(V)300
ガイド用埋込オーロラスイッチ 片切 神保電器ガイド用埋込オーロラスイッチ 片切神保電器
459税込505
1個
当日出荷
OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示します。
電流(A)15電圧(V)300
NKシリーズ家具・機器用プレート 1個口 (PW色) 神保電器NKシリーズ家具・機器用プレート 1個口 (PW色)神保電器(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
エレガンスミニプレート 角形 1コ用 神保電器エレガンスミニプレート 角形 1コ用神保電器(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
アズワン品番64-9692-33
1個用露出BOX 神保電器1個用露出BOX神保電器
479税込527
1個
当日出荷
チェック用オーロラマークスイッチ 2線式 片切 神保電器チェック用オーロラマークスイッチ 2線式 片切神保電器
1,398税込1,538
1個
欠品中
電流(A)4電圧(V)300
ブランクチップ+感熱センサスイッチ 神保電器ブランクチップ+感熱センサスイッチ神保電器
9,998税込10,998
1個
当日出荷
セット内容センサスイッチ本体(JEC-BN-PAS-3 PW)、ブランクチップ(WJA-0T)、取付枠(WJH-1K)、プレート(WJC-5)
壁用 埋込感熱センサスイッチ 4線式 神保電器壁用 埋込感熱センサスイッチ 4線式神保電器
8,698税込9,568
1個
当日出荷
電圧(V)100仕様4線式、明るさセンサ付電流(A)3アズワン品番64-9694-69
チェック用オーロラマークスイッチ 3線式 片切 神保電器チェック用オーロラマークスイッチ 3線式 片切神保電器(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
電流(A)15電圧(V)300アズワン品番64-9627-62
埋込マークスイッチ 片切 神保電器埋込マークスイッチ 片切神保電器
369税込406
1個
当日出荷
電流(A)15電圧(V)300
3路ガイドスイッチ+感熱センサスイッチ 神保電器3路ガイドスイッチ+感熱センサスイッチ神保電器
9,998税込10,998
1個
当日出荷
セット内容センサスイッチ本体(JEC-BN-PAS-3 PW)、3路ガイドスイッチ(WJ-3G)、取付枠(WJH-1K)、プレート(WJC-5)、操作板(WJN-GT)
1個用露出BOX 神保電器1個用露出BOX神保電器
449税込494
1個
3日以内出荷
ピュアホワイト関連資料(0.09MB)
ホームエレガンスプレート 1連用 神保電器ホームエレガンスプレート 1連用神保電器
169税込186
1個
翌々日出荷から18日以内出荷
露出ボックス 1連用 標準型 神保電器露出ボックス 1連用 標準型神保電器
359税込395
1個
翌日出荷
仕様BOX高さ38mm型式標準型連数1連アズワン品番64-9627-98
エレガンスカセットプレート 1連用 1口 神保電器エレガンスカセットプレート 1連用 1口神保電器
169税込186
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
露出ボックス 1連(浅型) 神保電器露出ボックス 1連(浅型)神保電器
389税込428
1個
翌日出荷
仕様BOX高さ33mm型式浅型連数1連
ホームエレガンスプレート 2連用 神保電器ホームエレガンスプレート 2連用神保電器
329税込362
1個
翌日出荷から18日以内出荷
継枠 1連用 13mm 神保電器継枠 1連用 13mm神保電器
399税込439
1個
翌日出荷
アズワン品番64-9692-30
露出ボックス 1連用 極浅型 神保電器露出ボックス 1連用 極浅型神保電器
369税込406
1個
翌日出荷
仕様BOX高さ26mm型式極浅型連数1連アズワン品番64-9694-17
ガイド用埋込オーロラマークスイッチ 片切 神保電器ガイド用埋込オーロラマークスイッチ 片切神保電器
579税込637
1個
翌日出荷
OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示します。 スイッチ部のカードホルダーに、マークカードが入ります。
電流(A)15電圧(V)300
NKPプレート 3連用 3個口 神保電器NKPプレート 3連用 3個口神保電器
999税込1,099
1個
翌日出荷
簡易耐火プレートとして省令準耐火構造の住宅に適しています。
NKPプレート 2連用 3個口 神保電器NKPプレート 2連用 3個口神保電器
999税込1,099
1個
翌日出荷
簡易耐火プレートとして省令準耐火構造の住宅に適しています。
NKシリーズ PWM信号制御埋込ライトコントロール+リモコン個別スイッチ 神保電器NKシリーズ PWM信号制御埋込ライトコントロール+リモコン個別スイッチ神保電器
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」ツマミの操作で照明が消灯します(照明器具の仕様に拠る)
仕様●PWM出力機能(Duty比)下限設定:約95%~約50%の範囲で手動設定可能●PWM出力機能(Duty比)可変幅:約98%固定(消灯対応出力)、下限設定値~約5%連続●信号線総配線長:100m以内●消灯対応出力:あり種別埋込ライトコントロール(PWM制御)+リモコン個別スイッチ使用温度範囲0℃~35℃定格電圧AC100V~254V(50Hz、60Hz共用)定格消費電力(W)4以下定格出力最大200mA(絶縁12V±2V 1kHzパルス幅変調(PWM)短形波適合負荷PWM信号線式調光照明器具1~40台(信号線電流5mAの場合)※JISC8120付属書E.3パルス幅変調(PWM)による制御に対応したもの入数(個)1
NKシリーズ 感熱センサ用 ロータリスイッチ 神保電器NKシリーズ 感熱センサ用 ロータリスイッチ神保電器
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」各種感熱センサスイッチとの組み合わせで、別箇所から手動で「連続」「自動」「切」の操作が行えます。
種別感熱センサ用ロータリスイッチ定格12A/300V入数(個)1
NKシリーズ PWM信号制御埋込ライトコントロール+リモコン個別スイッチ 神保電器NKシリーズ PWM信号制御埋込ライトコントロール+リモコン個別スイッチ神保電器
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」ツマミの操作では照明は消灯しません(照明を消灯するには外付けスイッチを別途設ける)。
仕様●PWM出力機能(Duty比)下限設定:約90%~約50%の範囲で手動設定可能●PWM出力機能(Duty比)可変幅:下限設定値~約5%連続(初期下限設定値約90%)消灯対応出力なし●信号線総配線長:100m以内●消灯対応出力:なし種別埋込ライトコントロール(PWM制御)+リモコン個別スイッチ使用温度範囲0℃~35℃定格電圧AC100V~254V(50Hz、60Hz共用)定格消費電力(W)4以下定格出力最大200mA(絶縁12V±2V 1kHzパルス幅変調(PWM)短形波適合負荷PWM信号線式調光照明器具1~40台(信号線電流5mAの場合)入数(個)1
Jワイド耐火枠ネームスイッチ 神保電器Jワイド耐火枠ネームスイッチ神保電器
799税込879
1個
3日以内出荷
組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
埋込マークスイッチ 神保電器埋込マークスイッチ神保電器
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
感熱センサ用 ロータリスイッチ 単極3段切換 神保電器感熱センサ用 ロータリスイッチ 単極3段切換神保電器
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
埋込スイッチ 簡易耐火仕様 神保電器埋込スイッチ 簡易耐火仕様神保電器
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
継枠 1連用 3mm 神保電器継枠 1連用 3mm神保電器
399税込439
1個
3日以内出荷
アズワン品番64-9694-47
Jワイド補強枠スイッチ 神保電器Jワイド補強枠スイッチ神保電器
739税込813
1個
3日以内出荷
組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
感熱センサスイッチ 神保電器感熱センサスイッチ神保電器
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
LED照明対応6~100W(ただし10灯以内)※最小定格入力電流0.1A以上【2線式(JEC-BN-PAS-3PW)についてのご注意】白熱灯は1灯あたり100W以下でご使用ください。電球の球切れ時、大電流がながれ内部部品が破損する原因になります。低容量(20W・30W)のグロー式、及び電子スタート式の高力率蛍光灯(GH・EH)をご使用の場合、照明器具やスイッチからうなり音が聞こえることがありますが、異常ではありません。低力率形をおすすめします。動作原理上、待機時にも僅かな電流が負荷に流れます。LED電球や一部の電球形蛍光ランプでは、待機電流でランプが弱点灯したり、間歇点灯する場合があります。HIDランプ(高輝度放電ランプ)には使用できません。電子回路内蔵の特殊照明器具には使用できません。(遅延タイマ・調光機能・壁スイッチの短時間ON/OFF操作による点灯状態切替機能・リモコン機能等内蔵の照明器具)LED照明において、スロースタート仕様(検知後、即時点灯せず、ゆっくり点灯する仕様)のものは、自動ONできない場合があり、使用できません。安全のため、電熱器具への配線はしないでください。負荷容量を越えて使用しないでください。器具の温度が上昇して、焼損や火災の原因となります。
仕様壁用、埋込、RAS(2A)ブラック消費電力(W)【OFF時】0.02定格電圧(V)AC100定格電流(A)2定格周波数(Hz)50/60出力方式トライアック制御出力機能明るさセンサ付配線方式2線式出力保持時間【9段切換】約10・30秒1・3・5・10・15・20・30分動作照度【暗】約30ルクス、【明】約100ルクス、【切】明るさ無関係関連資料(0.56MB)
感熱センサスイッチ 神保電器感熱センサスイッチ神保電器
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
LED照明対応2~100W(ただし10灯以内)【4線式(JEC-BN-PAS-1PW)についてのご注意】白熱灯は1灯あたり100W以下でご使用ください。電球の球切れ時、大電流がながれ内部部品が破損する原因になります。HIDランプ(高輝度放電ランプ)には使用できません。電子回路内蔵の特殊照明器具には使用できません。 (遅延タイマ・調光機能・壁スイッチの短時間ON/OFF操作による点灯状態切替機能・リモコン機能等内蔵の照明器具)安全のため、電熱器具への配線はしないでください。負荷容量を越えて使用しないでください。器具の温度が上昇して、焼損や火災の原因となります。
仕様壁用、埋込、RAS(3A)ブラック消費電力(W)【OFF時】0.2【ON時】0.8定格電圧(V)AC100定格電流(A)3定格周波数(Hz)50/60出力方式【投入・遮断時】トライアック制御出力、【通電時】有電圧リレー接点出力機能明るさセンサ付配線方式4線式出力保持時間【9段切換】約10・30秒1・3・5・10・15・20・30分動作照度【暗】約30ルクス、【明】約100ルクス、【切】明るさ無関係関連資料(0.27MB)