カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
- 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
- 神保電器
- モノタロウ(1)
- omron(オムロン)(30)
- IDEC(和泉電気)(23)
- コクヨ(18)
- 住友電工ハードメタル(18)
- D'Addario(12)
- バクマ工業(11)
- CKD(9)
- リケン(8)
- コンバム(旧:妙徳)(8)
- コノエ(7)
- サンワサプライ(6)
- ダイキン工業(6)
- 大阪魂(6)
- サクラクレパス(4)
- マイト工業株式会社(4)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](4)
- エアージェイ(4)
- nexperia(4)
- ブランドをもっと見る
「apw」の検索結果

テレビ端子
神保電器¥6,598~税込¥7,258~1個翌々日出荷から4日以内出荷スーパーハイビジョン受信マーク登録品付属品5CF形コネクタ×1個対応4K・8K、CS・BS、CATV、UHF、FM・VHF機能入力←→TV出力、電源挿入形周波数帯域(MHz)10~3224端子2端子形
テレビ端子
神保電器¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷TV端子側にハイパスフィルタ回路を内蔵しており、スイッチにより双方向/片方向伝送の切換えが可能。付属品5CF形コネクタ×1個仕様CS双方向入出力F形、全端子電流カット形、CS対応4K・8K、CS・BS、CATV、UHF、FM・VHF周波数帯域(MHz)10~3224
NKシリーズ 埋込モジュラジャック 8極8心 Cat6A
神保電器¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷から5日以内出荷新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」種別埋込モジュラジャック極数8極8心(8P8C)入数(個)1カテゴリーCat6A
埋込モジュラジャック
神保電器¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷カテゴリ6A(クラスEA)の配線システムでは500MHzに及ぶ広帯域信号を扱う為、施工の良否が配線システムの伝送性能を大きく左右しますので、従来のカテゴリ5e配線システムより格段に厳しい管理を要します。配線システムの伝送性能をカテゴリ6A(クラスEA)規格に適合させる為には、システムを構成するすべての部材をカテゴリ6A適合とすることは勿論、配線長・ケーブル敷設方法・成端加工方法等の施工条件を厳格に守り、施工後は全ての回線について伝送性能の実測を行う必要があります。【適用電線】カテゴリ6A対応UTPケーブル4P(8心)AWG22~26単線または撚り線、絶縁体(外径最大Φ1.52mm、外被径Φ5.08~8.38mm)※次の場合、カテゴリ6A対応UTPケーブルは規定のシステム性能を満たさないおそれがありますので、お避けください。(1)異なるメーカー品の近接使用(2)下位カテゴリのUTPケーブルとの近接使用仕様LAN用、Cat6A対応、埋込、8極8心用、カテゴリ6A対応最高高さ(mm)22.7最大幅(mm)44.2埋め込み深さ(mm)33.3突き出し長さ(mm)【表面】8.5
NKシリーズ 埋込高シールド2端子テレビ端子
神保電器¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷から5日以内出荷新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」仕様電源挿入形種別埋込高シールドテレビ端子備考4K・8K衛星放送対応周波数3224MHz端子2端子入数(個)1
直列ユニット
神保電器¥5,198~税込¥5,718~1個4日以内出荷TV端子側にハイパスフィルタ回路を内蔵しており、スイッチにより双方向/片方向伝送の切換えが可能。色ピュアホワイト構造直列ユニット対応4K・8K、CS・BS、CATV、UHF、FM・VHF周波数帯域(MHz)10~3224