カテゴリ

  • 電気材料(34)
絞り込み
ブランド
  • 神保電器
  • SMC(676)
  • BIGM(丸山製作所)(37)
  • MAZDA(マツダ)(31)
  • YAMAHA(ヤマハ)(19)
  • PISCO(ピスコ)(16)
  • 日本精器(13)
  • エスコ(10)
  • オムロンソーシアルソリューションズ(9)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • ダイケン(7)
  • ダイヤトレンド(7)
  • CKD(6)
  • 潤工社(6)
  • タカチ電機工業(6)
  • TRUSCO(6)
  • 水本機械製作所(6)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • omron(オムロン)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bn-04」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電子式4時間タイマスイッチ 神保電器

    電子式4時間タイマスイッチ

    神保電器(7件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    種別4時間電流(A)0.6電圧(V)100適合負荷換気扇専用(最低)2W、(最高)60Wアズワン品番64-9693-09
  • 電話用 埋込モジュラージャック コンデンサー内蔵形 6極4心用 神保電器

    電話用 埋込モジュラージャック コンデンサー内蔵形 6極4心用

    神保電器
    579税込637
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • 埋込スイッチ 4路 神保電器

    埋込スイッチ 4路

    神保電器
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    電流(A)15電圧(V)300回路方式4路
  • 電話用 埋込モジュラージャック 薄形 6極4心用 神保電器

    電話用 埋込モジュラージャック 薄形 6極4心用

    神保電器
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    極数6極4心アズワン品番64-9693-19
  • 電話用 埋込モジュラージャック 薄形 コンデンサー内蔵形 6極4心用 神保電器

    電話用 埋込モジュラージャック 薄形 コンデンサー内蔵形 6極4心用

    神保電器
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    極数6極4心アズワン品番64-9693-20
  • ニューマイルドビー チョコレート色 埋込スイッチ 4路 神保電器

    ニューマイルドビー チョコレート色 埋込スイッチ 4路

    神保電器
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    電流(A)15電圧(V)300
  • 埋込マークスイッチ 4路 神保電器

    埋込マークスイッチ 4路

    神保電器
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    電流(A)15電圧(V)300
  • ニューマイルドビー チョコレート色 埋込マークスイッチ 4路 神保電器

    ニューマイルドビー チョコレート色 埋込マークスイッチ 4路

    神保電器
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    電流(A)15電圧(V)300
  • チェック用オーロラマークスイッチ 低ワット用 4路 神保電器

    チェック用オーロラマークスイッチ 低ワット用 4路

    神保電器
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    電流(A)0.5電圧(V)300
  • チェック用オーロラマークスイッチ 4路 神保電器

    チェック用オーロラマークスイッチ 4路

    神保電器
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    電流(A)4電圧(V)300
  • ガイド用埋込オーロラマークスイッチ 4路 神保電器

    ガイド用埋込オーロラマークスイッチ 4路

    神保電器
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示します。 スイッチ部のカードホルダーに、マークカードが入ります。
    電流(A)15電圧(V)300
  • ガイド用埋込オーロラスイッチ 4路 神保電器

    ガイド用埋込オーロラスイッチ 4路

    神保電器
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示します。
    電流(A)15電圧(V)300
  • マイルド埋込モジュラー 神保電器

    マイルド埋込モジュラー

    神保電器
    659税込725
    1個
    3日以内出荷
  • Jワイドスリム 神保電器

    Jワイドスリム

    神保電器
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
    プレートなし
  • チェック用スイッチ 4路 神保電器

    チェック用スイッチ 4路

    神保電器
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    ON状態でスイッチのつまみが赤く光ります。スイッチ部のカードホルダーにマークカードが入ります。【オーロラスイッチの特長】ガイド用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示するので、暗闇でもスイッチの位置が一目でわかります。階段でガイド用3路スイッチを使用すれば、下でONして上でOFF(上でONして下でOFF)が可能です。チェック用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、ON状態でスイッチのつまみが赤く光り、消し忘れを防止します。【QL端子構造】ニューマイルドビーシリーズの配線器具は、すべて、ワンタッチで確実にスピード結線ができるQL端子を採用しております。【結線方法】1器具裏面のストリップゲージに合わせて電線を皮むきし、心線に曲がりがあればまっすぐに直してください。2皮むきした電線を、電線差込み穴へ心線が見えなくなるまで、十分に差し込んでください。差込みが不十分な場合、発熱する恐れがあります。【適合電線】銅単線Φ1.6mm・Φ2.0mm専用【電線の外し方】電線はずし穴にドライバーを差し込んだまま電線を引き抜いてください。【チェック用スイッチ使用上のご注意】適合負荷容量以下の負荷を接続したとき、スイッチの表示ランプは点灯しませんが、故障ではありません。容量以上の負荷を接続すると、スイッチ内部の「表示ランプ点灯用電子部品」が故障し、劣化・発煙のおそれがあります量に合ったスイッチをお取り付けください。4A定格・0.5A定格のチェック用スイッチ、ガイド・チェック用スイッチにおいて、下結線図のようなコンセント取り合い(コンセントの入切)を行なう場合は、過負荷を招かないよう、スイッチで入切する器具に付属の負荷容量表示シールを貼り付けてください。
    仕様4L(M)ピュアホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)4最高高さ(mm)35.3横(mm)44.2
  • 埋込モジュラジャック 神保電器

    埋込モジュラジャック

    神保電器
    749税込824
    1個
    3日以内出荷
    ブラック
  • 省令準耐火器具枠付品 神保電器

    省令準耐火器具枠付品

    神保電器
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
    プレートなし
  • 簡易耐火枠付品 神保電器

    簡易耐火枠付品

    神保電器
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
  • Jワイド耐火枠コンセント 神保電器

    Jワイド耐火枠コンセント

    神保電器
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
  • Jワイド耐火枠スイッチ 神保電器

    Jワイド耐火枠スイッチ

    神保電器
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
  • Jワイド枠組 簡易耐火仕様 神保電器

    Jワイド枠組 簡易耐火仕様

    神保電器
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
  • Jワイド耐火 スイッチ 神保電器

    Jワイド耐火 スイッチ

    神保電器
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
    その他【部材】なし
  • Jワイド枠組 神保電器

    Jワイド枠組

    神保電器
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
  • Jワイド補強枠スイッチ 神保電器

    Jワイド補強枠スイッチ

    神保電器
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
  • Jワイドスリム(ネーム付) 神保電器

    Jワイドスリム(ネーム付)

    神保電器
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
    プレートなし
  • ニューマイルドビー チョコレート色 ガイド用埋込オーロラスイッチ 4路 神保電器

    ニューマイルドビー チョコレート色 ガイド用埋込オーロラスイッチ 4路

    神保電器
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    OFF状態でスイッチのつまみがオレンジに輝き位置表示します。
    電流(A)15電圧(V)300アズワン品番64-9692-86
  • ニューマイルドビー チョコレート色 ガイド用埋込オーロラマークスイッチ 4路 神保電器

    ニューマイルドビー チョコレート色 ガイド用埋込オーロラマークスイッチ 4路

    神保電器
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    OFF状態でスイッチのつまみがオレンジに輝き位置表示します。スイッチ部のカードホルダーに、マークカードが入ります。
    電流(A)15電圧(V)300アズワン品番64-9692-87
  • 電話用 埋込モジュラージャック コンデンサー内蔵形 6極4心用 神保電器

    電話用 埋込モジュラージャック コンデンサー内蔵形 6極4心用

    神保電器
    789税込868
    1個
    4日以内出荷
    極数6極4心アズワン品番64-9694-58
  • ガイド用埋込オーロラマークスイッチ 4路 (表示灯200V) 神保電器

    ガイド用埋込オーロラマークスイッチ 4路 (表示灯200V)

    神保電器
    1,998税込2,198
    1個
    33日以内出荷
    OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示します。 スイッチ部のカードホルダーに、マークカードが入ります。
    電流(A)15電圧(V)200
  • ガイド用埋込オーロラスイッチ 4路 (表示灯200V) 神保電器

    ガイド用埋込オーロラスイッチ 4路 (表示灯200V)

    神保電器
    1,798税込1,978
    1個
    33日以内出荷
    OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示します。
    電流(A)15電圧(V)200
  • オーロラマークスイッチ 4路 神保電器

    オーロラマークスイッチ 4路

    神保電器
    1,998税込2,198
    1個
    35日以内出荷
    表示灯200V用は受注生産の商品です。OFF状態でスイッチのつまみがオレンジに輝き位置表示します。スイッチ部のカードホルダーに、マークカードが入ります。【オーロラスイッチの特長】ガイド用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示するので、暗闇でもスイッチの位置が一目でわかります。階段でガイド用3路スイッチを使用すれば、下でONして上でOFF(上でONして下でOFF)が可能です。チェック用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、ON状態でスイッチのつまみが赤く光り、消し忘れを防止します。【QL端子構造】ニューマイルドビーシリーズの配線器具は、すべて、ワンタッチで確実にスピード結線ができるQL端子を採用しております。【結線方法】1器具裏面のストリップゲージに合わせて電線を皮むきし、心線に曲がりがあればまっすぐに直してください。2皮むきした電線を、電線差込み穴へ心線が見えなくなるまで、十分に差し込んでください。差込みが不十分な場合、発熱する恐れがあります。【適合電線】銅単線Φ1.6mm・Φ2.0mm専用【電線の外し方】電線はずし穴にドライバーを差し込んだまま電線を引き抜いてください。【ガイド用スイッチ使用上のご注意】負荷を接続していない状態で、配線の浮遊容量によりガイドスイッチが薄く点灯する場合がありますが、異常ではありません。施工確認で、負荷接続部(シーリングボディ等)をテスターで測定すると、数十ボルトの電圧が表示されますが、異常ではありません。電子スタータ式蛍光灯等、消灯時の内部インピーダンスが高い蛍光灯を接続した場合、ガイドスイッチが薄く点灯あるいは点灯しない場合があります。ガイドスイッチ用コンデンサを負荷に並列接続してご使用ください。
    仕様4H(M)チョコ定格電圧(V)300定格電流(A)15最高高さ(mm)32.7縦(mm)22.7横(mm)44.2表示灯200V
  • 埋込オーロラスイッチ 4路 神保電器

    埋込オーロラスイッチ 4路

    神保電器
    1,598税込1,758
    1個
    35日以内出荷
    OFF状態でスイッチのつまみがオレンジに輝き位置表示します。スイッチ部のカードホルダーに、マークカードが入ります。【オーロラスイッチの特長】ガイド用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示するので、暗闇でもスイッチの位置が一目でわかります。階段でガイド用3路スイッチを使用すれば、下でONして上でOFF(上でONして下でOFF)が可能です。チェック用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、ON状態でスイッチのつまみが赤く光り、消し忘れを防止します。【QL端子構造】ニューマイルドビーシリーズの配線器具は、すべて、ワンタッチで確実にスピード結線ができるQL端子を採用しております。【結線方法】1器具裏面のストリップゲージに合わせて電線を皮むきし、心線に曲がりがあればまっすぐに直してください。2皮むきした電線を、電線差込み穴へ心線が見えなくなるまで、十分に差し込んでください。差込みが不十分な場合、発熱する恐れがあります。【適合電線】銅単線Φ1.6mm・Φ2.0mm専用【電線の外し方】電線はずし穴にドライバーを差し込んだまま電線を引き抜いてください。【ガイド用スイッチ使用上のご注意】負荷を接続していない状態で、配線の浮遊容量によりガイドスイッチが薄く点灯する場合がありますが、異常ではありません。施工確認で、負荷接続部(シーリングボディ等)をテスターで測定すると、数十ボルトの電圧が表示されますが、異常ではありません。電子スタータ式蛍光灯等、消灯時の内部インピーダンスが高い蛍光灯を接続した場合、ガイドスイッチが薄く点灯あるいは点灯しない場合があります。ガイドスイッチ用コンデンサを負荷に並列接続してご使用ください。
    仕様4Hピュアホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)15最高高さ(mm)32.7縦(mm)22.7横(mm)44.2表示灯100V / 200V
  • オーロラマークスイッチ 4路 神保電器

    オーロラマークスイッチ 4路

    神保電器
    1,698税込1,868
    1個
    35日以内出荷
    OFF状態でスイッチのつまみがオレンジに輝き位置表示します。スイッチ部のカードホルダーに、マークカードが入ります。【オーロラスイッチの特長】ガイド用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示するので、暗闇でもスイッチの位置が一目でわかります。階段でガイド用3路スイッチを使用すれば、下でONして上でOFF(上でONして下でOFF)が可能です。チェック用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、ON状態でスイッチのつまみが赤く光り、消し忘れを防止します。【QL端子構造】ニューマイルドビーシリーズの配線器具は、すべて、ワンタッチで確実にスピード結線ができるQL端子を採用しております。【結線方法】1器具裏面のストリップゲージに合わせて電線を皮むきし、心線に曲がりがあればまっすぐに直してください。2皮むきした電線を、電線差込み穴へ心線が見えなくなるまで、十分に差し込んでください。差込みが不十分な場合、発熱する恐れがあります。【適合電線】銅単線Φ1.6mm・Φ2.0mm専用【電線の外し方】電線はずし穴にドライバーを差し込んだまま電線を引き抜いてください。【ガイド用スイッチ使用上のご注意】負荷を接続していない状態で、配線の浮遊容量によりガイドスイッチが薄く点灯する場合がありますが、異常ではありません。施工確認で、負荷接続部(シーリングボディ等)をテスターで測定すると、数十ボルトの電圧が表示されますが、異常ではありません。電子スタータ式蛍光灯等、消灯時の内部インピーダンスが高い蛍光灯を接続した場合、ガイドスイッチが薄く点灯あるいは点灯しない場合があります。ガイドスイッチ用コンデンサを負荷に並列接続してご使用ください。
    仕様4H(M)ピュアホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)15最高高さ(mm)32.7縦(mm)22.7横(mm)44.2表示灯100V / 200V
  • マイルド埋込モジュラー 神保電器

    マイルド埋込モジュラー

    神保電器
    2,198税込2,418
    1個
    46日以内出荷
    コンデンサ付
    チョコ