カテゴリ

  • 電気材料(20)
絞り込み
ブランド
  • 神保電器
  • モノタロウ(1)
  • 三菱ふそう(226)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(54)
  • PISCO(ピスコ)(51)
  • MAD MAX(マッドマックス)(35)
  • Labnet(12)
  • NEUTRIK(11)
  • JTT(11)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(10)
  • IDEC(和泉電気)(8)
  • ELPA(8)
  • ホンダ(8)
  • リスパック(8)
  • HUBER & SUHNER(7)
  • Telegartner(7)
  • RS PRO(6)
  • COAX Connectors(6)
  • エレコム(5)
  • コンドーテック(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bne」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子式2時間タイマスイッチ 神保電器電子式2時間タイマスイッチ神保電器(9件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
種別2時間電流(A)0.6電圧(V)100適合負荷換気扇専用(最低)2W、(最高)60Wアズワン品番64-9694-15
電子式遅れスイッチ ガイド用 3分 神保電器電子式遅れスイッチ ガイド用 3分神保電器
4,198税込4,618
1個
当日出荷
OFF状態でつまみがオレンジ色に輝くので、暗闇でもスイッチの位置が簡単にわかります。スイッチをOFFにすれば換気扇は遅れて約3分後に止まるので、消し忘れを防止できます。電子式なので軽快に操作できます。
電流(A)遅れ回路:1.5、照明回路:10アズワン品番64-9693-04
電子式4時間タイマスイッチ 神保電器電子式4時間タイマスイッチ神保電器(7件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
種別4時間電流(A)0.6電圧(V)100適合負荷換気扇専用(最低)2W、(最高)60Wアズワン品番64-9693-09
電子式遅れスイッチ チェック用 3分 神保電器電子式遅れスイッチ チェック用 3分神保電器(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ひとつのスイッチで、2回路の負荷(換気扇・照明)を同時に制御できます。OFFにすると照明はすぐに消えますが、換気扇は遅れて約3分後に止まります。換気扇作動中、つまみが赤く輝いて通電状態を表示します。電子式なので軽快に操作できます。
電流(A)遅れ回路:1.5、照明回路:10アズワン品番64-9693-06
アースターミナル フラット型 神保電器アースターミナル フラット型神保電器
299税込329
1個
翌日出荷
種類埋込コンセント
NKシリーズ 埋込アースターミナル 神保電器NKシリーズ 埋込アースターミナル神保電器
409税込450
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
種別埋込アースターミナルタイプフラット型入数(個)1
アースターミナル 神保電器アースターミナル神保電器
379税込417
1個
3日以内出荷
仕様フラット型全長(mm)22.7ブラック全幅(mm)44.2関連資料(0.06MB)
アース端子 神保電器アース端子神保電器
299税込329
1個
翌日出荷から3日以内出荷
電子式遅れスイッチ チェック用 3分 2箇所操作形 神保電器電子式遅れスイッチ チェック用 3分 2箇所操作形神保電器
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
電流(A)1.5電圧(V)AC100アズワン品番64-9693-05
電子式遅れスイッチ 3分 神保電器電子式遅れスイッチ 3分神保電器
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
OFF状態でつまみがオレンジ色に輝くので、暗闇でもスイッチの位置が簡単にわかります。スイッチをOFFにすれば換気扇は遅れて約3分後に止まるので、消し忘れを防止できます。電子式なので軽快に操作できます。【ガイド用スイッチ使用上のご注意】負荷を接続していない状態で、配線の浮遊容量によりガイドスイッチが薄く点灯する場合がありますが、異常ではありません。施工確認で、負荷接続部(シーリングボディ等)をテスターで測定すると、数十ボルトの電圧が表示されますが、異常ではありません。電子スタータ式蛍光灯等、消灯時の内部インピーダンスが高い蛍光灯を接続した場合、ガイドスイッチが薄く点灯あるいは点灯しない場合があります。ガイドスイッチ用コンデンサを負荷に並列接続してご使用ください。
仕様DFH(1.5A)付属品マークシート(MS-21)幅(mm)【取付枠】28ピュアホワイト全幅(mm)44.2定格電圧(V)AC100全高(mm)45.7定格電流(A)11.5埋め込み深さ(mm)28.2回路【照明】10A、【遅れ】1.5A関連資料(0.07MB)突き出し長さ(mm)【表面枠】11.5
電子式遅れスイッチ2箇所操作 神保電器電子式遅れスイッチ2箇所操作神保電器
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
【電子式遅れスイッチ施工上のご注意】HIDランプ(高輝度放電ランプ)には使用できません。(例 メタルハライドランプ・水銀灯等)誤結線や負荷側を短絡されますと、過電流により内部部品が破損し、使用不能となります。メガテストをする場合、電線相互間の測定は器具を電路より外して行ってください。※電線(電路)と大地間は取付けたままできます。【チェック用スイッチ使用上のご注意】適合負荷容量以下の負荷を接続したとき、スイッチの表示ランプは点灯しませんが、故障ではありません。容量以上の負荷を接続すると、スイッチ内部の「表示ランプ点灯用電子部品」が故障し、劣化・発煙のおそれがあります量に合ったスイッチをお取り付けください。4A定格・0.5A定格のチェック用スイッチ、ガイド・チェック用スイッチにおいて、下結線図のようなコンセント取り合い(コンセントの入切)を行なう場合は、過負荷を招かないよう、スイッチで入切する器具に付属の負荷容量表示シールを貼り付けてください。
仕様FL2(1.5A)幅(mm)【取付枠】28ピュアホワイト全幅(mm)44.2定格電圧(V)AC100全高(mm)45.7定格電流(A)1.5埋め込み深さ(mm)28.2関連資料(0.07MB)突き出し長さ(mm)【表面枠】11.5
電子式遅れスイッチ並列操作形 神保電器電子式遅れスイッチ並列操作形神保電器
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
電子式遅れスイッチ・電子式タイマスイッチとの並列結線が可能なスイッチです。上記の電子式スイッチと任意の組み合わせで、最大5箇所までの連動操作回路が構成できます。照光式の操作つまみは、スイッチの通電状態を表示するチェック機能付。(並列結線では、ONしているスイッチのみ赤く点灯します。)【チェック用スイッチ使用上のご注意】適合負荷容量以下の負荷を接続したとき、スイッチの表示ランプは点灯しませんが、故障ではありません。容量以上の負荷を接続すると、スイッチ内部の「表示ランプ点灯用電子部品」が故障し、劣化・発煙のおそれがあります量に合ったスイッチをお取り付けください。4A定格・0.5A定格のチェック用スイッチ、ガイド・チェック用スイッチにおいて、下結線図のようなコンセント取り合い(コンセントの入切)を行なう場合は、過負荷を招かないよう、スイッチで入切する器具に付属の負荷容量表示シールを貼り付けてください。【電子式遅れスイッチ施工上のご注意】HIDランプ(高輝度放電ランプ)には使用できません。(例 メタルハライドランプ・水銀灯等)誤結線や負荷側を短絡されますと、過電流により内部部品が破損し、使用不能となります。メガテストをする場合、電線相互間の測定は器具を電路より外して行ってください。※電線(電路)と大地間は取付けたままできます。
仕様FL(1.5A)幅(mm)【取付枠】28ピュアホワイト全幅(mm)44.2定格電圧(V)AC100全高(mm)45.7定格電流(A)1.5埋め込み深さ(mm)28.2組合対応【電子式(基準形)遅れスイッチ】JEC-BN-EDL、JEC-BN-EDF、JEC-BN-EDFC、JEC-BN-EDFGC、【電子式(基準形)タイマスイッチ】関連資料(0.07MB)突き出し長さ(mm)【表面枠】11.5
電子式遅れスイッチ 3分 神保電器電子式遅れスイッチ 3分神保電器
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
2箇所操作用遅れスイッチは、2箇所操作用スイッチとの組み合わせでご使用ください。換気扇作動中は、どちらのスイッチもつまみが赤く輝きます。換気扇は両方のスイッチがOFFのとき止まります。【チェック用スイッチ使用上のご注意】適合負荷容量以下の負荷を接続したとき、スイッチの表示ランプは点灯しませんが、故障ではありません。容量以上の負荷を接続すると、スイッチ内部の「表示ランプ点灯用電子部品」が故障し、劣化・発煙のおそれがあります量に合ったスイッチをお取り付けください。4A定格・0.5A定格のチェック用スイッチ、ガイド・チェック用スイッチにおいて、下結線図のようなコンセント取り合い(コンセントの入切)を行なう場合は、過負荷を招かないよう、スイッチで入切する器具に付属の負荷容量表示シールを貼り付けてください。
仕様DFL2(1.5A)付属品マークシート(MS-21)ピュアホワイト定格電圧(V)AC100定格電流(A)1.5関連資料(0.07MB)
電子式スイッチ チェック用 2箇所操作形 神保電器電子式スイッチ チェック用 2箇所操作形神保電器
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
電流(A)1.5電圧(V)AC100アズワン品番64-9693-08
電子式遅れスイッチ 3分 神保電器電子式遅れスイッチ 3分神保電器
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
ひとつのスイッチで、2回路の負荷(換気扇・照明)を同時に制御できます。OFFにすると照明はすぐに消えますが、換気扇は遅れて約3分後に止まります。換気扇作動中、つまみが赤く輝いて通電状態を表示します。電子式なので軽快に操作できます。【チェック用スイッチ使用上のご注意】適合負荷容量以下の負荷を接続したとき、スイッチの表示ランプは点灯しませんが、故障ではありません。容量以上の負荷を接続すると、スイッチ内部の「表示ランプ点灯用電子部品」が故障し、劣化・発煙のおそれがあります量に合ったスイッチをお取り付けください。4A定格・0.5A定格のチェック用スイッチ、ガイド・チェック用スイッチにおいて、下結線図のようなコンセント取り合い(コンセントの入切)を行なう場合は、過負荷を招かないよう、スイッチで入切する器具に付属の負荷容量表示シールを貼り付けてください。【電子式遅れスイッチ施工上のご注意】HIDランプ(高輝度放電ランプ)には使用できません。(例 メタルハライドランプ・水銀灯等)誤結線や負荷側を短絡されますと、過電流により内部部品が破損し、使用不能となります。メガテストをする場合、電線相互間の測定は器具を電路より外して行ってください。※電線(電路)と大地間は取付けたままできます。
仕様DFL(1.5A)付属品マークシート(MS-21)定格電圧(V)AC100定格電流(A)11.5回路【照明】10A、【遅れ】1.5A関連資料(0.07MB)
ニューマイルドビー チョコレート色 アースターミナル フラット型 神保電器ニューマイルドビー チョコレート色 アースターミナル フラット型神保電器
299税込329
1個
翌日出荷
電子式遅れスイッチ ガイド用 30秒 神保電器電子式遅れスイッチ ガイド用 30秒神保電器
3,998税込4,398
1個
18日以内出荷
アズワン品番64-9693-07
電子式遅れスイッチ ガイド・チェック用 3分 神保電器電子式遅れスイッチ ガイド・チェック用 3分神保電器
5,798税込6,378
1個
18日以内出荷
電流(A)遅れ回路:1.5、照明回路:10アズワン品番64-9627-92
電子式スイッチ チェック用 並列操作形 神保電器電子式スイッチ チェック用 並列操作形神保電器
4,998税込5,498
1個
18日以内出荷
電流(A)1.5電圧(V)AC100アズワン品番64-9627-97
アースターミナル フラット型 神保電器アースターミナル フラット型神保電器
4,498税込4,948
1箱(10個)
31日以内出荷