カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 神保電器
- IDEC(和泉電気)(23)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(167)
- ゼブラ(4)
- 住友電工ハードメタル(4)
- タカチ電機工業(3)
- コガネイ(2)
- ParkerTAIYO(2)
- ロジテック(2)
- 昭和コーポレーション(2)
- HAMACO(2)
- 京セラ(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- CHINO(チノー)(1)
- 椿本チエイン(1)
- TRUSCO(1)
- NACHI(不二越)(1)
- 力王(1)
- 篠原電機(1)
- ブランドをもっと見る
「bnh」の検索結果

マイルド遅れスイッチ
神保電器¥6,298税込¥6,9281個4日以内出荷照明操作と換気扇制御をひとつのスイッチで兼ねられる単極2回路タイプ。操作つまみをOFFにすると、換気扇は遅れて約3分後に止まります。照光式の操作つまみは、換気扇作動中、赤く輝いて通電状態を表示します。リレーや機械式スイッチとの連動結線が可能な多箇所操作用遅れスイッチです。バス乾燥機(ただし無電圧接点出力タイプ)等と組み合わせて、換気扇を複数箇所から連動制御できます。(メーカー指定の連動結線によりご使用ください。)【チェック用スイッチ使用上のご注意】適合負荷容量以下の負荷を接続したとき、スイッチの表示ランプは点灯しませんが、故障ではありません。容量以上の負荷を接続すると、スイッチ内部の「表示ランプ点灯用電子部品」が故障し、劣化・発煙のおそれがあります量に合ったスイッチをお取り付けください。4A定格・0.5A定格のチェック用スイッチ、ガイド・チェック用スイッチにおいて、下結線図のようなコンセント取り合い(コンセントの入切)を行なう場合は、過負荷を招かないよう、スイッチで入切する器具に付属の負荷容量表示シールを貼り付けてください。【電子式遅れスイッチ施工上のご注意】HIDランプ(高輝度放電ランプ)には使用できません。(例 メタルハライドランプ・水銀灯等)誤結線や負荷側を短絡されますと、過電流により内部部品が破損し、使用不能となります。メガテストをする場合、電線相互間の測定は器具を電路より外して行ってください。※電線(電路)と大地間は取付けたままできます。付属品マークシート(MS-21)仕様DFL(1.5A)色ピュアホワイト定格電圧(V)AC100定格電流(A)11.5端子【1.3端子合計】1.5A【2端子】10A
電子式遅れスイッチ チェック用 3分 多筒所操作形
神保電器¥5,798税込¥6,3781個19日以内出荷照明操作と換気扇制御をひとつのスイッチで兼ねられる単極2回路タイプ。操作つまみをOFFにすると、換気扇は遅れて約3分後に止まります。照光式の操作つまみは、換気扇作動中、赤く輝いて通電状態を表示します。 リレーや機械式スイッチとの連動結線が可能な多箇所操作用遅れスイッチです。バス乾燥機(ただし無電圧接点出力タイプ)等と組み合わせて、換気扇を複数箇所から連動制御できます。電流(A)(1・3端子合計)1.5、(2端子)10アズワン品番64-9693-10