カテゴリ
- 電気材料(20)
絞り込み
ブランド
- 神保電器
- エレコム(5)
- VENTION(2)
- サンワサプライ(5)
- Hanx(1)
- 通信興業(2)
- ELPA(3)
- StarTech.com(14)
- Hirschmann Test & Measurement(41)
- アリート(ariete)(31)
- bitstrong(ビットストロング)(15)
- 日本トラストテクノロジー(12)
- RS PRO(9)
- 日本モレックス(molex)(8)
- ハーティング(7)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
- Schutzinger(6)
- SKC(環境測定)(5)
- JEFCOM(ジェフコム)(4)
- ブランドをもっと見る
「cat8」の検索結果

NKシリーズ 埋込モジュラジャック 8極8心 Cat6A
神保電器¥3,898~税込¥4,288~1個4日以内出荷から5日以内出荷新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」種別埋込モジュラジャック極数8極8心(8P8C)入数(個)1カテゴリーCat6A
埋込モジュラジャック
神保電器¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から3日以内出荷「LAN」文字入りカテゴリ6A(クラスEA)の配線システムでは500MHzに及ぶ広帯域信号を扱う為、施工の良否が配線システムの伝送性能を大きく左右しますので、従来のカテゴリ5e配線システムより格段に厳しい管理を要します。配線システムの伝送性能をカテゴリ6A(クラスEA)規格に適合させる為には、システムを構成するすべての部材をカテゴリ6A適合とすることは勿論、配線長・ケーブル敷設方法・成端加工方法等の施工条件を厳格に守り、施工後は全ての回線について伝送性能の実測を行う必要があります。【適用電線】カテゴリ6A対応UTPケーブル4P(8心)AWG22~26単線または撚り線、絶縁体(外径最大Φ1.52mm、外被径Φ5.08~8.38mm)※次の場合、カテゴリ6A対応UTPケーブルは規定のシステム性能を満たさないおそれがありますので、お避けください。(1)異なるメーカー品の近接使用(2)下位カテゴリのUTPケーブルとの近接使用仕様LAN用、Cat6A対応、埋込、8極8心用、カテゴリ6A対応最高高さ(mm)22.7最大幅(mm)44.2埋め込み深さ(mm)33.3突き出し長さ(mm)【表面】8.5
埋込モジュラジャック
神保電器¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷【電気的特性】ANSI/TIA/EIA-568-C.2規格による配線に使用する接続器具の、エンハンスドカテゴリ5に適合しています。【LAN用埋込モジュラジャック 特長】ピンアサイン(568A・568B)を表示。確実な結線作業が可能です。【施工上のご注意】ケーブル心線のより戻しは、成端後の心線の先端までの長さが、13mm以下が基準値です。(Cat5e)ボックスに設置する場合は、ジャックから出たケーブルが、一度は器具より下側になるようにして施工してください。【使用上のご注意】LAN用8極8心以外のモジュラプラグを差し込まないでください。モジュラジャックのコンタクトばねを変形させるおそれがあります。仕様LAN用、Cat5e対応、埋込、8極8心用、カテゴリ5対応色ライトベージュ最高高さ(mm)22.7最大幅(mm)44.2埋め込み深さ(mm)25適合電線AWG22~24(Φ0.64~0.51mm)、非シールドツイストペアー(UTP)ケーブル・4P(8心)突き出し長さ(mm)【表面】8.5
埋込モジュラジャック
神保電器¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷「LAN」文字入り【電気的特性】ANSI/TIA/EIA-568-C.2規格による配線に使用する接続器具の、エンハンスドカテゴリ5に適合しています。【LAN用埋込モジュラジャック 特長】ピンアサイン(568A・568B)を表示。確実な結線作業が可能です。【施工上のご注意】ケーブル心線のより戻しは、成端後の心線の先端までの長さが、13mm以下が基準値です。(Cat5e)ボックスに設置する場合は、ジャックから出たケーブルが、一度は器具より下側になるようにして施工してください。【使用上のご注意】LAN用8極8心以外のモジュラプラグを差し込まないでください。モジュラジャックのコンタクトばねを変形させるおそれがあります。仕様LAN用、Cat5e対応、埋込、8極8心用、カテゴリ5対応色ライトベージュ最高高さ(mm)22.7最大幅(mm)44.2埋め込み深さ(mm)25適合電線AWG22~24(Φ0.64~0.51mm)、非シールドツイストペアー(UTP)ケーブル・4P(8心)突き出し長さ(mm)【表面】8.5
埋込モジュラジャック
神保電器¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷カテゴリ6A(クラスEA)の配線システムでは500MHzに及ぶ広帯域信号を扱う為、施工の良否が配線システムの伝送性能を大きく左右しますので、従来のカテゴリ5e配線システムより格段に厳しい管理を要します。配線システムの伝送性能をカテゴリ6A(クラスEA)規格に適合させる為には、システムを構成するすべての部材をカテゴリ6A適合とすることは勿論、配線長・ケーブル敷設方法・成端加工方法等の施工条件を厳格に守り、施工後は全ての回線について伝送性能の実測を行う必要があります。【適用電線】カテゴリ6A対応UTPケーブル4P(8心)AWG22~26単線または撚り線、絶縁体(外径最大Φ1.52mm、外被径Φ5.08~8.38mm)※次の場合、カテゴリ6A対応UTPケーブルは規定のシステム性能を満たさないおそれがありますので、お避けください。(1)異なるメーカー品の近接使用(2)下位カテゴリのUTPケーブルとの近接使用仕様LAN用、Cat6A対応、埋込、8極8心用、カテゴリ6A対応最高高さ(mm)22.7最大幅(mm)44.2埋め込み深さ(mm)33.3突き出し長さ(mm)【表面】8.5
埋込モジュラジャック
神保電器¥2,598税込¥2,8581個35日以内出荷「LAN」文字入り【電気的特性】ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1規格による配線に使用する接続器具のカテゴリ6(Category 6)に適合しています。【LAN用埋込モジュラジャック 特長】ピンアサイン(568A・568B)を表示。確実な結線作業が可能です。【施工上のご注意】ケーブル心線のより戻しは、成端後の心線の先端までの長さが、13mm以下が基準値です。(Cat5e)ボックスに設置する場合は、ジャックから出たケーブルが、一度は器具より下側になるようにして施工してください。【使用上のご注意】LAN用8極8心以外のモジュラプラグを差し込まないでください。モジュラジャックのコンタクトばねを変形させるおそれがあります。Cat.6規格の配線システムでは250MHzに及ぶ広帯域信号を扱う為、施工の良否が配線システムの伝送性能を大きく左右しますので、従来のCat.5e配線システムより格段に厳しい管理を要します。配線システムの伝送性能をCat.6規格に適合させる為には、システムを構成する全ての部材をCat.6適合とすることは勿論、配線長・ケーブル敷設方法・端末加工方法等の施工条件を厳格に守り、施工後は全ての回線について伝送性能の測定を行なう必要があります。仕様LAN用、Cat6対応、埋込、8極8心用、カテゴリ6対応色ライトベージュ最高高さ(mm)22.7最大幅(mm)44.2埋め込み深さ(mm)25適合電線AWG22~24(Φ0.64~0.51mm)、非シールドツイストペアー(UTP)ケーブル・4P(8心)突き出し長さ(mm)【表面】8.5