カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 神保電器
- GILSON(ギルソン)(4)
- 京セラ(3)
- タカチ電機工業(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
- サンワサプライ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SUN UP(1)
- 修理(1)
- 倉茂電工(1)
- Pro-Auto(1)
- KOITO(小糸製作所)(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- はくでん(1)
「dfl-2」の検索結果

電子式遅れスイッチ 3分
神保電器¥6,298税込¥6,9281個3日以内出荷2箇所操作用遅れスイッチは、2箇所操作用スイッチとの組み合わせでご使用ください。換気扇作動中は、どちらのスイッチもつまみが赤く輝きます。換気扇は両方のスイッチがOFFのとき止まります。【チェック用スイッチ使用上のご注意】適合負荷容量以下の負荷を接続したとき、スイッチの表示ランプは点灯しませんが、故障ではありません。容量以上の負荷を接続すると、スイッチ内部の「表示ランプ点灯用電子部品」が故障し、劣化・発煙のおそれがあります量に合ったスイッチをお取り付けください。4A定格・0.5A定格のチェック用スイッチ、ガイド・チェック用スイッチにおいて、下結線図のようなコンセント取り合い(コンセントの入切)を行なう場合は、過負荷を招かないよう、スイッチで入切する器具に付属の負荷容量表示シールを貼り付けてください。付属品マークシート(MS-21)仕様DFL2(1.5A)色ピュアホワイト定格電圧(V)AC100定格電流(A)1.5