カテゴリ
- 電気材料(13)
絞り込み
ブランド
- 神保電器
- BIGM(丸山製作所)(189)
- BOSCH(ボッシュ)(33)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(20)
- メディアカバーマーケット(11)
- CKD(10)
- REX(レッキス工業)(10)
- 大一産業(10)
- MAD MAX(マッドマックス)(9)
- 日本製線(7)
- ホームテイスト(6)
- カシムラ(5)
- エレコム(4)
- オリエンタルモーター(4)
- ギガ・セレクション(4)
- アイメックス(4)
- j5 create(4)
- omron(オムロン)(3)
- テクロック(3)
- ブランドをもっと見る
「gsb」の検索結果
特価

接地ダブルコンセント 金属枠
神保電器(5件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
NKシリーズ 埋込接地コンセント シボ加工
神保電器¥989税込¥1,0881個4日以内出荷から5日以内出荷新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」種別埋込接地コンセント定格電圧(V)125コンセント形状2PE 15A 125V定格電流(A)15表面処理シボ加工入数(個)1
抜止接地Wコンセント 金属枠
神保電器¥839税込¥9231個4日以内出荷仕様2PE幅(mm)【取付枠】28高さ(mm)【取付枠】83.5ねじピッチ(mm)101全幅(mm)46定格電圧(V)125全高(mm)112定格電流(A)15縦(mm)【器具本体】68.7埋め込み深さ(mm)22.2推奨ねじ径M3.5差込口2ELK枠金属枠突き出し長さ(mm)【表面枠】7.9
NKシリーズ 逆位相制御方式 埋込ライトコントロール+3路スイッチ(ガイドランプ付)
神保電器¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。片切として使用する場合は、スイッチの0-1端子に接続してください。調光器特有の「うねり音」が無く、照明器具の発する音も静穏化でき、多回路の連接接続に起因する「電源干渉」による照明器具のちらつきが発生しにくく、低照度域の調光がスムーズに行えます。消費電流の合計が2Aまでの照明器具に対応します。仕様●調光機能上限設定(明るさ比):光源の安定する最大出力に自動設定●調光機能下限設定(明るさ比):約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能●調光機能可変幅(明るさ比):下限設定値~約95%連続、消灯機能なし種別ライトコントロールスイッチ単極3路15A-125V定格電圧AC100V(50Hz、60Hz共用)定格電流(A)2(2000mA)漏れ電流(mA)消灯操作時:1以下負荷容量白熱灯/調光対応LED照明器具:適合5~200W(1灯100Wまで)/2000mAまで入数(個)1調光方式逆位相制御方式(~2A)
NKシリーズ 正位相制御方式 埋込ライトコントロール+3路スイッチ(ガイドランプ付)
神保電器¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。明るさを重視する広い空間で用いられることが多い。500Wまでの高容量な照明器具に対応します。多灯数の照明やハロゲンランプ、白熱灯の制御に最適です。仕様●調光機能下限設定(明るさ比):約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能●調光機能可変幅(明るさ比):下限設定値~約95%連続、消灯機能なし種別ライトコントロールスイッチ単極3路15A-125V使用温度範囲0℃~35℃定格電圧AC100V(50Hz、60Hz共用)定格電流(A)5(5000mA)漏れ電流(mA)消灯操作時:1以下負荷容量白熱灯/調光対応LED照明器具:適合5~500W(1灯100W以下)/5000mAまで入数(個)1調光方式正位相制御方式(~5A)