カテゴリ

  • 電気材料(64)
絞り込み
ブランド
  • 神保電器
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jec-bn-1」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁用 埋込感熱センサスイッチ 4線式 神保電器壁用 埋込感熱センサスイッチ 4線式神保電器
8,698税込9,568
1個
当日出荷
電圧(V)100仕様4線式、明るさセンサ付電流(A)3アズワン品番64-9694-69
ブランクチップ+感熱センサスイッチ 神保電器ブランクチップ+感熱センサスイッチ神保電器
9,998税込10,998
1個
当日出荷
セット内容センサスイッチ本体(JEC-BN-PAS-3 PW)、ブランクチップ(WJA-0T)、取付枠(WJH-1K)、プレート(WJC-5)
3路ガイドスイッチ+感熱センサスイッチ 神保電器3路ガイドスイッチ+感熱センサスイッチ神保電器
9,998税込10,998
1個
当日出荷
セット内容センサスイッチ本体(JEC-BN-PAS-3 PW)、3路ガイドスイッチ(WJ-3G)、取付枠(WJH-1K)、プレート(WJC-5)、操作板(WJN-GT)
埋込スイッチ 片切 神保電器埋込スイッチ 片切神保電器(6件のレビュー)
259税込285
1個
欠品中
回路方式片切電流(A)15電圧(V)300
チェック用オーロラスイッチ 片切 神保電器チェック用オーロラスイッチ 片切神保電器(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
電流(A)15電圧(V)300アズワン品番64-9627-61
ガイド用埋込オーロラスイッチ 片切 神保電器ガイド用埋込オーロラスイッチ 片切神保電器
459税込505
1個
当日出荷
OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示します。
電流(A)15電圧(V)300
チェック用オーロラマークスイッチ 低ワット用 片切 神保電器チェック用オーロラマークスイッチ 低ワット用 片切神保電器(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
電流(A)0.5電圧(V)300
壁用 埋込感熱センサスイッチ 神保電器壁用 埋込感熱センサスイッチ神保電器
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から11日以内出荷
J・ワイドスリムシリーズ 壁用埋込感熱センサスイッチ 神保電器J・ワイドスリムシリーズ 壁用埋込感熱センサスイッチ神保電器
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
J・ワイドスリムシリーズ感熱センサスイッチは、検知エリア内での3℃以上の温度変化を検知して動作します。負荷がONのときに再度検知すると、その時点から設定時間だけ動作時間が延長されます。
種別壁用 埋込 感熱センサスイッチメタリックグレー定格3A/100VAC50/60Hz配線方式4線式入数(個)1検知エリア約160度
ニューマイルドビー チョコレート色 埋込スイッチ 片切 神保電器ニューマイルドビー チョコレート色 埋込スイッチ 片切神保電器(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
電流(A)15電圧(V)300
Jワイド耐火枠ネームスイッチ 神保電器Jワイド耐火枠ネームスイッチ神保電器
799税込879
1個
3日以内出荷
組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
埋込マークスイッチ 神保電器埋込マークスイッチ神保電器
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
埋込スイッチ 簡易耐火仕様 神保電器埋込スイッチ 簡易耐火仕様神保電器
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
Jワイド耐火枠コンセント 神保電器Jワイド耐火枠コンセント神保電器
799税込879
1個
3日以内出荷
組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
Jワイド補強枠スイッチ 神保電器Jワイド補強枠スイッチ神保電器
739税込813
1個
3日以内出荷
組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
テレホンチップ丸穴Φ9用 神保電器テレホンチップ丸穴Φ9用神保電器
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
感熱センサスイッチ 神保電器感熱センサスイッチ神保電器
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
LED照明対応6~100W(ただし10灯以内)※最小定格入力電流0.1A以上【2線式(JEC-BN-PAS-3PW)についてのご注意】白熱灯は1灯あたり100W以下でご使用ください。電球の球切れ時、大電流がながれ内部部品が破損する原因になります。低容量(20W・30W)のグロー式、及び電子スタート式の高力率蛍光灯(GH・EH)をご使用の場合、照明器具やスイッチからうなり音が聞こえることがありますが、異常ではありません。低力率形をおすすめします。動作原理上、待機時にも僅かな電流が負荷に流れます。LED電球や一部の電球形蛍光ランプでは、待機電流でランプが弱点灯したり、間歇点灯する場合があります。HIDランプ(高輝度放電ランプ)には使用できません。電子回路内蔵の特殊照明器具には使用できません。(遅延タイマ・調光機能・壁スイッチの短時間ON/OFF操作による点灯状態切替機能・リモコン機能等内蔵の照明器具)LED照明において、スロースタート仕様(検知後、即時点灯せず、ゆっくり点灯する仕様)のものは、自動ONできない場合があり、使用できません。安全のため、電熱器具への配線はしないでください。負荷容量を越えて使用しないでください。器具の温度が上昇して、焼損や火災の原因となります。
仕様壁用、埋込、RAS(2A)ブラック消費電力(W)【OFF時】0.02定格電圧(V)AC100定格電流(A)2定格周波数(Hz)50/60出力方式トライアック制御出力機能明るさセンサ付配線方式2線式出力保持時間【9段切換】約10・30秒1・3・5・10・15・20・30分動作照度【暗】約30ルクス、【明】約100ルクス、【切】明るさ無関係関連資料(0.56MB)
感熱センサスイッチ 神保電器感熱センサスイッチ神保電器
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
LED照明対応2~100W(ただし10灯以内)【4線式(JEC-BN-PAS-1PW)についてのご注意】白熱灯は1灯あたり100W以下でご使用ください。電球の球切れ時、大電流がながれ内部部品が破損する原因になります。HIDランプ(高輝度放電ランプ)には使用できません。電子回路内蔵の特殊照明器具には使用できません。 (遅延タイマ・調光機能・壁スイッチの短時間ON/OFF操作による点灯状態切替機能・リモコン機能等内蔵の照明器具)安全のため、電熱器具への配線はしないでください。負荷容量を越えて使用しないでください。器具の温度が上昇して、焼損や火災の原因となります。
仕様壁用、埋込、RAS(3A)ブラック消費電力(W)【OFF時】0.2【ON時】0.8定格電圧(V)AC100定格電流(A)3定格周波数(Hz)50/60出力方式【投入・遮断時】トライアック制御出力、【通電時】有電圧リレー接点出力機能明るさセンサ付配線方式4線式出力保持時間【9段切換】約10・30秒1・3・5・10・15・20・30分動作照度【暗】約30ルクス、【明】約100ルクス、【切】明るさ無関係関連資料(0.27MB)
Jワイド耐火枠スイッチ 神保電器Jワイド耐火枠スイッチ神保電器
739税込813
1個
3日以内出荷
組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
Jワイド補強枠スイッチ+コン 神保電器Jワイド補強枠スイッチ+コン神保電器
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
その他【部材】なし【取付枠】WJH-2K
ホルソー用スイッチセット品 神保電器ホルソー用スイッチセット品神保電器
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
プレートなし
Jワイドスリムスクエア 神保電器Jワイドスリムスクエア神保電器
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
その他【部材】なしプレートなし【取付枠】NWS-C
Jワイドスリム マーク付 神保電器Jワイドスリム マーク付神保電器
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷
組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
その他【部材】なしプレートなし
埋込スイッチ 神保電器埋込スイッチ神保電器
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
Jワイドスリム枠付品 神保電器Jワイドスリム枠付品神保電器
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷
組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
その他【部材】なしプレートなし【取付枠】NWS-C
簡易耐火Jワイドスリム枠付品 神保電器簡易耐火Jワイドスリム枠付品神保電器
619税込681
1個
3日以内出荷
組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
プレートなし
ライトコントロールスイッチ 神保電器ライトコントロールスイッチ神保電器
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
調光器から調光信号(PWM信号)を送り、器具側の電源ユニットで光源の明るさを制御する方式です。(電源線の2本に加え、調光信号線2本の配線が必要)照明器具の入力電源をスイッチングしないため、調光変化がスムーズです。照明器具の持つ調光範囲をフルに制御できます。1連ボックスに取付が可能。
チョコ定格電圧(V)AC100~254(50/60Hz共用)定格出力最大200mA,絶縁12V±2V1kHzパルス幅変調(PWM)矩形波機能PWM出力機能(Duty比):【可変幅】約98%固定(消灯対応出力)、下限設定値~約5%連続 【下限設定】約95%~約50%の範囲で手動設定可能定格消費電力4W以下使用周囲温度(℃)0~35配線長【信号線】100m以内適合負荷PWM信号線式調光照明器具 1~40台(信号線電流5mAの場合)※JIS C 8120 附属書E パルス幅変調(PWM)による制御に対応したもの適合電線径(Φmm)【電源入力端子】銅単線:Φ1.6 / Φ2【信号出力端子】銅単線(CPEV相当):Φ0.9 / Φ1.2関連資料(0.07MB)
Jワイドスリム 神保電器Jワイドスリム神保電器
559税込615
1個
3日以内出荷
組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
プレートなし
簡易耐火Jワイドスリム 神保電器簡易耐火Jワイドスリム神保電器
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
その他【部材】なしプレートなし【取付枠】NWS-C
Jワイド耐火 スイッチ 神保電器Jワイド耐火 スイッチ神保電器
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷
組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
その他【部材】なし
Jワイドスリム ネーム付 神保電器Jワイドスリム ネーム付神保電器
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
その他【部材】なしプレートなし【取付枠】NWS-C
Jワイドスリム(ネーム付) 神保電器Jワイドスリム(ネーム付)神保電器
619税込681
1個
3日以内出荷
組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
プレートなし
チェック用オーロラマークスイッチ 3線式 片切 神保電器チェック用オーロラマークスイッチ 3線式 片切神保電器(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
電流(A)15電圧(V)300アズワン品番64-9627-62
チェック用オーロラマークスイッチ 2線式 片切 神保電器チェック用オーロラマークスイッチ 2線式 片切神保電器
1,398税込1,538
1個
欠品中
電流(A)4電圧(V)300
埋込マークスイッチ 片切 神保電器埋込マークスイッチ 片切神保電器
369税込406
1個
当日出荷
電流(A)15電圧(V)300
ライトコントロールスイッチ 神保電器ライトコントロールスイッチ神保電器
16,980税込18,678
1個
35日以内出荷
調光器から調光信号(PWM信号)を送り、器具側の電源ユニットで光源の明るさを制御する方式です。(電源線の2本に加え、調光信号線2本の配線が必要)照明器具の入力電源をスイッチングしないため、調光変化がスムーズです。照明器具の持つ調光範囲をフルに制御できます。1連ボックスに取付が可能。消灯機能なし。
チョコ定格電圧(V)AC100~254(50/60Hz共用)定格出力最大200mA,絶縁12V±2V1kHzパルス幅変調(PWM)矩形波機能PWM出力機能(Duty比):【可変幅】約98%固定(消灯対応出力)、下限設定値~約5%連続 【下限設定】約95%~約50%の範囲で手動設定可能定格消費電力4W以下使用周囲温度(℃)0~35配線長【信号線】100m以内適合負荷PWM信号線式調光照明器具 1~40台(信号線電流5mAの場合)※JIS C 8120 附属書E パルス幅変調(PWM)による制御に対応したもの適合電線径(Φmm)【電源入力端子】銅単線:Φ1.6 / Φ2【信号出力端子】銅単線(CPEV相当):Φ0.9 / Φ1.2関連資料(0.12MB)
感熱センサースイッチ 神保電器感熱センサースイッチ神保電器
10,980税込12,078
1個
35日以内出荷
LED照明対応2~100W(ただし10灯以内)【4線式(JEC-BN-PAS-1PW)についてのご注意】白熱灯は1灯あたり100W以下でご使用ください。電球の球切れ時、大電流がながれ内部部品が破損する原因になります。HIDランプ(高輝度放電ランプ)には使用できません。電子回路内蔵の特殊照明器具には使用できません。 (遅延タイマ・調光機能・壁スイッチの短時間ON/OFF操作による点灯状態切替機能・リモコン機能等内蔵の照明器具)安全のため、電熱器具への配線はしないでください。負荷容量を越えて使用しないでください。器具の温度が上昇して、焼損や火災の原因となります。
仕様壁用、埋込、RAS(3A)メタリックグレー消費電力(W)【OFF時】0.2【ON時】0.8定格電圧(V)AC100定格電流(A)3定格周波数(Hz)50/60出力方式【投入・遮断時】トライアック制御出力、【通電時】有電圧リレー接点出力機能明るさセンサ付配線方式4線式出力保持時間【9段切換】約10・30秒1・3・5・10・15・20・30分動作照度【暗】約30ルクス、【明】約100ルクス、【切】明るさ無関係関連資料(0.27MB)
感熱センサースイッチ 神保電器感熱センサースイッチ神保電器
11,980税込13,178
1個
35日以内出荷
LED照明対応6~100W(ただし10灯以内)※最小定格入力電流0.1A以上【2線式(JEC-BN-PAS-3PW)についてのご注意】白熱灯は1灯あたり100W以下でご使用ください。電球の球切れ時、大電流がながれ内部部品が破損する原因になります。低容量(20W・30W)のグロー式、及び電子スタート式の高力率蛍光灯(GH・EH)をご使用の場合、照明器具やスイッチからうなり音が聞こえることがありますが、異常ではありません。低力率形をおすすめします。動作原理上、待機時にも僅かな電流が負荷に流れます。LED電球や一部の電球形蛍光ランプでは、待機電流でランプが弱点灯したり、間歇点灯する場合があります。HIDランプ(高輝度放電ランプ)には使用できません。電子回路内蔵の特殊照明器具には使用できません。(遅延タイマ・調光機能・壁スイッチの短時間ON/OFF操作による点灯状態切替機能・リモコン機能等内蔵の照明器具)LED照明において、スロースタート仕様(検知後、即時点灯せず、ゆっくり点灯する仕様)のものは、自動ONできない場合があり、使用できません。安全のため、電熱器具への配線はしないでください。負荷容量を越えて使用しないでください。器具の温度が上昇して、焼損や火災の原因となります。
仕様壁用、埋込、RAS(2A)メタリックグレー消費電力(W)【OFF時】0.02定格電圧(V)AC100定格電流(A)2定格周波数(Hz)50/60出力方式トライアック制御出力機能明るさセンサ付配線方式2線式出力保持時間【9段切換】約10・30秒1・3・5・10・15・20・30分動作照度【暗】約30ルクス、【明】約100ルクス、【切】明るさ無関係関連資料(0.56MB)
ニューマイルドビー チョコレート色 チェック用オーロラマークスイッチ 3線式 片切 (表示灯100V) 神保電器ニューマイルドビー チョコレート色 チェック用オーロラマークスイッチ 3線式 片切 (表示灯100V)神保電器
769税込846
1個
4日以内出荷
電流(A)15電圧(V)300