カテゴリ

  • 電気材料(40)
絞り込み
ブランド
  • 神保電器
  • エスコ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jec-bn-3」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁用 埋込感熱センサスイッチ 2線式 神保電器壁用 埋込感熱センサスイッチ 2線式神保電器(4件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
電圧(V)100仕様2線式、明るさセンサ付電流(A)2アズワン品番64-9694-70
ブランクチップ+感熱センサスイッチ 神保電器ブランクチップ+感熱センサスイッチ神保電器
9,998税込10,998
1個
当日出荷
セット内容センサスイッチ本体(JEC-BN-PAS-3 PW)、ブランクチップ(WJA-0T)、取付枠(WJH-1K)、プレート(WJC-5)
3路ガイドスイッチ+感熱センサスイッチ 神保電器3路ガイドスイッチ+感熱センサスイッチ神保電器
9,998税込10,998
1個
当日出荷
セット内容センサスイッチ本体(JEC-BN-PAS-3 PW)、3路ガイドスイッチ(WJ-3G)、取付枠(WJH-1K)、プレート(WJC-5)、操作板(WJN-GT)
埋込スイッチ 3路 神保電器埋込スイッチ 3路神保電器(2件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
回路方式3路電流(A)15電圧(V)300
ガイド用埋込オーロラスイッチ 3路 神保電器ガイド用埋込オーロラスイッチ 3路神保電器(3件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示します。
電流(A)15電圧(V)300アズワン品番64-9627-63
壁用 埋込感熱センサスイッチ 神保電器壁用 埋込感熱センサスイッチ神保電器
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から11日以内出荷
J・ワイドスリムシリーズ 壁用埋込感熱センサスイッチ 神保電器J・ワイドスリムシリーズ 壁用埋込感熱センサスイッチ神保電器
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
J・ワイドスリムシリーズ感熱センサスイッチは、検知エリア内での3℃以上の温度変化を検知して動作します。負荷がONのときに再度検知すると、その時点から設定時間だけ動作時間が延長されます。
種別壁用 埋込 感熱センサスイッチメタリックグレー定格3A/100VAC50/60Hz配線方式2線式入数(個)1検知エリア約160度
埋込マークスイッチ 神保電器埋込マークスイッチ神保電器
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
Jワイド補強枠スイッチ 神保電器Jワイド補強枠スイッチ神保電器
859税込945
1個
3日以内出荷
組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
埋込スイッチ 簡易耐火仕様 神保電器埋込スイッチ 簡易耐火仕様神保電器
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
Jワイド耐火枠コンセント 神保電器Jワイド耐火枠コンセント神保電器
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
感熱センサスイッチ 神保電器感熱センサスイッチ神保電器
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
LED照明対応6~100W(ただし10灯以内)※最小定格入力電流0.1A以上【2線式(JEC-BN-PAS-3PW)についてのご注意】白熱灯は1灯あたり100W以下でご使用ください。電球の球切れ時、大電流がながれ内部部品が破損する原因になります。低容量(20W・30W)のグロー式、及び電子スタート式の高力率蛍光灯(GH・EH)をご使用の場合、照明器具やスイッチからうなり音が聞こえることがありますが、異常ではありません。低力率形をおすすめします。動作原理上、待機時にも僅かな電流が負荷に流れます。LED電球や一部の電球形蛍光ランプでは、待機電流でランプが弱点灯したり、間歇点灯する場合があります。HIDランプ(高輝度放電ランプ)には使用できません。電子回路内蔵の特殊照明器具には使用できません。(遅延タイマ・調光機能・壁スイッチの短時間ON/OFF操作による点灯状態切替機能・リモコン機能等内蔵の照明器具)LED照明において、スロースタート仕様(検知後、即時点灯せず、ゆっくり点灯する仕様)のものは、自動ONできない場合があり、使用できません。安全のため、電熱器具への配線はしないでください。負荷容量を越えて使用しないでください。器具の温度が上昇して、焼損や火災の原因となります。
仕様壁用、埋込、RAS(2A)ブラック消費電力(W)【OFF時】0.02定格電圧(V)AC100定格電流(A)2定格周波数(Hz)50/60出力方式トライアック制御出力機能明るさセンサ付配線方式2線式出力保持時間【9段切換】約10・30秒1・3・5・10・15・20・30分動作照度【暗】約30ルクス、【明】約100ルクス、【切】明るさ無関係関連資料(0.56MB)
Jワイド補強枠スイッチ+コン 神保電器Jワイド補強枠スイッチ+コン神保電器
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
その他【部材】なし【取付枠】WJH-2K
Jワイド耐火枠スイッチ 神保電器Jワイド耐火枠スイッチ神保電器
999税込1,099
1個
3日以内出荷
組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
ホルソー用スイッチセット品 神保電器ホルソー用スイッチセット品神保電器
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷
組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
プレートなし
Jワイドスリム マーク付 神保電器Jワイドスリム マーク付神保電器
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷
組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
その他【部材】なしプレートなし
Jワイドスリムスクエア 神保電器Jワイドスリムスクエア神保電器
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
その他【部材】なしプレートなし【取付枠】NWS-C
Jワイド枠組 神保電器Jワイド枠組神保電器
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
Jワイドスリム枠付品 神保電器Jワイドスリム枠付品神保電器
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
その他【部材】なしプレートなし【取付枠】NWS-C
Jワイド耐火 スイッチ 神保電器Jワイド耐火 スイッチ神保電器
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷
組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
その他【部材】なし
Jワイドスリム 神保電器Jワイドスリム神保電器
679税込747
1個
3日以内出荷
組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
プレートなし
Jワイドスリム ネーム付 神保電器Jワイドスリム ネーム付神保電器
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
その他【部材】なしプレートなし【取付枠】NWS-C
Jワイドスリム(ネーム付) 神保電器Jワイドスリム(ネーム付)神保電器
739税込813
1個
3日以内出荷
組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
プレートなし
感熱センサースイッチ 神保電器感熱センサースイッチ神保電器
11,980税込13,178
1個
35日以内出荷
LED照明対応6~100W(ただし10灯以内)※最小定格入力電流0.1A以上【2線式(JEC-BN-PAS-3PW)についてのご注意】白熱灯は1灯あたり100W以下でご使用ください。電球の球切れ時、大電流がながれ内部部品が破損する原因になります。低容量(20W・30W)のグロー式、及び電子スタート式の高力率蛍光灯(GH・EH)をご使用の場合、照明器具やスイッチからうなり音が聞こえることがありますが、異常ではありません。低力率形をおすすめします。動作原理上、待機時にも僅かな電流が負荷に流れます。LED電球や一部の電球形蛍光ランプでは、待機電流でランプが弱点灯したり、間歇点灯する場合があります。HIDランプ(高輝度放電ランプ)には使用できません。電子回路内蔵の特殊照明器具には使用できません。(遅延タイマ・調光機能・壁スイッチの短時間ON/OFF操作による点灯状態切替機能・リモコン機能等内蔵の照明器具)LED照明において、スロースタート仕様(検知後、即時点灯せず、ゆっくり点灯する仕様)のものは、自動ONできない場合があり、使用できません。安全のため、電熱器具への配線はしないでください。負荷容量を越えて使用しないでください。器具の温度が上昇して、焼損や火災の原因となります。
仕様壁用、埋込、RAS(2A)メタリックグレー消費電力(W)【OFF時】0.02定格電圧(V)AC100定格電流(A)2定格周波数(Hz)50/60出力方式トライアック制御出力機能明るさセンサ付配線方式2線式出力保持時間【9段切換】約10・30秒1・3・5・10・15・20・30分動作照度【暗】約30ルクス、【明】約100ルクス、【切】明るさ無関係関連資料(0.56MB)
埋込マークスイッチ 3路 神保電器埋込マークスイッチ 3路神保電器
479税込527
1個
翌日出荷
電流(A)15電圧(V)300
ニューマイルドビー チョコレート色 ガイド用埋込オーロラスイッチ 3路 神保電器ニューマイルドビー チョコレート色 ガイド用埋込オーロラスイッチ 3路神保電器
679税込747
1個
4日以内出荷
OFF状態でスイッチのつまみがオレンジに輝き位置表示します。
電流(A)15電圧(V)300
ニューマイルドビー チョコレート色 ガイド用埋込オーロラマークスイッチ 3路 神保電器ニューマイルドビー チョコレート色 ガイド用埋込オーロラマークスイッチ 3路神保電器
779税込857
1個
4日以内出荷
OFF状態でスイッチのつまみがオレンジに輝き位置表示します。スイッチ部のカードホルダーに、マークカードが入ります。
電流(A)15電圧(V)300
チェック用スイッチ 3路 神保電器チェック用スイッチ 3路神保電器
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
ON状態でスイッチのつまみが赤く光ります。スイッチ部のカードホルダーにマークカードが入ります。【オーロラスイッチの特長】ガイド用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示するので、暗闇でもスイッチの位置が一目でわかります。階段でガイド用3路スイッチを使用すれば、下でONして上でOFF(上でONして下でOFF)が可能です。チェック用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、ON状態でスイッチのつまみが赤く光り、消し忘れを防止します。【QL端子構造】ニューマイルドビーシリーズの配線器具は、すべて、ワンタッチで確実にスピード結線ができるQL端子を採用しております。【結線方法】1器具裏面のストリップゲージに合わせて電線を皮むきし、心線に曲がりがあればまっすぐに直してください。2皮むきした電線を、電線差込み穴へ心線が見えなくなるまで、十分に差し込んでください。差込みが不十分な場合、発熱する恐れがあります。【適合電線】銅単線Φ1.6mm・Φ2.0mm専用【電線の外し方】電線はずし穴にドライバーを差し込んだまま電線を引き抜いてください。【チェック用スイッチ使用上のご注意】適合負荷容量以下の負荷を接続したとき、スイッチの表示ランプは点灯しませんが、故障ではありません。容量以上の負荷を接続すると、スイッチ内部の「表示ランプ点灯用電子部品」が故障し、劣化・発煙のおそれがあります量に合ったスイッチをお取り付けください。4A定格・0.5A定格のチェック用スイッチ、ガイド・チェック用スイッチにおいて、下結線図のようなコンセント取り合い(コンセントの入切)を行なう場合は、過負荷を招かないよう、スイッチで入切する器具に付属の負荷容量表示シールを貼り付けてください。
仕様3L(M)定格電圧(V)300縦(mm)22.7横(mm)44.2
ニューマイルドビー チョコレート色 チェック用オーロラマークスイッチ 2線式 3路 神保電器ニューマイルドビー チョコレート色 チェック用オーロラマークスイッチ 2線式 3路神保電器
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
電流(A)4電圧(V)300
埋込スイッチ 3路 神保電器埋込スイッチ 3路神保電器
5,998税込6,598
1箱(10個)
6日以内出荷
チェック用オーロラマークスイッチ 2線式 3路 神保電器チェック用オーロラマークスイッチ 2線式 3路神保電器
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
電流(A)4電圧(V)300
ガイド用埋込オーロラマークスイッチ 3路 神保電器ガイド用埋込オーロラマークスイッチ 3路神保電器
779税込857
1個
翌日出荷
OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示します。 スイッチ部のカードホルダーに、マークカードが入ります。
電流(A)15電圧(V)300アズワン品番64-9627-64
ニューマイルドビー チョコレート色 埋込スイッチ 3路 神保電器ニューマイルドビー チョコレート色 埋込スイッチ 3路神保電器
359税込395
1個
翌日出荷
電流(A)15電圧(V)300
チェック用オーロラマークスイッチ 低ワット用 3路 神保電器チェック用オーロラマークスイッチ 低ワット用 3路神保電器
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
電流(A)0.5電圧(V)300アズワン品番64-9627-65
ニューマイルドビー チョコレート色 埋込マークスイッチ 3路 神保電器ニューマイルドビー チョコレート色 埋込マークスイッチ 3路神保電器
479税込527
1個
8日以内出荷
電流(A)15電圧(V)300
ニューマイルドビー チョコレート色 ガイド用埋込オーロラマークスイッチ 3路 (表示灯200V) 神保電器ニューマイルドビー チョコレート色 ガイド用埋込オーロラマークスイッチ 3路 (表示灯200V)神保電器
939税込1,033
1個
33日以内出荷
OFF状態でスイッチのつまみがオレンジに輝き位置表示します。スイッチ部のカードホルダーに、マークカードが入ります。
電流(A)15電圧(V)200
ガイド用埋込オーロラマークスイッチ 3路 (表示灯200V) 神保電器ガイド用埋込オーロラマークスイッチ 3路 (表示灯200V)神保電器
939税込1,033
1個
33日以内出荷
OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示します。 スイッチ部のカードホルダーに、マークカードが入ります。
電流(A)15電圧(V)200
ガイド用埋込オーロラスイッチ 3路 (表示灯200V) 神保電器ガイド用埋込オーロラスイッチ 3路 (表示灯200V)神保電器
819税込901
1個
33日以内出荷
OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示します。
電流(A)15電圧(V)200
ガイド用埋込オーロラマークスイッチ 神保電器ガイド用埋込オーロラマークスイッチ神保電器
9,998税込10,998
1箱(10個)
31日以内出荷
埋込オーロラスイッチ 3路 神保電器埋込オーロラスイッチ 3路神保電器
699税込769
1個
35日以内出荷
OFF状態でスイッチのつまみがオレンジに輝き位置表示します。スイッチ部のカードホルダーに、マークカードが入ります。【オーロラスイッチの特長】ガイド用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示するので、暗闇でもスイッチの位置が一目でわかります。階段でガイド用3路スイッチを使用すれば、下でONして上でOFF(上でONして下でOFF)が可能です。チェック用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、ON状態でスイッチのつまみが赤く光り、消し忘れを防止します。【QL端子構造】ニューマイルドビーシリーズの配線器具は、すべて、ワンタッチで確実にスピード結線ができるQL端子を採用しております。【結線方法】1器具裏面のストリップゲージに合わせて電線を皮むきし、心線に曲がりがあればまっすぐに直してください。2皮むきした電線を、電線差込み穴へ心線が見えなくなるまで、十分に差し込んでください。差込みが不十分な場合、発熱する恐れがあります。【適合電線】銅単線Φ1.6mm・Φ2.0mm専用【電線の外し方】電線はずし穴にドライバーを差し込んだまま電線を引き抜いてください。【ガイド用スイッチ使用上のご注意】負荷を接続していない状態で、配線の浮遊容量によりガイドスイッチが薄く点灯する場合がありますが、異常ではありません。施工確認で、負荷接続部(シーリングボディ等)をテスターで測定すると、数十ボルトの電圧が表示されますが、異常ではありません。電子スタータ式蛍光灯等、消灯時の内部インピーダンスが高い蛍光灯を接続した場合、ガイドスイッチが薄く点灯あるいは点灯しない場合があります。ガイドスイッチ用コンデンサを負荷に並列接続してご使用ください。
仕様3H定格電圧(V)300定格電流(A)15最高高さ(mm)32.7縦(mm)22.7横(mm)44.2表示灯100V / 200V関連資料(0.08MB)