カテゴリ

  • 電気材料(116)
    • 埋込コンセント(77)
絞り込み
コンセント形状
コンセント形状
2P 15A 125V(28)
コンセント形状
接地2P 15A 125V(29)
コンセント個数
  • 1(21)
  • 2(37)
  • 3(6)
  • その他(7)
種類
  • 埋込コンセント(58)
定格電圧(V)
  • 125(72)
  • 色グレー(6)
  • 色ブラック(9)
  • 色ベージュ(9)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(3)
定格電流(A)
  • 15(72)
15
形状
  • 平刃タイプ(57)
平刃タイプ
ブランド
  • 神保電器
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jec-bn-5」の検索結果

関連キーワード
116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込モジュラージャック 8極8心Cat5e (SB色) LAN文字入り 神保電器埋込モジュラージャック 8極8心Cat5e (SB色) LAN文字入り神保電器
1,598税込1,758
1個
当日出荷
極数8極8心
ブランクチップ+感熱センサスイッチ 神保電器ブランクチップ+感熱センサスイッチ神保電器
9,998税込10,998
1個
当日出荷
セット内容センサスイッチ本体(JEC-BN-PAS-3 PW)、ブランクチップ(WJA-0T)、取付枠(WJH-1K)、プレート(WJC-5)
埋込モジュラージャック 8極8心Cat5e (PW色) LAN文字入り 神保電器埋込モジュラージャック 8極8心Cat5e (PW色) LAN文字入り神保電器
1,398税込1,538
1個
当日出荷
極数8極8心
3路ガイドスイッチ+感熱センサスイッチ 神保電器3路ガイドスイッチ+感熱センサスイッチ神保電器
9,998税込10,998
1個
当日出荷
セット内容センサスイッチ本体(JEC-BN-PAS-3 PW)、3路ガイドスイッチ(WJ-3G)、取付枠(WJH-1K)、プレート(WJC-5)、操作板(WJN-GT)
ダブルコンセント 金属枠 神保電器ダブルコンセント 金属枠神保電器(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
シングルコンセント (PW色) 神保電器シングルコンセント (PW色)神保電器
209税込230
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V
アースターミナル付  接地ダブルコンセント 金属枠 神保電器アースターミナル付 接地ダブルコンセント 金属枠神保電器(2件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V
シングルコンセント (SB色) 神保電器シングルコンセント (SB色)神保電器(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V
接地ダブルコンセント 金属枠 神保電器接地ダブルコンセント 金属枠神保電器(5件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V
アースターミナル付 ダブルコンセント 金属枠 神保電器アースターミナル付 ダブルコンセント 金属枠神保電器
649税込714
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
埋込モジュラージャック 8極8心Cat5e (チョコ色) LAN文字入り 神保電器埋込モジュラージャック 8極8心Cat5e (チョコ色) LAN文字入り神保電器
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
極数8極8心
ニューマイルドビー チョコレート色 埋込シングルコンセント 神保電器ニューマイルドビー チョコレート色 埋込シングルコンセント神保電器(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V
アースターミナル付 ダブルコンセント 絶縁枠 神保電器アースターミナル付 ダブルコンセント 絶縁枠神保電器
659税込725
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125Vアズワン品番64-9692-94
ニューマイルドビー チョコレート色 埋込ダブルコンセント 神保電器ニューマイルドビー チョコレート色 埋込ダブルコンセント神保電器
269税込296
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125Vアズワン品番64-9692-97
トリプルコンセント 金属枠 神保電器トリプルコンセント 金属枠神保電器(3件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V
ダブルコンセント 絶縁枠 神保電器ダブルコンセント 絶縁枠神保電器
329税込362
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125Vアズワン品番64-9692-98
アースターミナル付 接地ダブルコンセント 神保電器アースターミナル付 接地ダブルコンセント神保電器
689税込758
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125Vアズワン品番64-9692-95
シングルコンセント (SG色) 神保電器シングルコンセント (SG色)神保電器(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V
ダブルコンセント 神保電器ダブルコンセント神保電器(2件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125Vアズワン品番64-9692-96
埋込モジュラージャック 8極8心Cat5e (SG色) LAN文字入り 神保電器埋込モジュラージャック 8極8心Cat5e (SG色) LAN文字入り神保電器
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
極数8極8心
接地シングルコンセント (PW色) 神保電器接地シングルコンセント (PW色)神保電器
479税込527
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15仕様接地送り端子付コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V
扉付シングルコンセント 神保電器扉付シングルコンセント神保電器(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V
トリプルコンセント 神保電器トリプルコンセント神保電器(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125Vアズワン品番64-9692-88
Jワイド枠組 簡易耐火仕様 神保電器Jワイド枠組 簡易耐火仕様神保電器
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
埋込モジュラジャック 神保電器埋込モジュラジャック神保電器
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
「LAN」文字入り【電気的特性】ANSI/TIA/EIA-568-C.2規格による配線に使用する接続器具の、エンハンスドカテゴリ5に適合しています。【LAN用埋込モジュラジャック 特長】ピンアサイン(568A・568B)を表示。確実な結線作業が可能です。【施工上のご注意】ケーブル心線のより戻しは、成端後の心線の先端までの長さが、13mm以下が基準値です。(Cat5e)ボックスに設置する場合は、ジャックから出たケーブルが、一度は器具より下側になるようにして施工してください。【使用上のご注意】LAN用8極8心以外のモジュラプラグを差し込まないでください。モジュラジャックのコンタクトばねを変形させるおそれがあります。
仕様LAN用、Cat5e対応、埋込、8極8心用、カテゴリ5対応ライトベージュ最高高さ(mm)22.7最大幅(mm)44.2埋め込み深さ(mm)25適合電線AWG22~24(Φ0.64~0.51mm)、非シールドツイストペアー(UTP)ケーブル・4P(8心)関連資料(0.11MB)突き出し長さ(mm)【表面】8.5
埋込モジュラージャック 8極8心Cat5e (チョコ色) 神保電器埋込モジュラージャック 8極8心Cat5e (チョコ色)神保電器
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
極数8極8心アズワン品番64-9696-50
省令準耐火器具枠付品 神保電器省令準耐火器具枠付品神保電器
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
プレートなし
簡易耐火枠付品 神保電器簡易耐火枠付品神保電器
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
ライトコントロールスイッチ 神保電器ライトコントロールスイッチ神保電器
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
500Wまでの高容量の照明器具に対応し、明るさを重視するリビング・ダイニングなど広い空間に適しています。多灯数の照明やハロゲンランプ・白熱灯の制御に適しています。
その他【消灯操作時漏れ電流】~1mAチョコ定格電圧(V)AC100 (50/60Hz共用)定格電流(A)5(5000mA)使用周囲温度(℃)0~35適合負荷白熱灯 5W~500W(1灯100W以下)調光対応LED照明器具 5000mAまで適合電線径(Φmm)銅単線:Φ1.6 / Φ2関連資料(0.08MB)調光範囲【可変幅】消灯(0%固定)下限設定値~約95%連続 / 【下限設定】約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能
埋込モジュラジャック 神保電器埋込モジュラジャック神保電器
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
【電気的特性】ANSI/TIA/EIA-568-C.2規格による配線に使用する接続器具の、エンハンスドカテゴリ5に適合しています。【LAN用埋込モジュラジャック 特長】ピンアサイン(568A・568B)を表示。確実な結線作業が可能です。【施工上のご注意】ケーブル心線のより戻しは、成端後の心線の先端までの長さが、13mm以下が基準値です。(Cat5e)ボックスに設置する場合は、ジャックから出たケーブルが、一度は器具より下側になるようにして施工してください。【使用上のご注意】LAN用8極8心以外のモジュラプラグを差し込まないでください。モジュラジャックのコンタクトばねを変形させるおそれがあります。
仕様LAN用、Cat5e対応、埋込、8極8心用、カテゴリ5対応ライトベージュ最高高さ(mm)22.7最大幅(mm)44.2埋め込み深さ(mm)25適合電線AWG22~24(Φ0.64~0.51mm)、非シールドツイストペアー(UTP)ケーブル・4P(8心)関連資料(0.11MB)突き出し長さ(mm)【表面】8.5
ニューマイルドビー チョコレート色 埋込ダブルコンセント 金属枠 神保電器ニューマイルドビー チョコレート色 埋込ダブルコンセント 金属枠神保電器
339税込373
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
アースターミナル付 ダブルコンセント 神保電器アースターミナル付 ダブルコンセント神保電器(2件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125Vアズワン品番64-9692-92
接地シングルコンセント (SB色) 神保電器接地シングルコンセント (SB色)神保電器
549税込604
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V
アースターミナル付 接地シングルコンセント 金属枠 神保電器アースターミナル付 接地シングルコンセント 金属枠神保電器
649税込714
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V
アースターミナル付 シングルコンセント 金属枠 神保電器アースターミナル付 シングルコンセント 金属枠神保電器(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V
扉付アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠(チョコ) 神保電器扉付アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠(チョコ)神保電器
999税込1,099
1個
3日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V
接地ダブルコンセント 神保電器接地ダブルコンセント神保電器
479税込527
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125Vアズワン品番64-9694-05
ライトコントロールスイッチ 神保電器ライトコントロールスイッチ神保電器
11,980税込13,178
1個
35日以内出荷
500Wまでの高容量の照明器具に対応し、明るさを重視するリビング・ダイニングなど広い空間に適しています。多灯数の照明やハロゲンランプ・白熱灯の制御に適しています。消灯機能なし。
その他【消灯操作時漏れ電流】~1mAチョコ定格電圧(V)AC100 (50/60Hz共用)定格電流(A)5(5000mA)使用周囲温度(℃)0~35適合負荷白熱灯 5W~500W(1灯100W以下)調光対応LED照明器具 5000mAまで適合電線径(Φmm)銅単線:Φ1.6 / Φ2関連資料(0.08MB)調光範囲【可変幅】消灯(0%固定)下限設定値~約95%連続 / 【下限設定】約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能
トリプルコンセント 神保電器トリプルコンセント神保電器
379税込417
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)17
関連キーワード
埋込コンセントカテゴリ