カテゴリ
- 電気材料(1,187)
- 電設用スイッチ(332)
- コンセント(276)
- コンセントプレート(225)
- 取付枠(56)
- 配線器具その他関連用品(251)
- 測定用品(3)
- 検電器(3)
- 空調・照明・電設資材(23)
- 制御機器(17)
- 安全標識(17)
- 安全用品(2)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- 神保電器
- ELITE(サイクル)(1)
「jimbo」の検索結果

NKシリーズ家具・機器用コンセントセット 2口
神保電器(11件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
ダブルコンセント 金属枠
神保電器(3件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
シングルコンセント (SB色)
神保電器(1件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
シングルコンセント (PW色)
神保電器¥209税込¥2301個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
NKシリーズ家具・機器用コンセントセット 1口
神保電器(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
接地ダブルコンセント 金属枠
神保電器(5件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
低圧用検電器
神保電器¥6,398税込¥7,0381台当日出荷この1本で簡単確実にチェックができます。プラグ刃が本体に収納できコンパクトで軽量。竣工検査、社内検査時に欠かせない必携品。コンテスターに組み込まれたランプの点灯状態によって能率的にコンセント回路の点検ができます。使用電圧(V)AC100使用周波数(Hz)50/60付属品テスターリード線2m、ソフトケース、取扱説明書幅(mm)刃を本体に収納した状態:40、刃を出した状態:40高さ(mm)刃を本体に収納した状態:90、刃を出した状態:105質量(g)約60使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)刃を本体に収納した状態:20、刃を出した状態:20耐電圧AC1500V1分間(刃とケース間、ただし、タッチ板は除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×90×20(刃を本体に収納した状態)、40×105×20(刃を出した状態)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vで刃とケース間)ディスプレイ光使用電圧範囲(V)【適用電路】対地電圧150以下の低圧回路、【適用電気方式】単相2線式100、単相3線式100/200、50/60Hz対象電線交流
アースターミナル付 接地ダブルコンセント 金属枠
神保電器(2件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
アースターミナル付防雨形抜止接地ダブルコンセント 黒色
神保電器¥2,298税込¥2,5281個当日出荷形状抜止タイプ種類防水コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2個口コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15アズワン品番64-9695-21
アースターミナル付 高容量200Vコンセント 金属枠
神保電器(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から3日以内出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20
NKシリーズ家具・機器用接地コンセントセット 2口
神保電器¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
...