カテゴリ

  • 電気材料(13)
絞り込み
ブランド
  • 神保電器
  • モノタロウ(7)
  • エレコム(35)
  • カシムラ(23)
  • 警子ちゃん(18)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • ELPA(15)
  • TDKラムダ(12)
  • エスコ(10)
  • 日動工業(10)
  • EIZO(10)
  • サンワサプライ(8)
  • ホーザン(8)
  • 多摩電子(8)
  • JAPANNEXT(8)
  • アズワン(7)
  • 東芝ライテック(7)
  • サンワダイレクト(7)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(7)
  • honeywell(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led w5w」の検索結果

特価
本日8月9日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 埋込ライトコントロールスイッチ 神保電器

    埋込ライトコントロールスイッチ

    神保電器
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    一部のLED照明器具では不安定動作する組合せがあります。施工前にメーカー営業所にお問い合わせください。
    その他【消灯操作時漏れ電流】~1mA定格電圧AC100V(50/60Hz共用)定格電流(A)5使用周囲温度(℃)0~35適合負荷白熱灯 5W~500W(1灯100W以下),調光対応LED照明器具5000mAまで適合電線銅単線Φ1.6mmΦ2mm調光範囲【可変幅】消灯(0%固定)下限設定値~約95%連続 / 【下限設定】約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能
  • ライトコントロールスイッチ 神保電器

    ライトコントロールスイッチ

    神保電器
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    一部のLED照明器具では不安定動作する組合せがあります。施工前にメーカー営業所にお問い合わせください。
    使用周囲温度(℃)0~35
  • ライトコントロールスイッチ 神保電器

    ライトコントロールスイッチ

    神保電器
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    500Wまでの高容量の照明器具に対応し、明るさを重視するリビング・ダイニングなど広い空間に適しています。多灯数の照明やハロゲンランプ・白熱灯の制御に適しています。
    その他【消灯操作時漏れ電流】~1mAチョコ定格電圧(V)AC100 (50/60Hz共用)定格電流(A)5(5000mA)使用周囲温度(℃)0~35適合負荷白熱灯 5W~500W(1灯100W以下)調光対応LED照明器具 5000mAまで適合電線径(Φmm)銅単線:Φ1.6 / Φ2調光範囲【可変幅】消灯(0%固定)下限設定値~約95%連続 / 【下限設定】約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能
  • NKシリーズ 逆位相制御方式 埋込ライトコントロール+3路スイッチ 神保電器

    NKシリーズ 逆位相制御方式 埋込ライトコントロール+3路スイッチ

    神保電器
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。片切として使用する場合は、スイッチの0-1端子に接続してください。調光器特有の「うねり音」が無く、照明器具の発する音も静穏化でき、多回路の連接接続に起因する「電源干渉」による照明器具のちらつきが発生しにくく、低照度域の調光がスムーズに行えます。消費電流の合計が2Aまでの照明器具に対応します。
    仕様●調光機能上限設定(明るさ比):光源の安定する最大出力に自動設定●調光機能下限設定(明るさ比):約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能●調光機能可変幅(明るさ比):下限設定値~約95%連続、消灯機能なし種別ライトコントロールスイッチ単極3路15A-300V定格電圧AC100V(50Hz、60Hz共用)定格電流(A)2(2000mA)漏れ電流(mA)消灯操作時:1以下負荷容量白熱灯/調光対応LED照明器具:適合5~200W(1灯100Wまで)/2000mAまで入数(個)1調光方式逆位相制御方式(~2A)
  • NKシリーズ 正位相制御方式 埋込ライトコントロール+3路スイッチ 神保電器

    NKシリーズ 正位相制御方式 埋込ライトコントロール+3路スイッチ

    神保電器
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。明るさを重視する広い空間で用いられることが多い。500Wまでの高容量な照明器具に対応します。多灯数の照明やハロゲンランプ、白熱灯の制御に最適です。
    仕様●調光機能下限設定(明るさ比):約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能●調光機能可変幅(明るさ比):下限設定値~約95%連続、消灯機能なし種別ライトコントロールスイッチ単極3路15A-300V使用温度範囲0℃~35℃定格電圧AC100V(50Hz、60Hz共用)定格電流(A)5(5000mA)漏れ電流(mA)消灯操作時:1以下負荷容量白熱灯/調光対応LED照明器具:適合5~500W(1灯100W以下)/5000mAまで入数(個)1調光方式正位相制御方式(~5A)
  • J・ワイドスリムシリーズ ライトコントロールスイッチ 神保電器

    J・ワイドスリムシリーズ ライトコントロールスイッチ

    神保電器
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    J・ワイドスリムシリーズ。500Wまでの高容量の照明器具に対し、明るさを重視するリビングなど広い空間に適しています。多灯数の照明ハロゲンランプ・白熱灯の制御に適しています。※)LDE照明器具の場合、器具の突入電流の影響で接続灯数に制約を受ける場合があります。※)低力率器具の場合、負荷電流7Aが接続限度です。
    用途白熱灯および白熱灯用調光器対応形照明器具用仕様LED照明対応形種別ライトコントロールスイッチメタリックグレー定格電圧AC100V(50/60Hz共用)定格電流(A)5(5000mA)機能消灯機能付き、調光範囲設定機能付き漏れ電流(mA)消灯操作時:1以下負荷容量(適合)白熱灯5~500W(1灯100W以下)、調光対応LED照明器具5000mAまで入数(個)1調光方式正位相制御方式
  • J・ワイドスリムシリーズ ライトコントロールスイッチ 神保電器

    J・ワイドスリムシリーズ ライトコントロールスイッチ

    神保電器
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    J・ワイドスリムシリーズ。調光器特有の「うねり音」が無く、照明器具の発する音も静穏化。シアター・オーディオルームや寝室に適しています。調光器を多回路連接接続した際に起こりがちな「電源干渉」による照明器具のちらつきが発生しにくく、低照度域の調光がスムーズに行えます。消費電流の合計が2Aまでの照明器具に対応します。
    用途白熱灯および白熱灯用調光器対応形照明器具用仕様LED照明対応形種別ライトコントロールスイッチメタリックグレー定格電圧AC100V(50/60Hz共用)定格電流(A)2(2000mA)機能消灯機能付き、調光範囲設定機能付き漏れ電流(mA)消灯操作時:1以下負荷容量(適合)白熱灯5~200W(1灯100W以下)、調光対応LED照明器具2000mAまで(誘導負荷は使用できません)入数(個)1調光方式逆位相制御方式
  • J・ワイドスリムシリーズ ライトコントロールスイッチ 神保電器

    J・ワイドスリムシリーズ ライトコントロールスイッチ

    神保電器
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    J・ワイドスリムシリーズ。500Wまでの高容量の照明器具に対応し、明るさを重視するリビング・ダイニングなど広い空間に適しています。多灯数の照明やハロゲンランプ・白熱灯の制御に適しています。
    用途白熱灯および白熱灯用調光器対応形照明器具用仕様●LED照明対応形●調光機能下限設定:約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能●調光機能可変幅:下限設定値~約95%連続種別ライトコントロールスイッチメタリックグレー定格電圧AC100V(50/60Hz共用)定格電流(A)5(5000mA)機能調光範囲設定機能付き負荷容量(適合)白熱灯5~500W(1灯100W以下)、調光対応LED照明器具5000mAまで入数(個)1調光方式正位相制御方式
  • J・ワイドスリムシリーズ ライトコントロールスイッチ 神保電器

    J・ワイドスリムシリーズ ライトコントロールスイッチ

    神保電器
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    J・ワイドスリムシリーズ。調光器特有の’うなり音’ がなく、照明器具の音も静穏化。シアター・オーディオルームや寝室に適しています。調光器を多回路連接接続した際に起こりがちな 「電源干渉」による照明器具のチラツキが発生しにくく、低照度域の調光がスムーズに行えます。 合計消費電流 7Aまでの照明器具に対応します。※初回電源投入時の注意事項があります。
    用途白熱灯および白熱灯用調光器対応形照明器具用仕様●調光機能下限設定:約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能●調光機能可変幅:下限設定値~約95%連続●LED照明対応形種別ライトコントロールスイッチメタリックグレー定格電圧AC100V(50/60Hz共用)定格電流(A)2(2000mA)機能調光範囲設定機能付き負荷容量(適合)白熱灯5~200W(1灯100W以下)、調光対応LED照明器具2000mAまで(誘導負荷は使用できません)入数(個)1調光方式逆位相制御方式
  • NKシリーズ 正位相制御方式 埋込ライトコントロール+3路スイッチ(ガイドランプ付) 神保電器

    NKシリーズ 正位相制御方式 埋込ライトコントロール+3路スイッチ(ガイドランプ付)

    神保電器
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。明るさを重視する広い空間で用いられることが多い。500Wまでの高容量な照明器具に対応します。多灯数の照明やハロゲンランプ、白熱灯の制御に最適です。
    仕様●調光機能下限設定(明るさ比):約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能●調光機能可変幅(明るさ比):下限設定値~約95%連続、消灯機能なし種別ライトコントロールスイッチ単極3路15A-125V使用温度範囲0℃~35℃定格電圧AC100V(50Hz、60Hz共用)定格電流(A)5(5000mA)漏れ電流(mA)消灯操作時:1以下負荷容量白熱灯/調光対応LED照明器具:適合5~500W(1灯100W以下)/5000mAまで入数(個)1調光方式正位相制御方式(~5A)
  • NKシリーズ 逆位相制御方式 埋込ライトコントロール+3路スイッチ(ガイドランプ付) 神保電器

    NKシリーズ 逆位相制御方式 埋込ライトコントロール+3路スイッチ(ガイドランプ付)

    神保電器
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。片切として使用する場合は、スイッチの0-1端子に接続してください。調光器特有の「うねり音」が無く、照明器具の発する音も静穏化でき、多回路の連接接続に起因する「電源干渉」による照明器具のちらつきが発生しにくく、低照度域の調光がスムーズに行えます。消費電流の合計が2Aまでの照明器具に対応します。
    仕様●調光機能上限設定(明るさ比):光源の安定する最大出力に自動設定●調光機能下限設定(明るさ比):約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能●調光機能可変幅(明るさ比):下限設定値~約95%連続、消灯機能なし種別ライトコントロールスイッチ単極3路15A-125V定格電圧AC100V(50Hz、60Hz共用)定格電流(A)2(2000mA)漏れ電流(mA)消灯操作時:1以下負荷容量白熱灯/調光対応LED照明器具:適合5~200W(1灯100Wまで)/2000mAまで入数(個)1調光方式逆位相制御方式(~2A)
  • ライトコントロールスイッチ 神保電器

    ライトコントロールスイッチ

    神保電器
    11,980税込13,178
    1個
    35日以内出荷
    500Wまでの高容量の照明器具に対応し、明るさを重視するリビング・ダイニングなど広い空間に適しています。多灯数の照明やハロゲンランプ・白熱灯の制御に適しています。消灯機能なし。
    その他【消灯操作時漏れ電流】~1mAチョコ定格電圧(V)AC100 (50/60Hz共用)定格電流(A)5(5000mA)使用周囲温度(℃)0~35適合負荷白熱灯 5W~500W(1灯100W以下)調光対応LED照明器具 5000mAまで適合電線径(Φmm)銅単線:Φ1.6 / Φ2調光範囲【可変幅】消灯(0%固定)下限設定値~約95%連続 / 【下限設定】約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能
  • ライトコントロールスイッチ 神保電器

    ライトコントロールスイッチ

    神保電器
    13,980税込15,378
    1個
    35日以内出荷
    調光器特有のうなり音がなく、照明器具の音も静穏化。シアター・オーディオルームや寝室に適しています。調光器を多回路連接接続した際に起こりがちな「電源干渉」による照明器具のチラツキが発生しにくく、低照度域の調光がスムーズに行えます。 合計消費電流 2Aまでの照明器具に対応します。消灯機能なし。
    その他【消灯操作時漏れ電流】~1mAチョコ定格電圧(V)AC100 (50/60Hz共用)定格電流(A)2(2000mA)使用周囲温度(℃)0~35適合負荷白熱灯 5W~200W(1灯100W以下)調光対応LED照明器具 2000mAまで、誘導負荷は使用できません適合電線径(Φmm)銅単線:Φ1.6 / Φ2調光範囲【可変幅】消灯(0%固定)下限設定値~約95%連続 / 【下限設定】約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能 / 【上限設定】光源の安定する最大出力に自動設定