カテゴリ
- 電気材料(15)
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- 神保電器
- ケナメタル(54)
- ホンダ(42)
- オーム電機(35)
- NKCカップリング(27)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(23)
- サンワサプライ(20)
- メディアカバーマーケット(20)
- SKC(環境測定)(19)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- NSK(ナカニシ)(12)
- 中西金属工業[戸車](8)
- KCM(加賀工業)(4)
- 日本紐釦貿易(4)
- 三菱(4)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(4)
- NACHI(不二越)(3)
- PISCO(ピスコ)(3)
- ナカヤ(3)
- ブランドをもっと見る
「nkc」の検索結果
特価

NKシリーズ 埋込コンセント シボ加工
神保電器¥719~税込¥791~1個当日出荷から4日以内出荷新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」種別埋込コンセント定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15表面処理シボ加工入数(個)1
NKシリーズ 埋込接地コンセント シボ加工
神保電器¥819~税込¥901~1個4日以内出荷から5日以内出荷新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」種別埋込接地コンセント定格電圧(V)125コンセント形状2PE 15A 125V定格電流(A)15表面処理シボ加工入数(個)1
コンセント1ポートシボ加工品
神保電器¥9,698~税込¥10,668~1個36日以内出荷器具表面はシボ加工によるマットな仕上がりNK プレートに調和した質感です。定格出力DC5V3.0A/DC9V2.0A/DC12V1.5A使用周囲温度(℃)-10~40適合電線径(Φmm)銅単線:Φ1.6 / Φ2定格入力100V~0.6A MAX 50Hz - 60Hz待機時消費電力(W)~1