カテゴリ

  • 電気材料(33)
    • 電設用スイッチ(19)
    • コンセント(4)
    • コンセントプレート(5)
    • 取付枠(1)
絞り込み
ブランド
  • 神保電器
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nkp-3uf」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NKシリーズプレート 1連用 3個口 神保電器NKシリーズプレート 1連用 3個口神保電器(11件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
種類3個口
ダブルコンセント 金属枠 神保電器ダブルコンセント 金属枠神保電器(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
NKシリーズプレート 3連用 9個口(PW色) 神保電器NKシリーズプレート 3連用 9個口(PW色)神保電器
1,798税込1,978
1個
当日出荷
NKシリーズプレート 1連用 2個口(PW色) 神保電器NKシリーズプレート 1連用 2個口(PW色)神保電器(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
種類2個口
NKシリーズプレート 1連用 1個口(PW色) 神保電器NKシリーズプレート 1連用 1個口(PW色)神保電器(4件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
種類1個口
埋込取付枠 金属枠 神保電器埋込取付枠 金属枠神保電器(4件のレビュー)
76税込84
1個
当日出荷
NKシリーズ 3路スイッチシングルセット (PW色) 神保電器NKシリーズ 3路スイッチシングルセット (PW色)神保電器(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
電流(A)15電圧(V)300
NKシリーズ家具・機器用コンセントセット 2口 神保電器NKシリーズ家具・機器用コンセントセット 2口神保電器(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
極数2P定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15種類埋込コンセントコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
NKシリーズプレート 1連用 ブランク(PW色) 神保電器NKシリーズプレート 1連用 ブランク(PW色)神保電器(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
仕様専用取付枠付属
アースターミナル付  接地ダブルコンセント 金属枠 神保電器アースターミナル付 接地ダブルコンセント 金属枠神保電器(2件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V
接地ダブルコンセント 金属枠 神保電器接地ダブルコンセント 金属枠神保電器(5件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V
NKPプレート 2連用 5個口 神保電器NKPプレート 2連用 5個口神保電器
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
簡易耐火プレートとして省令準耐火構造の住宅に適しています。
NKシリーズプレート 3連用 9個口(SB色) 神保電器NKシリーズプレート 3連用 9個口(SB色)神保電器
2,198税込2,418
1個
当日出荷
NKPプレート 2連用 4個口 神保電器NKPプレート 2連用 4個口神保電器(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
簡易耐火プレートとして省令準耐火構造の住宅に適しています。
NKシリーズ 3路スイッチ+プレートセット 神保電器NKシリーズ 3路スイッチ+プレートセット神保電器
2,798税込3,078
1セット
当日出荷から3日以内出荷
新たな方向性「NKシリーズ」
定格15A/300V
NKシリーズ 3路・3路・3路スイッチトリプルセット (SG色) 神保電器NKシリーズ 3路・3路・3路スイッチトリプルセット (SG色)神保電器
3,398税込3,738
1個
当日出荷
電流(A)15電圧(V)300
NKシリーズ PWM信号制御(2ch)埋込ライトコントロール+リモコン個別スイッチ 神保電器NKシリーズ PWM信号制御(2ch)埋込ライトコントロール+リモコン個別スイッチ神保電器
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」ツマミの操作で照明が消灯します(照明器具の仕様に拠る)
仕様●PWM出力機能(Duty比)下限設定:約95%~約50%の範囲で手動設定可能●PWM出力機能(Duty比)可変幅:約98%固定(消灯対応出力)、下限設定値~約5%連続●信号線総配線長:100m以内●消灯対応出力:あり種別埋込ライトコントロール(PWM制御(2系統))+リモコン個別スイッチ使用温度範囲0℃~35℃定格消費電力(W)4以下定格出力1系統当たり最大100mA(絶縁12V±2V 1kHzパルス幅変調(PWM)短形波適合負荷PWM信号線式調光照明器具1~20台(信号線電流5mAの場合)※JISC8120付属書E.3パルス幅変調(PWM)による制御に対応したもの適合プレートNKP-3UF(別売)入数(個)1
NKシリーズ PWM信号制御(2ch)埋込ライトコントロール+リモコン個別スイッチ 神保電器NKシリーズ PWM信号制御(2ch)埋込ライトコントロール+リモコン個別スイッチ神保電器
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」ツマミの操作では照明は消灯しません(照明を消灯するには外付けスイッチを別途設ける)。
仕様●PWM出力機能(Duty比)下限設定:約90%~約50%の範囲で手動設定可能●PWM出力機能(Duty比)可変幅:下限設定値~約5%連続(初期下限設定値約90%)消灯対応出力なし●信号線総配線長:100m以内●消灯対応出力:なし種別埋込ライトコントロール(PWM制御(2系統))+リモコン個別スイッチ使用温度範囲0℃~35℃定格出力1系統当たり最大100mA(絶縁12V±2V 1kHzパルス幅変調(PWM)短形波適合負荷PWM信号線式調光照明器具1~20台(信号線電流5mAの場合)適合プレートNKP-3UF(別売)入数(個)1スイッチ定格(A)3/24V AC
NKシリーズプレート 5連用 15個口(SB色) 神保電器NKシリーズプレート 5連用 15個口(SB色)神保電器
3,798税込4,178
1個
翌日出荷
アズワン品番64-9628-13
NKシリーズプレート 5連用 15個口(PW色) 神保電器NKシリーズプレート 5連用 15個口(PW色)神保電器
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
NKシリーズプレート 3連用 9個口(SG色) 神保電器NKシリーズプレート 3連用 9個口(SG色)神保電器
2,198税込2,418
1個
当日出荷
埋込調光調色スイッチ 神保電器埋込調光調色スイッチ神保電器
48,980税込53,878
1個
35日以内出荷
NK SERIE DALI-2インプットデバイスは、DALI-2規格対応のアプリケーションコントローラー専用です。NK SERIEの調光器を発展させたDALI-2規格準拠の調光調色スイッチです。操作性はNK SERIEの調光器そのままに、DALI-2規格ならではの調光/調色の状態を示すバーグラフ表示を備えましたNKD-RDCT1における調光/調色のモードはツマミを押して切替えられます。
その他【DALI バス送り電流】~250mAまで【補助電源送り電流】5Aまで定格電圧【補助電源】DC24V±20%定格電圧(V)【DALI バス】DC10~22.5準拠規格【DALI】IEC 62386-101(Edition 2.1)/IEC 62386-103(Edition 1.1)/IEC 62386-301(Edition 1.0)/IEC 62386-302(Edition 1.0)消費電流(mA)【DALI バス】24、【補助電源】30使用周囲温度(℃)0~35配線長300m(但しDALIバス電圧降下は2V以下厳守を優先)起動時間(ms)最大300過電圧保護最大電圧AC254V(DALIバス端子、補助電源端子)適合プレートNKP-3UF関連資料(0.49MB)
埋込スイッチ 神保電器埋込スイッチ神保電器
23,980税込26,378
1個
35日以内出荷
NK SERIE DALI-2インプットデバイスは、DALI-2規格対応のアプリケーションコントローラー専用です。NK SERIEの意匠をそのまま引き継いだDALI-2規格準拠のスイッチです。垂直および水平基調のシャープでミニマムなかたちを基に、NK SERIEリモコンスイッチと同様の深いストロークと軽快なスナップアクションをひきつづき採用し、意匠と操作性を統一しました。
その他【DALI バス送り電流】~250mAまで【補助電源送り電流】5Aまで定格電圧【補助電源】DC24V±20%定格電圧(V)【DALI バス】DC10~22.5準拠規格【DALI】IEC 62386-101(Edition 2.1)/IEC 62386-103(Edition 1.1)/IEC 62386-301(Edition 1.0)使用周囲温度(℃)0~35配線長300m(但しDALIバス電圧降下は2V以下厳守を優先)起動時間(ms)最大300過電圧保護最大電圧AC254V(DALIバス端子、補助電源端子)適合プレートNKP-3UF
NKシリーズプレート 4連用 12個口(SB色) 神保電器NKシリーズプレート 4連用 12個口(SB色)神保電器
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
NKシリーズプレート 4連用 12個口(SG色) 神保電器NKシリーズプレート 4連用 12個口(SG色)神保電器
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
NKシリーズプレート 5連用 15個口(SG色) 神保電器NKシリーズプレート 5連用 15個口(SG色)神保電器
3,798税込4,178
1個
翌日出荷
アズワン品番64-9628-14
NKシリーズプレート 4連用 12個口(PW色) 神保電器NKシリーズプレート 4連用 12個口(PW色)神保電器
2,498税込2,748
1個
当日出荷
埋込シーン選択スイッチ 神保電器埋込シーン選択スイッチ神保電器
58,980税込64,878
1個
35日以内出荷
NK SERIE DALI-2インプットデバイスは、DALI-2規格対応のアプリケーションコントローラー専用です。OLEDによる可変表示を備えたDALI-2規格準拠のシーン選択スイッチです。DALI-2規格を採用するメリットの1つである照明を存分に活用した高度で多彩な空間演出を選択/切替するために使用するデバイスです。OLEDの可変表示はデフォルトで多様な表示が組み合わせられます。
その他【DALI バス送り電流】~250mAまで【補助電源送り電流】5Aまで定格電圧【補助電源】DC24V±20%定格電圧(V)【DALI バス】DC10~22.5準拠規格【DALI】IEC 62386-101(Edition 2.1)/IEC 62386-103(Edition 1.1)/IEC 62386-301(Edition 1.0)/IEC 62386-302(Edition 1.0)消費電流(mA)【DALI バス】24、【補助電源】25使用周囲温度(℃)0~35配線長300m(但しDALIバス電圧降下は2V以下厳守を優先)起動時間(ms)最大300過電圧保護最大電圧AC254V(DALIバス端子、補助電源端子)適合プレートNKP-3UF関連資料(0.5MB)
埋込調光スイッチ 神保電器埋込調光スイッチ神保電器
34,980税込38,478
1個
35日以内出荷
NK SERIE DALI-2インプットデバイスは、DALI-2規格対応のアプリケーションコントローラー専用です。NK SERIEの調光器を発展させたDALI-2規格準拠の調光調色スイッチです。操作性はNK SERIEの調光器そのままに、DALI-2規格ならではの調光/調色の状態を示すバーグラフ表示を備えました。
その他【DALI バス送り電流】~250mAまで【補助電源送り電流】5Aまで定格電圧【補助電源】DC24V±20%定格電圧(V)【DALI バス】DC10~22.5準拠規格【DALI】IEC 62386-101(Edition 2.1)/IEC 62386-103(Edition 1.1)/IEC 62386-301(Edition 1.0)/IEC 62386-302(Edition 1.0)消費電流(mA)【DALI バス】24、【補助電源】30使用周囲温度(℃)0~35配線長300m(但しDALIバス電圧降下は2V以下厳守を優先)起動時間(ms)最大300過電圧保護最大電圧AC254V(DALIバス端子、補助電源端子)適合プレートNKP-3UF関連資料(0.46MB)
1連用3口プレート 神保電器1連用3口プレート神保電器
1,298税込1,428
1枚
11日以内出荷
1連用スイッチプレート 神保電器1連用スイッチプレート神保電器
1,298税込1,428
1枚
11日以内出荷
ピュアホワイト