カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 神保電器
「nkw-rle5ns3」の検索結果

NKシリーズ 正位相制御方式 埋込ライトコントロール+3路スイッチ
神保電器¥17,980~税込¥19,778~1個5日以内出荷新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。明るさを重視する広い空間で用いられることが多い。500Wまでの高容量な照明器具に対応します。多灯数の照明やハロゲンランプ、白熱灯の制御に最適です。仕様●調光機能下限設定(明るさ比):約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能●調光機能可変幅(明るさ比):下限設定値~約95%連続、消灯機能なし種別ライトコントロールスイッチ単極3路15A-300V使用温度範囲0℃~35℃定格電圧AC100V(50Hz、60Hz共用)定格電流(A)5(5000mA)漏れ電流(mA)消灯操作時:1以下負荷容量白熱灯/調光対応LED照明器具:適合5~500W(1灯100W以下)/5000mAまで入数(個)1調光方式正位相制御方式(~5A)
NKシリーズ 正位相制御方式 埋込ライトコントロール+3路スイッチ(ガイドランプ付)
神保電器¥21,980~税込¥24,178~1個5日以内出荷新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。明るさを重視する広い空間で用いられることが多い。500Wまでの高容量な照明器具に対応します。多灯数の照明やハロゲンランプ、白熱灯の制御に最適です。仕様●調光機能下限設定(明るさ比):約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能●調光機能可変幅(明るさ比):下限設定値~約95%連続、消灯機能なし種別ライトコントロールスイッチ単極3路15A-125V使用温度範囲0℃~35℃定格電圧AC100V(50Hz、60Hz共用)定格電流(A)5(5000mA)漏れ電流(mA)消灯操作時:1以下負荷容量白熱灯/調光対応LED照明器具:適合5~500W(1灯100W以下)/5000mAまで入数(個)1調光方式正位相制御方式(~5A)