カテゴリ
- 電気材料(6)
絞り込み
ブランド
- 神保電器
- サンワサプライ(3)
- オーム電機(2)
- JAPPY(2)
- エレコム(1)
- カシムラ(1)
- TERADA(寺田電機製作所)(1)
- 共立電子産業(1)
- スタックスツールス(1)
- サンワダイレクト(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
「r3707 usb」の検索結果

NKシリーズ 埋込USB給電用コンセント
神保電器¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から4日以内出荷新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」仕様製品番号:R3707種類埋込USB給電用コンセント定格電圧(V)DC5Vコンセント形状USB定格電流(A)2.4A口数1入力100V~0.5A MAX(50Hz-60Hz)使用周囲温度(℃)-10~40
埋込USB給電用コンセント
神保電器¥3,998税込¥4,3981個当日出荷仕様製品番号:R3707色チョコ種類埋込USB給電用コンセント定格電圧(V)DC5Vコンセント形状USB定格電流(A)2.4A口数1入力100V~0.5A MAX(50Hz-60Hz)使用周囲温度(℃)-10~40
NKシリーズ家具・機器用コンセントセット 2口
神保電器(11件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷極数2P定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15種類埋込コンセントコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V