カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 神保電器
- ELPA(2)
- ニッサチェイン(2)
- 岩崎電気(1)
- TRUSCO(1)
- 平安伸銅工業(1)
- SUN UP(1)
「rpw-2」の検索結果

エレガンスプレート印刷
神保電器¥4,598税込¥5,0581箱(10個)3日以内出荷【エレガンス丸形腰高ブランクプレートの特長】都市基盤整備公団様、インターホン取付改修工事向けに開発いたしました。Fモール・Fケーブル引き出し口を設けてあります。3種類の取付けピッチで取り付けられます。引き出し口付属品取付枠厚さ(mm)6色ピュアホワイト外径(Φmm)105取付穴ピッチ(mm)83.5
ガイド用埋込オーロラマークスイッチ 4路 (表示灯200V)
神保電器¥1,998税込¥2,1981個33日以内出荷OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示します。 スイッチ部のカードホルダーに、マークカードが入ります。電流(A)15電圧(V)200