カテゴリ

  • 電気材料(26)
絞り込み
ブランド
  • 神保電器
  • モノタロウ(4)
  • スーパーツール(68)
  • BIGM(丸山製作所)(64)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(59)
  • ハリケーン(45)
  • SWAGE-LINE(38)
  • POSH Faith(37)
  • AC-PERFORMANCELINE(25)
  • DAYTONA(デイトナ)(24)
  • ゴールドメダル(24)
  • AUTO-BI(山田辰)(21)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(21)
  • 昭和コーポレーション(20)
  • TRUSCO(19)
  • GENTOS(18)
  • 大正天びん製作所(16)
  • 日本製線(15)
  • サンワサプライ(14)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb-5」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シングルコンセント (SB色) 神保電器シングルコンセント (SB色)神保電器(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V
埋込モジュラージャック 8極8心Cat5e (SB色) LAN文字入り 神保電器埋込モジュラージャック 8極8心Cat5e (SB色) LAN文字入り神保電器
1,598税込1,758
1個
当日出荷
極数8極8心
接地シングルコンセント (SB色) 神保電器接地シングルコンセント (SB色)神保電器
549税込604
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V
NKシリーズ 埋込コンセント シボ加工 神保電器NKシリーズ 埋込コンセント シボ加工神保電器
869税込956
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
種別埋込コンセント定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15表面処理シボ加工入数(個)1
扉付コンセント 神保電器扉付コンセント神保電器
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
関連資料(0.07MB)
枠付品 神保電器枠付品神保電器
2,398税込2,638
1個
翌日出荷から35日以内出荷
NKシリーズ 埋込接地コンセント シボ加工 神保電器NKシリーズ 埋込接地コンセント シボ加工神保電器
989税込1,088
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
種別埋込接地コンセント定格電圧(V)125コンセント形状2PE 15A 125V定格電流(A)15表面処理シボ加工入数(個)1
アース付コンセント(シボ加工 神保電器アース付コンセント(シボ加工神保電器
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
関連資料(0.11MB)
NKシリーズプレート 5連用 15個口(SB色) 神保電器NKシリーズプレート 5連用 15個口(SB色)神保電器
3,798税込4,178
1個
翌日出荷
アズワン品番64-9628-13
NKシリーズ 正位相制御方式 埋込ライトコントロール+3路スイッチ 神保電器NKシリーズ 正位相制御方式 埋込ライトコントロール+3路スイッチ神保電器
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」明るさを重視する広い空間で用いられることが多い。500Wまでの高容量な照明器具に対応します。多灯数の照明やハロゲンランプ、白熱灯の制御に最適です。
仕様●調光機能下限設定(明るさ比):約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能●調光機能可変幅(明るさ比):下限設定値~約95%連続、消灯機能なし種別ライトコントロールスイッチ単極3路15A-300V使用温度範囲0℃~35℃定格電圧AC100V(50Hz、60Hz共用)定格電流(A)5(5000mA)漏れ電流(mA)消灯操作時:1以下負荷容量白熱灯/調光対応LED照明器具:適合5~500W(1灯100W以下)/5000mAまで入数(個)1調光方式正位相制御方式(~5A)
NKシリーズ 正位相制御方式 埋込ライトコントロール+3路スイッチ(ガイドランプ付) 神保電器NKシリーズ 正位相制御方式 埋込ライトコントロール+3路スイッチ(ガイドランプ付)神保電器
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」明るさを重視する広い空間で用いられることが多い。500Wまでの高容量な照明器具に対応します。多灯数の照明やハロゲンランプ、白熱灯の制御に最適です。
仕様●調光機能下限設定(明るさ比):約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能●調光機能可変幅(明るさ比):下限設定値~約95%連続、消灯機能なし種別ライトコントロールスイッチ単極3路15A-125V使用温度範囲0℃~35℃定格電圧AC100V(50Hz、60Hz共用)定格電流(A)5(5000mA)漏れ電流(mA)消灯操作時:1以下負荷容量白熱灯/調光対応LED照明器具:適合5~500W(1灯100W以下)/5000mAまで入数(個)1調光方式正位相制御方式(~5A)
Jワイド耐火枠スイッチ 神保電器Jワイド耐火枠スイッチ神保電器
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
Jワイドスリム 神保電器Jワイドスリム神保電器
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
プレートなし
接地コンセントセット3口 神保電器接地コンセントセット3口神保電器
5,098税込5,608
1個
35日以内出荷
仕様2PEコンセント定格15A/125V関連資料(0.2MB)
扉付コンセントセット2口 神保電器扉付コンセントセット2口神保電器
3,698税込4,068
1個
35日以内出荷
仕様2Pコンセント定格15A/125V関連資料(0.15MB)
絶縁枠組 神保電器絶縁枠組神保電器
949税込1,044
1個
35日以内出荷
器具表面はシボ加工によるマットな仕上がりNK プレートに調和した質感です。
コンセント定格15A-125V
扉付コンセントセット3口 神保電器扉付コンセントセット3口神保電器
5,498税込6,048
1個
35日以内出荷
仕様2Pコンセント定格15A/125V関連資料(0.16MB)
接地コンセントセット 神保電器接地コンセントセット神保電器
3,698税込4,068
1個
35日以内出荷
スイッチ15A/300V
扉付コンセントセット 神保電器扉付コンセントセット神保電器
3,898税込4,288
1個
35日以内出荷
仕様2Pスイッチ15A/300Vコンセント定格15A/125V
コンセントセット 神保電器コンセントセット神保電器
3,598税込3,958
1個
35日以内出荷
仕様2Pスイッチ15A/300Vコンセント定格15A/125V
接地コンセントセット2口 神保電器接地コンセントセット2口神保電器
3,398税込3,738
1個
35日以内出荷
仕様2PEコンセント定格15A/125V関連資料(0.17MB)
配線器具セット 神保電器配線器具セット神保電器
2,898税込3,188
1個
35日以内出荷
コンセント定格15A/125V
3路スイッチセット 神保電器3路スイッチセット神保電器
3,598税込3,958
1個
35日以内出荷
NKスイッチセット 神保電器NKスイッチセット神保電器
21,980税込24,178
1個
35日以内出荷
正位相制御方式のライトコントロールは、明るさを重視する広い空間で用いられることが多い500Wまでの高容量な照明器具に対応します。多灯数の照明やハロゲンランプ、白熱灯の制御に最適です。消灯機能なし片切として使用する場合は、スイッチの0-1端子に接続してください。
調光方式正位相制御方式(~5A)
USBコンセントセット 神保電器USBコンセントセット神保電器
6,898税込7,588
1個
35日以内出荷
コンセント定格15A/125VUSB入力100V~0.5A MAX出力DC5V2.4A
3路USBコンセントセット 神保電器3路USBコンセントセット神保電器
8,798税込9,678
1個
35日以内出荷
スイッチ15A/300Vコンセント定格15A/125VUSB入力100V~0.5A MAX出力DC5V2.4A