カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 神保電器
- GIKEN(川口技研)(3)
- シヤチハタ(1)
- 岩崎電気(1)
- 岩田製作所(1)
- 新晃電機(1)
- 映像センター(1)
- 昭和コーポレーション(3)
「sbu-s」の検索結果



USB給電用コンセント
神保電器¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷取付部の奥行きは2ポートの場合55mm以上1ポートの場合は60mm以上を推奨します。メガ測定はこの製品を外した状態で行なってください。電線(電路)と大地間は取付けた状態で測定できます。1箇所で2ポート必要な場合は、1ポート用を上下に2個取り付けないでください。発熱などにより故障する恐れがあります。2ポート用をご使用ください。品番R3704A消費電力(W)1以下入力100V~0.5AMAX50Hz-60Hz定格出力DC5V3.0A(2ポート合計最大)、Type-C/DC5V3.0A(1ポート最大)、Type-A/DC5V2.4A(1ポート最大)使用周囲温度(℃)-10~40