カテゴリ

  • 電気材料(10)
  • 制御機器(3)
  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • 神保電器
  • オーム電機(18)
  • 日進(12)
  • キングジム(11)
  • LAMP(スガツネ工業)(9)
  • CKD(8)
  • LINKMAN(6)
  • サンコーテクノ(5)
  • アイゼン(5)
  • KH(基陽)(5)
  • be quiet!(5)
  • NAGAOKA(5)
  • イスカル(4)
  • TRUSCO(4)
  • ホンダ(4)
  • ミドリ安全(4)
  • 塚本無線(4)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(4)
  • 岩田製作所(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「spw」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テレビ端子 神保電器

    テレビ端子

    神保電器
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 露出ボックス 1連(浅型) 神保電器

    露出ボックス 1連(浅型)

    神保電器
    ¥389税込¥428
    1個
    3日以内出荷
    仕様BOX高さ33mm型式浅型連数1連
  • 露出ボックス 2連用 浅型 神保電器

    露出ボックス 2連用 浅型

    神保電器
    ¥949税込¥1,044
    1個
    3日以内出荷
    仕様BOX高さ33mmアズワン品番64-9694-18
  • J・ワイドスリムサスト 操作板 神保電器

    J・ワイドスリムサスト 操作板

    神保電器
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    J・ワイドスリムシリーズ。快適さとデザイン性を両立。壁面からの突出が小さく、インテリアに溶け込む自然なフォルム。「すっきり薄型7mm」操作性で定評のあるJ・ワイドの機能はそのままで、3mm薄く、7mmの2ピースプレート。すっきりとしたデザインになって、様々なインテリアにマッチします。「フラットフォルム」J・ワイドに比べプレートがフラットになったことで、インテリアに溶け込む自然なフォルムになりました。「簡単!1アクション!」スイッチの取り付けはワンタッチ、取り外しも1アクションで簡単に取り外せます。シャープな直線で構成したフォルム。一枚板から絞り出し、エッジやコーナーを際立たせています。存在感のあるステンレス素材を贅沢に使用。ブラスト加工による豊かな表情と質感に仕上げました。
    種別操作板入数(個)1
  • 小型テレビ端子(シボ加工品) 神保電器

    小型テレビ端子(シボ加工品)

    神保電器
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
  • 露出ボックス 1連用 極浅型 神保電器

    露出ボックス 1連用 極浅型

    神保電器
    ¥369税込¥406
    1個
    3日以内出荷
    仕様BOX高さ26mm型式極浅型連数1連アズワン品番64-9694-17
  • NKシリーズ 感熱センサ用 ロータリスイッチ 神保電器

    NKシリーズ 感熱センサ用 ロータリスイッチ

    神保電器
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    5日以内出荷
    新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。各種感熱センサスイッチとの組み合わせで、別箇所から手動で「連続」「自動」「切」の操作が行えます。
    種別感熱センサ用ロータリスイッチ定格12A/300V入数(個)1
  • トリプルコンセント絶縁枠付 神保電器

    トリプルコンセント絶縁枠付

    神保電器
    ¥449税込¥494
    1個
    4日以内出荷
  • NKシリーズ PWM信号制御埋込ライトコントロール+リモコン個別スイッチ 神保電器

    NKシリーズ PWM信号制御埋込ライトコントロール+リモコン個別スイッチ

    神保電器
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    5日以内出荷
    新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。ツマミの操作で照明が消灯します(照明器具の仕様に拠る)
    仕様●PWM出力機能(Duty比)下限設定:約95%~約50%の範囲で手動設定可能●PWM出力機能(Duty比)可変幅:約98%固定(消灯対応出力)、下限設定値~約5%連続●信号線総配線長:100m以内●消灯対応出力:あり種別埋込ライトコントロール(PWM制御)+リモコン個別スイッチ使用温度範囲0℃~35℃定格電圧AC100V~254V(50Hz、60Hz共用)定格消費電力(W)4以下定格出力最大200mA(絶縁12V±2V 1kHzパルス幅変調(PWM)短形波適合負荷PWM信号線式調光照明器具1~40台(信号線電流5mAの場合)※JISC8120付属書E.3パルス幅変調(PWM)による制御に対応したもの入数(個)1
  • NKシリーズ PWM信号制御(2ch)埋込ライトコントロール+リモコン個別スイッチ 神保電器

    NKシリーズ PWM信号制御(2ch)埋込ライトコントロール+リモコン個別スイッチ

    神保電器
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    5日以内出荷
    新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。ツマミの操作で照明が消灯します(照明器具の仕様に拠る)
    仕様●PWM出力機能(Duty比)下限設定:約95%~約50%の範囲で手動設定可能●PWM出力機能(Duty比)可変幅:約98%固定(消灯対応出力)、下限設定値~約5%連続●信号線総配線長:100m以内●消灯対応出力:あり種別埋込ライトコントロール(PWM制御(2系統))+リモコン個別スイッチ使用温度範囲0℃~35℃定格消費電力(W)4以下定格出力1系統当たり最大100mA(絶縁12V±2V 1kHzパルス幅変調(PWM)短形波適合負荷PWM信号線式調光照明器具1~20台(信号線電流5mAの場合)※JISC8120付属書E.3パルス幅変調(PWM)による制御に対応したもの適合プレートNKP-3UF(別売)入数(個)1
  • NKシリーズ PWM信号制御埋込ライトコントロール+リモコン個別スイッチ 神保電器

    NKシリーズ PWM信号制御埋込ライトコントロール+リモコン個別スイッチ

    神保電器
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    5日以内出荷
    新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。ツマミの操作では照明は消灯しません(照明を消灯するには外付けスイッチを別途設ける)。
    仕様●PWM出力機能(Duty比)下限設定:約90%~約50%の範囲で手動設定可能●PWM出力機能(Duty比)可変幅:下限設定値~約5%連続(初期下限設定値約90%)消灯対応出力なし●信号線総配線長:100m以内●消灯対応出力:なし種別埋込ライトコントロール(PWM制御)+リモコン個別スイッチ使用温度範囲0℃~35℃定格電圧AC100V~254V(50Hz、60Hz共用)定格消費電力(W)4以下定格出力最大200mA(絶縁12V±2V 1kHzパルス幅変調(PWM)短形波適合負荷PWM信号線式調光照明器具1~40台(信号線電流5mAの場合)入数(個)1
  • NKシリーズ PWM信号制御(2ch)埋込ライトコントロール+リモコン個別スイッチ 神保電器

    NKシリーズ PWM信号制御(2ch)埋込ライトコントロール+リモコン個別スイッチ

    神保電器
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    5日以内出荷
    新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。ツマミの操作では照明は消灯しません(照明を消灯するには外付けスイッチを別途設ける)。
    仕様●PWM出力機能(Duty比)下限設定:約90%~約50%の範囲で手動設定可能●PWM出力機能(Duty比)可変幅:下限設定値~約5%連続(初期下限設定値約90%)消灯対応出力なし●信号線総配線長:100m以内●消灯対応出力:なし種別埋込ライトコントロール(PWM制御(2系統))+リモコン個別スイッチ使用温度範囲0℃~35℃定格出力1系統当たり最大100mA(絶縁12V±2V 1kHzパルス幅変調(PWM)短形波適合負荷PWM信号線式調光照明器具1~20台(信号線電流5mAの場合)適合プレートNKP-3UF(別売)入数(個)1スイッチ定格(A)3/24V AC
  • 埋込スイッチ 神保電器

    埋込スイッチ

    神保電器
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    36日以内出荷
    NK SERIE DALI-2インプットデバイスは、DALI-2規格対応のアプリケーションコントローラー専用です。NK SERIEの意匠をそのまま引き継いだDALI-2規格準拠のスイッチです。垂直および水平基調のシャープでミニマムなかたちを基に、NK SERIEリモコンスイッチと同様の深いストロークと軽快なスナップアクションをひきつづき採用し、意匠と操作性を統一しました。
    その他【DALI バス送り電流】~250mAまで【補助電源送り電流】5Aまで定格電圧【補助電源】DC24V±20%定格電圧(V)【DALI バス】DC10~22.5準拠規格【DALI】IEC 62386-101(Edition 2.1)/IEC 62386-103(Edition 1.1)/IEC 62386-301(Edition 1.0)使用周囲温度(℃)0~35配線長300m(但しDALIバス電圧降下は2V以下厳守を優先)起動時間(ms)最大300過電圧保護最大電圧AC254V(DALIバス端子、補助電源端子)適合プレートNKP-3UF
  • 絶縁枠組 神保電器

    絶縁枠組

    神保電器
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    36日以内出荷
    各種感熱センサスイッチとの組み合わせで、別箇所から手動で「連続」「自動」「切」の操作が行えます。
    定格12A-300V