カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- 神保電器
- 未来工業(13)
- カワイ電線(8)
- 富士電線工業(6)
- 明工社(5)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(5)
- 弥栄電線(4)
- TERADA(寺田電機製作所)(4)
- 愛知電線(4)
- 協和電線工業(3)
- エスコ(2)
- 正和電工(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- ツインバード(1)
- ネグロス電工(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ベッセル(1)
- ホーザン(1)
- 土牛(1)
- ブランドをもっと見る
「vvf 赤」の検索結果

ハーネスジョイントボックス
神保電器¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷ホワイト(WT)・レッド(RD)・グリーン(GN)・ブルー(BL)の4色展開ハーネスプラグを差し込むと自動的にロックハーネスジョイント部は定格20A仕様2P+E定格AC125V 20A適合電線(mm2)VVFΦ1.6~Φ2.0 ,VCT2~5.5
ブロックコンセント 2分岐
神保電器¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷一般の差込プラグが使用可能コンセント部は接地2P15A 125V抜止【抜止コンセント使用上のご注意】プラグはロック位置までしっかり回して使用してください。またプラグを抜く時は必ずプラグを持ち左に回して(ロック解除)からまっすぐに引き抜いてください。【注記】本製品は20A配線用遮断器専用のため、20Aヒューズ回路には使用しないでください。仕様2P+E厚さ(mm)28ねじピッチ(mm)35全幅(mm)60定格電圧(V)AC125全高(mm)90定格電流(A)【2箇所合計】20、【コンセント部】15口数2適合電線(mm2)VVFΦ1.6~Φ2.0 ,VCT2~5.5ねじ穴(Φmm)4.5
ブロックコンセント 4分岐
神保電器¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷一般の差込プラグが使用可能コンセント部は接地2P15A 125V抜止【抜止コンセント使用上のご注意】プラグはロック位置までしっかり回して使用してください。またプラグを抜く時は必ずプラグを持ち左に回して(ロック解除)からまっすぐに引き抜いてください。【注記】本製品は20A配線用遮断器専用のため、20Aヒューズ回路には使用しないでください。仕様2P+E厚さ(mm)28ねじピッチ(mm)【横】35、【縦】35全幅(mm)100定格電圧(V)AC125全高(mm)90定格電流(A)【4箇所合計】20、【コンセント部】15口数4適合電線(mm2)VVFΦ1.6~Φ2.0 ,VCT2~5.5ねじ穴(Φmm)4.5