カテゴリ
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- IDECH(アイデック)
- BIGM(丸山製作所)(216)
- ミヤコ自動車(1)
「bht600」の検索結果

58Vバッテリーヘッジトリマーelex
IDECH(アイデック)¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷大容量58Vバッテリーにより快適で素早い作業を実現!!公園や庭などの景観整備作業に最適! 1.ハイパワー 大容量58Vバッテリーによりハイパワーな作業性を実現。 2.エンジン騒音&排ガスゼロ エンジン騒音と排気ガスがないのでストレスフリー。 民家の近くでの早朝作業や学校・病院・公園・住宅街など、 騒音や排気ガスの気になる場所での作業が気兼ねなく行えます。 3.作業性を追求したハンドル形状&角度可変機構 操作性に優れた最適な重量バランス設計。 作業に合わせて自由に持つ位置を変えられるループハンドルで快適な作業が行えます。快適に保持でき、長時間作業しても疲れにくい構造です。 手元は角度可変機構により自由自在なハンドリングが可能です。 4.扱いやすい刈幅のヘッジカッター カッター部は三面刃付加工によりスムーズな切断ができ、切れ味の持続性も極めて高くなっております。 最大切断径27mm。ストローク数:1,350~1,650rpm 5.2.0Ahバッテリー(TPBT5620)・充電器(TPCH5602)各1個付属付属品スパナ・バッテリー・充電器トラスコ品番255-4478電圧(V)58消費電力(W)600寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1000×210×230本体質量(kg)4.9(2.0Ahバッテリー付)ハンドルループハンドルバッテリー容量(Ah)2電源タイプ充電式アズワン品番69-3118-81