カテゴリ
- 農業機械(2)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- IDECH(アイデック)
- マザーツール(6)
- DURAN(4)
- 冨士電線(東京)(3)
- 住友電工ハードメタル(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- メトカル(1)
- 野田スクリーン(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
- Clock Work Tea Party(1)
「tpch」の検索結果
特価

58Vバッテリーelex用バッテリー・充電器
IDECH(アイデック)¥7,798~税込¥8,578~1台(1個)ほか当日出荷elexシリーズに取り付けて頂く高性能リチウムイオンバッテリーです。 TPBT5640(4.0Ahバッテリー) TPBT5620(2.0Ahバッテリー) TPCH5602(充電器)
58Vバッテリーブロワー烈風elex
IDECH(アイデック)¥48,980税込¥53,8781台3日以内出荷最大風速70m/s。強力な風で落葉やゴミをすばやく清掃!庭や建物まわりのお掃除に大活躍! 1.ハイパワー 大容量58Vバッテリーによりハイパワーな作業性を実現。 2.エンジン騒音&排ガスゼロ 排気ガスがないのでストレスフリー。学校・病院・公園・住宅街など、 騒音や排気ガスの気になる場所での作業が気兼ねなく行えます。 3.簡単操作で即始動 余計な手間なく始動・停止が行え、簡単に使用できます。機械の操作が苦手な方も安心。 4.風量調整が自由自在 手元のダイヤルで直感的な風量コントロールが可能。ターボ機能も備えており、上部のボタンをワンタッチでラクラクターボ。 5.4.0Ahバッテリー(TPBT5640)・充電器(TPCH5602)各1個付属付属品ノズル・バッテリー・充電器トラスコ品番258-1130電圧(V)58消費電力(W)70寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)890×130×270本体質量(kg)4.4(4.0Ahバッテリー付)バッテリー容量(Ah)4アズワン品番69-3118-83
58Vバッテリーヘッジトリマーelex
IDECH(アイデック)¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷大容量58Vバッテリーにより快適で素早い作業を実現!!公園や庭などの景観整備作業に最適! 1.ハイパワー 大容量58Vバッテリーによりハイパワーな作業性を実現。 2.エンジン騒音&排ガスゼロ エンジン騒音と排気ガスがないのでストレスフリー。 民家の近くでの早朝作業や学校・病院・公園・住宅街など、 騒音や排気ガスの気になる場所での作業が気兼ねなく行えます。 3.作業性を追求したハンドル形状&角度可変機構 操作性に優れた最適な重量バランス設計。 作業に合わせて自由に持つ位置を変えられるループハンドルで快適な作業が行えます。快適に保持でき、長時間作業しても疲れにくい構造です。 手元は角度可変機構により自由自在なハンドリングが可能です。 4.扱いやすい刈幅のヘッジカッター カッター部は三面刃付加工によりスムーズな切断ができ、切れ味の持続性も極めて高くなっております。 最大切断径27mm。ストローク数:1,350~1,650rpm 5.2.0Ahバッテリー(TPBT5620)・充電器(TPCH5602)各1個付属付属品スパナ・バッテリー・充電器トラスコ品番255-4478電圧(V)58消費電力(W)600寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1000×210×230本体質量(kg)4.9(2.0Ahバッテリー付)ハンドルループハンドルバッテリー容量(Ah)2電源タイプ充電式アズワン品番69-3118-81