カテゴリ
- 防災用品(8)
絞り込み
ブランド
- mizu-Q
- KVK(66)
- 三菱ケミカル・クリンスイ(31)
- クリタック(30)
- INAX(LIXIL)(21)
- TORAY(東レ)(20)
- ブリタ・ジャパン(16)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(13)
- メイスイ(10)
- カクダイ(7)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- TOTO(6)
- GAONA(ガオナ)(6)
- ミヤサカ工業(5)
- トクラス(5)
- ボンスター(4)
- ハウステック(4)
- タカギ(3)
- SK(新潟精機)(3)
- ブランドをもっと見る
「jyousuiki」の検索結果
特価

携帯型浄水器 mizu-Q PLUS(ミズキュープラス)
mizu-Q(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷ペットボトルに取り付けてろ過することで、カンタンに飲み水を作ることができる携帯型浄水器。医療用にも使用されている0.1ミクロン精度の中空糸膜で有害菌をシャットアウトし、繊維状活性炭でカビ臭や塩素を除去します。ペットボトルに取り付けてコップに注ぐことも出来ます。フィルターはカートリッジ式を採用していますので、カートリッジ(別売)を交換することで何度でも使用することが出来ます。カートリッジ1本で約350Lの浄水が可能です。(水道水の場合)用途お風呂の残り湯、生き物が生息する池や川の水、貯蔵水、プールの水、雨水、期限切れの備蓄水など。仕様【主剤】中空糸膜(0.1ミクロン)、繊維状活性炭材質ポリプロピレン、ABS質量(g)65内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×134×45外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×180×50不適合海水の淡水化、硬水の軟水化、薬物などが溶出している水洗浄能力約350L(水道水の場合)原水水道水、若しくは魚の生息している水(淡水)
携帯型浄水器 mizu-Q PLUS(ミズキュープラス) 交換カートリッジ
mizu-Q¥2,598税込¥2,8581個当日出荷mizu-QPLUSの交換カートリッジ。質量(g)25内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×72×33外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×180×35交換方法mizu-Q PLUS本体のキャップを外し下から押して使い終ったカートリッジを取り出し、新しいカートリッジを挿入します。
ミズキューストロー浄水器
mizu-Q¥2,198税込¥2,4181個当日出荷原水に除菌剤を添加し、浄水ストローで飲用します。 コップ(200ml)500杯分の浄水ができます。 軽量、コンパクトなので避難袋のアイテムとして最適です。用途災害および非常時の飲料・生活水の確保に。トラスコ品番411-8357材質PP(抗菌仕様)、粒状活性炭、銀添着活性炭、コーラルサンド(自然物質のみ)幅(mm)19高さ(mm)133奥行(mm)19
災害対策用浄水器
mizu-Q¥89,980税込¥98,9781台8日以内出荷軽量、コンパクトで、背負っての持ち運びが可能なので、場所を選ばず飲料水がつくれます。 メーカー開発のチューブポンプを搭載し、軽量コンパクトながら、わずかな力でパワフルな給水が可能になりました。 大腸菌や一般細菌をろ過する高精度フィルターを搭載。 災害時に必要な機動力と安全性を兼ね備えています。質量(kg)約4.5能力ろ過:2~3トン※供給水の濁度により変化します容器ポリタンクホース長さ(m)給水:約1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×270×700容器容量(L)12処理能力3L/minポンプ自給式チューブポンプ供給水質プールの水・風呂の残り湯・井戸水・その他の貯蔵水材質(ろ材)中空糸(メインフィルター0.04μ)
災害対策用浄水器
mizu-Q¥289,800税込¥318,7801台11日以内出荷手動式ウイングポンプで毎分8リットルの給水能力。 軽量で移動が便利なキャリー式。 給水効率の良い手動式ウイングポンプを搭載し、小型ながら毎分8L(1時間あたり約0.5トン)の給水性能を発揮します。 フィルターは中空糸(0.04μ精度)と銀添着・炭素繊維粒状活性炭混合の組み合わせで、大腸菌などほとんどの一般細菌を取り除きます。 災害時に町会やマンションなど数十件分の飲料水を確保できる給水量と安全性を兼ね備えています。質量(kg)約10.5能力ろ過:2~3トン※供給水の濁度により変化します容器ポリタンクホース長さ(m)給水:約4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×370×930容器容量(L)12処理能力8L/minポンプ自給式アルミウィングポンプ供給水質プールの水・風呂の残り湯・井戸水・その他の貯蔵水材質(ろ材)中空糸(メインフィルター0.04μ)銀添着・炭素繊維粒状活性炭混合
災害対策用浄水器
mizu-Q¥499,800税込¥549,7801台15日以内出荷手動で、一度にたくさんの飲料水をつくることが可能な中型浄水器。 4筒式浄水フィルターを採用し、高い処理能力と給水能力を両立。 給水効率の良い手動式ウイングポンプを搭載し、4筒式高精度フィルターを採用しています。 小型ながら毎分8L(1時間あたり約0.5トン)の給水性能を発揮します。 4筒式浄化システムのサードフィルター(0.2μm)はメンブレン(精密ろ過膜)の除去機能に加え「静電吸着機能」により定格ろ過以上の異物を除去できます。 さらにファイナルフィルター(活性炭ろ過筒)は、銀添着活性炭・微粒子活性炭、コーラルサンド(サンゴ)と銀を組み合わせた高性能フィルターです。 プール水の塩素の除去はもちろん、濁りや臭気、発ガン性物質のトリハロメタン等の有機物も除去するとともに、炭素繊維粒状活性炭混合の組み合わせで、大腸菌などほとんどの一般細菌を取り除きます。 災害時に近隣の飲料水を確保できる給水量と安全性を兼ね備えています。質量(kg)約18.5(空)能力ろ過:10~15トン※供給水の濁度により変化しますホース長さ(m)給水:約4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×304×500処理能力0.5m3/HRポンプアルミ製ウィングポンプ(自給式給水3m)供給水質プールの水・風呂の残り湯・井戸水・その他の貯蔵水材質(ろ材)ファーストフィルター:ポリプロピレン繊維フィルター、セカンドフィルター:ポリプロピレン除菌フィルター、サードフィルター:ポリプロピレン除菌フィルター、ファイナルフィルター:特殊活性炭ろ過フィルター
災害対策用浄水器
mizu-Q¥659,800税込¥725,7801台22日以内出荷エンジン、手動どちらでも使用可能エンジンポンプでパワフルな給水能力を発揮。 手動でも4筒式浄水システムでよりたくさんの飲料水をつくることが可能な大型浄水器です。 電気動力(モーターポンプ)のmizu-Q2000EVもラインナップしました。 パワフルなエンジンポンプと給水効率の良い手動式ウイングポンプの2つを搭載し、災害時にガソリンが手に入らない状況でも、手動で飲料水をつくることができます。 4筒式高精度フィルターを採用し(1時間あたり最大1トン)の給水性能を発揮します。 4筒式浄化システムのサードフィルター(0.2μm)はメンブレン(精密ろ過膜)の除去機能に加え「静電吸着機能」により定格ろ過以上の異物を除去できます。 さらにファイナルフィルター(活性炭ろ過筒)は、銀添着活性炭を使用し、プール水の塩素の除去、濁りや臭気、発ガン性物質のトリハロメタン等の有機物質も除去します。 また銀の働きによって有機微生物を滅菌し、2次側からの菌の発生を防ぐこともできます。 災害時に近隣の飲料水を確保できる給水量と安全性を兼ね備えています。付属品吸い込みホース3.0m、ファーストフィルター3本(予備)、エンジンオイル1缶(1L)、ガソリン缶詰(1L×4缶)材質本体:ポリカーボネイト、架台・カバー:ステンレスヘアーライン仕上げ質量(kg)約32.5能力ろ過:10~15トン※供給水の濁度により変化します外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×400×950処理能力1m3/HRポンプエンジン:工進ポンプKH‐25/モーター:MP-25、手動:アルミ製ウィングポンプ(自給式)供給水質プールの水・風呂の残り湯・井戸水・その他の貯蔵水材質(ろ材)ファーストフィルター:ポリプロピレン繊維フィルター(孔径1μ)、セカンドフィルター:ポリプロピレン除菌フィルター(孔径1μ)、サードフィルター:ポリプロピレン除菌フィルター(孔径0.2μ)、ファイナルフィルター:特殊活性炭ろ過フィルター
災害対策用浄水器
mizu-Q¥699,800税込¥769,7801台22日以内出荷エンジン、手動どちらでも使用可能エンジンポンプでパワフルな給水能力を発揮。 手動でも4筒式浄水システムでよりたくさんの飲料水をつくることが可能な大型浄水器です。 パワフルなエンジンポンプと給水効率の良い手動式ウイングポンプの2つを搭載し、災害時にガソリンが手に入らない状況でも、手動で飲料水をつくることができます。 4筒式高精度フィルターを採用し(1時間あたり最大1トン)の給水性能を発揮します。 4筒式浄化システムのサードフィルター(0.2μm)はメンブレン(精密ろ過膜)の除去機能に加え「静電吸着機能」により定格ろ過以上の異物を除去できます。 さらにファイナルフィルター(活性炭ろ過筒)は、銀添着活性炭を使用し、プール水の塩素の除去、濁りや臭気、発ガン性物質のトリハロメタン等の有機物質も除去します。 また銀の働きによって有機微生物を滅菌し、2次側からの菌の発生を防ぐこともできます。 災害時に近隣の飲料水を確保できる給水量と安全性を兼ね備えています。付属品吸い込みホース3.0m、ファーストフィルター3本(予備)、エンジンオイル1缶(1L)、ガソリン缶詰(1L×4缶)材質本体:ポリカーボネイト、架台・カバー:ステンレスヘアーライン仕上げ質量(kg)約32.5能力ろ過:2~3トン※供給水の濁度により変化します外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×400×950処理能力1m3/HRポンプエンジン:工進ポンプKH‐25/モーター:MP-25、手動:アルミ製ウィングポンプ(自給式)供給水質プールの水・風呂の残り湯・井戸水・その他の貯蔵水材質(ろ材)ファーストフィルター:ポリプロピレン繊維フィルター(孔径1μ)、セカンドフィルター:ポリプロピレン除菌フィルター(孔径1μ)、サードフィルター:ポリプロピレン除菌フィルター(孔径0.2μ)、ファイナルフィルター:特殊活性炭ろ過フィルター