カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(46)
絞り込み
ブランド
- Polymaker
- Bambu Lab(23)
- BASF(ビーエーエスエフ)(13)
- Creality 3D(19)
- Flash Forge(282)
- Formlabs(41)
- MUTOH(42)
- Phrozen(18)
- Raise3D(92)
- SK本舗(95)
- StarTech.com(24)
- Tiertime(34)
- XYZプリンティング(15)
- オーム電機(14)
- グーリング(18)
- ホッティーポリマー(18)
- マリンテック(20)
- ミツビシ(15)
- 沖データ(OKI)(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)






+2
Polymaker HT-PLA
Polymaker¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷から5日以内出荷Polymaker HT-PLAフィラメントは、反りや変形を起こさずに150℃までの高温でも耐えられる耐熱PLAです。質量(g)1000サイズ(mm)1.75
PolySonic PLA (1.75mm, 1kg)
Polymaker¥5,898税込¥6,4881台3日以内出荷高速プリント用フィラメント。通常のPLAと比較して、よりスムーズな押し出しで、同じプリント温度でも流量が40%増加します。





+2
PolyMax PLA
Polymaker¥7,898税込¥8,6881個3日以内出荷から4日以内出荷一般PLAに比べて最大9倍の耐衝撃性を持つPLAフィラメント質量(kg)0.75フィラメント径(Φmm)1.75


PolyMax PETG
Polymaker¥7,898税込¥8,6881個3日以内出荷従来のPETGと比べて機械的特性に優れ、幅広い用途で使用できるPETGの強化版フィラメント質量(kg)0.75フィラメント径(Φmm)1.75





PolyFlex TPU90
Polymaker¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から4日以内出荷優れた柔軟性を持っていて、紫外線耐性も優れているフィラメント質量(kg)0.75フィラメント径(Φmm)1.75







Polymaker HT-PLA-GF
Polymaker¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷から5日以内出荷Polymaker HT-PLA-GFは、反りや変形を起こさずに150℃までの高温でも耐えられる耐熱素材です。アニーリングを行うと高い熱変形温度になり、熱安定性を必要とする用途に最適です。質量(g)1000サイズ(mm)1.75


PolyFlex TPU95-HF
Polymaker¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷柔軟性、耐衝撃性に加え耐紫外線性も高く、新しい可能性を見い出せるフレキシブルフィラメント質量(kg)1フィラメント径(Φmm)1.75
PolyLite PLA
Polymaker¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷植物由来で環境にやさしい7Dプリンティング用フィラメント質量(kg)1色Polymaker Tealフィラメント径(Φmm)1.75
PolyLite PLA
Polymaker¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷植物由来で環境にやさしい6Dプリンティング用フィラメント質量(kg)1色Purpleフィラメント径(Φmm)1.75
PolyLite PLA
Polymaker¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷植物由来で環境にやさしい11Dプリンティング用フィラメント質量(kg)1色Greenフィラメント径(Φmm)1.75





+1
Polymaker PETG (1.75mm, 1000g)
Polymaker¥4,498税込¥4,9481巻6日以内出荷Polymaker PETGは、500mm/s以上の高速印刷でも対応できるよう新たに改良されたPETGフィラメントです。




Polymaker ASA (1.75mm, 1000g)
Polymaker¥5,698税込¥6,2681巻6日以内出荷Polymaker ASAは、ABSの機械的特徴を持ちながら、耐候性に優れたフィラメントです。
PolySmoothフィラメント (クリア)750g/巻
Polymaker¥5,298税込¥5,8281個9日以内出荷PLAに近い造形安定性を持ち、アルコール噴霧の表面仕上げ加工機を使用することで表面の積層跡を無くすことができます。 サポートも外しやすく反りが少ないのも特徴です。 またクリアカラーは表面仕上げを行うとFDM系の中では高い透過性を得ることが可能です。色クリア内容量(g)750RoHS指令(10物質対応)対応
PolySupportフィラメント750g/巻
Polymaker¥8,598税込¥9,4581個9日以内出荷PolySupportは造形物に結合せず、工具類を使用しなくても剥がしやすく崩しやすいサポートを形成することができます。サポートが取り除かれた造形物の表面は非常に綺麗な状態になります。他の水溶性サポート材と違い吸湿にも強くドライボックスが不要になります。内容量(g)750RoHS指令(10物質対応)対応
PolySmoothフィラメント (黒)750g/巻
Polymaker¥5,298税込¥5,8281個9日以内出荷PLAに近い造形安定性を持ち、アルコール噴霧の表面仕上げ加工機を使用することで表面の積層跡を無くすことができます。 サポートも外しやすく反りが少ないのも特徴です。 またクリアカラーは表面仕上げを行うとFDM系の中では高い透過性を得ることが可能です。色黒内容量(g)750RoHS指令(10物質対応)対応
PolySmoothフィラメント (白)750g/巻
Polymaker¥5,298税込¥5,8281個9日以内出荷PLAに近い造形安定性を持ち、アルコール噴霧の表面仕上げ加工機を使用することで表面の積層跡を無くすことができます。 サポートも外しやすく反りが少ないのも特徴です。 またクリアカラーは表面仕上げを行うとFDM系の中では高い透過性を得ることが可能です。色白内容量(g)750RoHS指令(10物質対応)対応
PolyMaker PC-PBT (黒)1kg/巻
Polymaker¥9,298税込¥10,2281個欠品中PC-ABSはPCの耐衝撃性とABSの後加工性を兼ね揃えた複合フィラメントです。PCの中で最も高い耐熱温度(135℃)を有し、靭性にも優れています。研磨とメッキ処理といったあと加工も可能です。PC-ABSは電子機器や自動車の外装など様々な分野で使用される樹脂です。色黒内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
PolyCastフィラメント750g/巻
Polymaker¥9,298税込¥10,2281個9日以内出荷金属鋳造用に適したフィラメントでアルコール噴霧の表面仕上げ加工機を使用することで滑らかな表面に仕上げることが可能です。 PolyCastを使用することで従来の鋳造原形よりもコストパフォーマンスに優れリードタイムが短縮されます。内容量(g)750RoHS指令(10物質対応)対応
PolySmoothフィラメント (黄)750g/巻
Polymaker¥5,298税込¥5,8281個9日以内出荷PLAに近い造形安定性を持ち、アルコール噴霧の表面仕上げ加工機を使用することで表面の積層跡を無くすことができます。 サポートも外しやすく反りが少ないのも特徴です。 またクリアカラーは表面仕上げを行うとFDM系の中では高い透過性を得ることが可能です。色黄内容量(g)750RoHS指令(10物質対応)対応
PolySmoothフィラメント (緑)750g/巻
Polymaker¥5,298税込¥5,8281個9日以内出荷PLAに近い造形安定性を持ち、アルコール噴霧の表面仕上げ加工機を使用することで表面の積層跡を無くすことができます。 サポートも外しやすく反りが少ないのも特徴です。 またクリアカラーは表面仕上げを行うとFDM系の中では高い透過性を得ることが可能です。色緑内容量(g)750RoHS指令(10物質対応)対応
PolySmoothフィラメント (ティール)750g/巻
Polymaker¥5,298税込¥5,8281個9日以内出荷PLAに近い造形安定性を持ち、アルコール噴霧の表面仕上げ加工機を使用することで表面の積層跡を無くすことができます。 サポートも外しやすく反りが少ないのも特徴です。 またクリアカラーは表面仕上げを行うとFDM系の中では高い透過性を得ることが可能です。色ティール内容量(g)750RoHS指令(10物質対応)対応
PolyMide CoPAフィラメント (黒)750g/巻
Polymaker¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷CoPAはPA6とPA66の複合フィラメントからなるナイロンフィラメントです。 優れた強度と靭性を持ち180℃の耐熱性(ビカット軟化温度)を持ちます。 他のナイロンフィラメントに比べてプラットフォームへの定着性が良く、反りにくい安定した造形が可能です。色黒内容量(g)750RoHS指令(10物質対応)対応
PolyMaker PC-ABS (白)1kg/巻
Polymaker¥7,998税込¥8,7981個9日以内出荷PC-ABSはPCの耐衝撃性とABSの後加工性を兼ね揃えた複合フィラメントです。PCの中で最も高い耐熱温度(135℃)を有し、靭性にも優れています。研磨とメッキ処理といったあと加工も可能です。PC-ABSは電子機器や自動車の外装など様々な分野で使用される樹脂です。色白内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
PolySmoothフィラメント (青)750g/巻
Polymaker¥5,298税込¥5,8281個9日以内出荷PLAに近い造形安定性を持ち、アルコール噴霧の表面仕上げ加工機を使用することで表面の積層跡を無くすことができます。 サポートも外しやすく反りが少ないのも特徴です。 またクリアカラーは表面仕上げを行うとFDM系の中では高い透過性を得ることが可能です。色青内容量(g)750RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら