カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(20)
絞り込み
ブランド
  • 江東電気
  • モノタロウ(2)
  • 岩崎電気(82)
  • 日動工業(25)
  • アイリスオーヤマ(11)
  • マリンテック(10)
  • 冨士電球工業(10)
  • ハタヤリミテッド(9)
  • 東西電気産業(7)
  • エスコ(6)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(6)
  • タイカツ(5)
  • TRUSCO(5)
  • 旭光電機工業(5)
  • HKクリエーション(5)
  • オーム電機(3)
  • 日立(3)
  • 東京メタル(3)
  • 明洋電器(3)
  • 東芝ライテック(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e39口金」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
江東電気製 ハロゲンランプ 100V 2KW 江東電気江東電気製 ハロゲンランプ 100V 2KW江東電気
14,980税込16,478
1式
6日以内出荷
集魚灯、作業灯として使用可能です。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
出力(W)2,000(定格)電流(A)20電圧(V)AC100口金E39安定器必要なし
江東電気製 ハロゲンランプ 100V 500W 江東電気江東電気製 ハロゲンランプ 100V 500W江東電気
11,980税込13,178
1式
6日以内出荷
集魚灯、作業灯として使用可能です。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
出力(W)500(定格)電流(A)5電圧(V)AC110口金E39安定器必要なし
ハロゲン水中灯 QW5000W-2 江東電気ハロゲン水中灯 QW5000W-2江東電気
36,980税込40,678
1本
5日以内出荷
白熱電球に比べ、コンパクトで明るく長寿命!
用途集魚灯として使用可能です。電流(A)22電圧(V)AC200口金E39定格出力(W)5000
ハロゲン水中灯 QWS1000W 江東電気ハロゲン水中灯 QWS1000W江東電気
28,980税込31,878
1本
5日以内出荷
白熱電球に比べ、コンパクトで明るく長寿命!
用途集魚灯として使用可能です。口金E39定格出力(W)1000
ハロゲン水中灯 QWS2000W 江東電気ハロゲン水中灯 QWS2000W江東電気
31,980税込35,178
1本
5日以内出荷
白熱電球に比べ、コンパクトで明るく長寿命!
用途集魚灯として使用可能です。口金E39定格出力(W)2000
ハロゲン水中灯 QW3000W 江東電気ハロゲン水中灯 QW3000W江東電気
32,980税込36,278
1本
5日以内出荷
白熱電球に比べ、コンパクトで明るく長寿命!
用途集魚灯として使用可能です。口金E39定格出力(W)3000
江東電気製 ハロゲンランプ 200V 3KW 江東電気江東電気製 ハロゲンランプ 200V 3KW江東電気
14,980税込16,478
1式
6日以内出荷
集魚灯、作業灯として使用可能です。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
出力(W)3,000(定格)電流(A)13電圧(V)AC200口金E39安定器必要なし
江東電気製 ハロゲンランプ 200V 1.5KW 江東電気江東電気製 ハロゲンランプ 200V 1.5KW江東電気
11,980税込13,178
1式
6日以内出荷
集魚灯、作業灯として使用可能です。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
出力(W)1,500(定格)電流(A)6.8電圧(V)AC200口金E39安定器必要なし
江東電気製 ハロゲンランプ 200V 1KW 江東電気江東電気製 ハロゲンランプ 200V 1KW江東電気
12,980税込14,278
1式
6日以内出荷
集魚灯、作業灯として使用可能です。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
出力(W)1,000(定格)電流(A)4.5電圧(V)AC200口金E39安定器必要なし
江東電気製 メタルハライド船上灯 江東電気江東電気製 メタルハライド船上灯江東電気
34,980税込38,478
1式
6日以内出荷
イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。スリムタイプなので、風圧抵抗が少なく、スペースもとりません。安定器を選ばない安全を最優先させた設計と品質。スリムタイプなので、風の影響も受けにくく、スペースもとりません。
電圧(V)AC230口金E39安定器必要
江東電気製 メタルハライド船上灯 MQ30E-W(ハイパワー) 江東電気江東電気製 メタルハライド船上灯 MQ30E-W(ハイパワー)江東電気
55,980税込61,578
1式
6日以内出荷
イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。スリムタイプなので、風圧抵抗が少なく、スペースもとりません。安定器を選ばない安全を最優先させた設計と品質。スリムタイプなので、風の影響も受けにくく、スペースもとりません。
出力(W)3,000(定格)電流(A)13.5電圧(V)AC230口金E39全光束(Lm)386000ランプ効率(Lm/W)130色温度(K)4850安定器必要
江東電気製 メタルハライド船上灯 MQ30E-WG(ハイパワー) 江東電気江東電気製 メタルハライド船上灯 MQ30E-WG(ハイパワー)江東電気
55,980税込61,578
1式
6日以内出荷
イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。スリムタイプなので、風圧抵抗が少なく、スペースもとりません。安定器を選ばない安全を最優先させた設計と品質。スリムタイプなので、風の影響も受けにくく、スペースもとりません。
出力(W)3,000(定格)電流(A)13.5電圧(V)AC230口金E39全光束(Lm)376000ランプ効率(Lm/W)125色温度(K)5300安定器必要
江東電気製 メタルハライド船上灯 MQ30E-WR(ハイパワー) 江東電気江東電気製 メタルハライド船上灯 MQ30E-WR(ハイパワー)江東電気
55,980税込61,578
1式
6日以内出荷
イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。スリムタイプなので、風圧抵抗が少なく、スペースもとりません。安定器を選ばない安全を最優先させた設計と品質。スリムタイプなので、風の影響も受けにくく、スペースもとりません。
出力(W)3,000(定格)電流(A)13.5電圧(V)AC230口金E39全光束(Lm)386000ランプ効率(Lm/W)130色温度(K)4850安定器必要
江東電気製 ハロゲンランプ 200V 4KW 江東電気江東電気製 ハロゲンランプ 200V 4KW江東電気
16,980税込18,678
1式
6日以内出荷
集魚灯、作業灯として使用可能です。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
出力(W)4,000(定格)電流(A)20電圧(V)AC200口金E39安定器必要なし
江東電気製 ハロゲンランプ 200V 5KW 江東電気江東電気製 ハロゲンランプ 200V 5KW江東電気
19,980税込21,978
1式
6日以内出荷
集魚灯、作業灯として使用可能です。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
出力(W)5,000(定格)電流(A)22電圧(V)AC200口金E39安定器必要なし
江東電気製 ハロゲンランプ 200V 2KW 江東電気江東電気製 ハロゲンランプ 200V 2KW江東電気
14,980税込16,478
1式
6日以内出荷
集魚灯、作業灯として使用可能です。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
出力(W)2,000(定格)電流(A)9電圧(V)AC200口金E39安定器必要なし
江東電気製 メタルハライド船上灯 MQ30E-S(ハイパワー) 江東電気江東電気製 メタルハライド船上灯 MQ30E-S(ハイパワー)江東電気
48,980税込53,878
1式
6日以内出荷
イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。スリムタイプなので、風圧抵抗が少なく、スペースもとりません。安定器を選ばない安全を最優先させた設計と品質。スリムタイプなので、風の影響も受けにくく、スペースもとりません。
出力(W)3,000(定格)電流(A)13電圧(V)AC230口金E39全光束(Lm)3900000ランプ効率(Lm/W)130色温度(K)4500安定器必要
江東電気製 ハロゲンランプ 100V 1KW 江東電気江東電気製 ハロゲンランプ 100V 1KW江東電気
13,980税込15,378
1式
6日以内出荷
集魚灯、作業灯として使用可能です。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
出力(W)1,000(定格)電流(A)10電圧(V)AC100口金E39安定器必要なし
江東電気製 ハロゲンランプ 100V 1.5KW 江東電気江東電気製 ハロゲンランプ 100V 1.5KW江東電気
12,980税込14,278
1式
6日以内出荷
集魚灯、作業灯として使用可能です。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
出力(W)1,500(定格)電流(A)15電圧(V)AC100口金E39安定器必要なし
江東電気製 メタルハライド船上灯 江東電気江東電気製 メタルハライド船上灯江東電気
23,980税込26,378
1式
6日以内出荷
長い年月を超えて堂々復活!!これぞ日本品質。光力がメーカー比10%以上増大。安定した光束維持率。お好みに合わせた色味をご用意。大玉タイプ。
出力(W)2,700(定格)電流(A)13電圧(V)AC230口金E39全光束(Lm)290000ランプ効率(Lm/W)109色温度(K)5200安定器必要
e39口金特集