カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(1)
絞り込み
ブランド
- ミヤサカ工業
- RS PRO(30)
- フエニックス・コンタクト(4)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- 制研化学工業(1)
- ホンダ(1)
- BEST(ベスト)[金物](1)
- オンダ製作所(1)
- KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)(1)
- StarTech.com(1)
- トレード(1)
「600-00198」の検索結果
特価

コッくん飲めるゾウRO(非常用浄水器)
ミヤサカ工業¥269,800税込¥296,7801個5日以内出荷逆浸透膜フィルターにより、ほとんどの水を安全に飲むことが可能です。手動と電動の両方で、容易に使用可能です。仕様●仕様:手動・電動併用タイプ●対応規模:200人程度●最大浄水量:52L/h(0.5MPa加圧・水温25℃時)●タンク容量:12L●動力:手動(蓄圧タンク方式)・電動(AC100V 50/60Hz 150W)●フィルター:プレフィルター×1本、カーボンフィルター×1本、RO逆浸透膜フィルター×2本●フィルター寿命:5年目安(未使用時)●サイズ:本体/260×360×600mm、高圧ポンプ/160×280×198mm、水中ポンプ/145×136×218mm●重量:本体/約10.5kg、高圧ポンプ/6kg、水中ポンプ/3.8kg●付属品:蓄圧タンク方式手動ポンプ、高圧ポンプ・水中ポンプ●※河川、池、井戸、貯水槽、プール、雨水、風呂水などが浄水可能です(海水は不可)。●※河川など汚れのひどい水を浄水する場合は、フィルターの詰まりを軽減させるための前処理フィルターユニットの使用を推奨します。アズワン品番7-6391-01