S.E.K.(スエカゲツール)
S.E.K.(スエカゲツール)のページです。S.E.K.(スエカゲツール)は、作業工具/電動・空圧工具、自動車用品、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在34件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | スエカゲツール株式会社 |
|---|
| 設立 | 1975/02/27 |
|---|
| 所在地 | 〒673-0403 兵庫県三木市末広1丁目15番26号 |
|---|
S.E.K.(スエカゲツール)(21件のレビュー)当日出荷
スパナとソケットを一体化させた工具です。ソケット部は首振り機構付きで狭い場所でも障害物を避けて作業できます。早廻し効果も抜群です。ストレートにしてドライバーハンドル感覚でも作業できます。ソケット部はスプライン形状により一つのサイズでいろんなねじに対応可能です。サイズの識別がしやすいように色分けしています。
S.E.K.(スエカゲツール)(35件のレビュー)当日出荷
テコの原理
締め・緩め作業内容によって掛け方を変えるだけです。
爪交換レンチでの作業を、より安全に効率よく補助します。
全長(mm)480質量(g)630トラスコ品番848-9199材質クロームバナジューム鋼ピッチ(mm)40
S.E.K.(スエカゲツール)(8件のレビュー)当日出荷
1本で4サイズをカバー、実用性と経済性を両立しています。球状ギアで自由な角度での作業が可能です。狭い場所でも作業性に優れています。首振り角は15度です。落下防止、保管用取り付け穴を設けています。本締め作業が可能です。
用途狭い場所でのねじ締め作業に。電設、配管作業に。首振りあり
S.E.K.(スエカゲツール)(3件のレビュー)当日出荷
蝶ネジ・蝶ナットがスピーディーに締め緩めできます。
手動用ドライバーとしてまたドリルドライバーに装着してご利用頂けます。
用途ビニールハウスの組み立て、解体作業に!
パイプ車庫の組み立て、解体作業に!
野獣用、電気棚の設置、撤去に!
その他蝶ネジ・蝶ナットの締め緩めに!材質(グリップ)樹脂トラスコ品番853-2997全長(mm)75種類精密ドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
S.E.K.(スエカゲツール)(1件のレビュー)当日出荷
二面幅(mm)28トラスコ品番853-1509材質クロームバナジューム鋼質量(g)186差込角(mm)12.7
S.E.K.(スエカゲツール)(1件のレビュー)当日出荷
二面幅(mm)23全長(mm)300トラスコ品番774-6008材質クロームバナジューム鋼質量(g)350
S.E.K.(スエカゲツール)(1件のレビュー)当日出荷
二面幅(mm)25トラスコ品番853-1505材質クロームバナジューム鋼質量(g)132差込角(mm)12.7
S.E.K.(スエカゲツール)(7件のレビュー)当日出荷
差込角(inch)3/8全長(mm)300トラスコ品番853-1901材質クロームバナジューム鋼
S.E.K.(スエカゲツール)(6件のレビュー)当日出荷
締め付けたいトルク値に目盛りを設定してハンドルを回転するだけの簡単操作です。
『カチッ』いうクリック感覚があると設定トルク値で締めつけが完了しています。(正回転のみ)
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。
規定トルクでの締め付け作業に。差込角(mm[inch])9.5[3/8]全長(mm)280トルク測定範囲(N・m)21~105最小目盛(N・m)1質量(g)730質量(kg)0.73
S.E.K.(スエカゲツール)(1件のレビュー)当日出荷
ラチェットハンドルと一緒に取り付けて指先で軽く回す早廻し作業に便利です。
用途ボルトやナットの締め付け、緩め作業に、ラチェットハンドルに取り付けて早廻し工具としてトラスコ品番853-1843材質クロームバナジューム鋼厚さ(mm)3質量(g)6差込角(mm)6.35用外径(Φmm)25
S.E.K.(スエカゲツール)(3件のレビュー)当日出荷
ラチェットハンドルと一緒に取り付けて指先で軽く回す早廻し作業に便利です。
用途ボルトやナットの締め付け、緩め作業に、ラチェットハンドルに取り付けて早廻し工具としてトラスコ品番853-1844材質クロームバナジューム鋼厚さ(mm)3質量(g)10差込角(mm)9.5用外径(Φmm)34
S.E.K.(スエカゲツール)(1件のレビュー)翌々日出荷
二面幅(inch)5/8材質クロームバナジューム鋼
S.E.K.(スエカゲツール)(1件のレビュー)翌々日出荷から3日以内出荷
材質クロームバナジューム鋼二面幅(inch)1-1/8
S.E.K.(スエカゲツール)(2件のレビュー)当日出荷
形状ストレートトラスコ品番853-3509材質クロームバナジューム鋼
S.E.K.(スエカゲツール)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
差込角(sq.)9.5二面幅(mm)5材質クロームバナジューム鋼質量(g)30
S.E.K.(スエカゲツール)(2件のレビュー)当日出荷
差込角(inch)1/2全長(mm)300トラスコ品番853-1903材質クロームバナジューム鋼
S.E.K.(スエカゲツール)(1件のレビュー)4日以内出荷
差込角(inch)3/8全長(mm)230トラスコ品番853-3488材質クロームバナジューム鋼質量(g)270
S.E.K.(スエカゲツール)(1件のレビュー)4日以内出荷
差込角(mm)9.5全長(mm)150トラスコ品番853-1892材質クロームバナジューム鋼質量(g)60