カテゴリ
- 作業工具(3)
- ラチェットレンチ(3)
絞り込み
ブランド
- S.E.K.(スエカゲツール)
- モノタロウ(2)
- GISUKE(タカギ)(2)
- バーリーデータ(3)
- Ice Toolz(1)
- JTT(3)
- エレコム(30)
- JOB Master(1)
- メディアカバーマーケット(2,910)
- SMC(118)
- RS PRO(89)
- ADVANTEC(70)
- StarTech.com(45)
- オンダ製作所(41)
- Festo(35)
- 理研計器(32)
- ウシオ(UHT)(20)
- CKD(17)
- ASUS(エイスース)(15)
- NORGREN(15)
- ブランドをもっと見る
「4in1」の検索結果
特価

4IN1リバースラチェットレンチ
S.E.K.(スエカゲツール)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷1本で4サイズ対応。ギア数120山、送り角3度のギアを採用しています。ノンスリップ機構により、約85%角が丸くなったボルトやナットに対応可能です。レンチサイズ:8・10・12・13mm全長(mm)170質量(g)116レンチサイズ(mm)8/10/12/13
4イン1板ラチェット
S.E.K.(スエカゲツール)(8件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1丁当日出荷1本で4サイズをカバー、実用性と経済性を両立しています。球状ギアで自由な角度での作業が可能です。狭い場所でも作業性に優れています。首振り角は15度です。落下防止、保管用取り付け穴を設けています。本締め作業が可能です。用途狭い場所でのねじ締め作業に。電設、配管作業に。首振りあり
4イン1板ラチェット8・10×12・13MM
S.E.K.(スエカゲツール)¥2,798税込¥3,0781丁当日出荷1丁で4サイズをカバー、実用性と経済性を両立しています。球状ギアで自由な角度での作業が可能です。狭い場所でも作業性に優れています。首振り角は15°です。安全ロープ取り付け穴を設けています。本締め作業が可能です。用途狭い場所でのねじ締め作業に。電設、配管作業に。トラスコ品番381-3525材質鉄(S45C)/クロムバナジウム鋼幅(mm)D1:27.5、D2:31.5全長(mm)172対辺(mm)8×10、12×13肉厚(mm)T1:19.5、T2:21.5対辺寸法(mm)8×10、12×13