カテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ(6)
- オフィス家具/清掃用品(1)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(10)
- 自動車用品(26)
- トラック用品(41,300)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- メグロ化学
- モノタロウ(5,955)
- BIGM(丸山製作所)(66,079)
- Kawasaki(43,901)
- MAZDA(マツダ)(216,418)
- Panasonic(パナソニック)(29,694)
- RS PRO(39,617)
- SMC(201,251)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,597)
- エスコ(68,586)
- スズキ(71,074)
- スバル(50,510)
- トヨタ(139,982)
- ニッサン(87,638)
- ホンダ(561,292)
- ミツビシ(137,937)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
商品レビュー
- 以上(99)
- 以上(110)
- 以上(110)
- 以上(111)
価格
- 1,500円以下(13,375)
- 1,500-10,000円(16,653)
- 10,000-50,000円(9,599)
- 50,000-100,000円(2,857)
- 100,000円以上(1,871)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 定期注文可能な商品に絞り込む(2)
- 個人購入不可商品を除く

メグミックス補修剤
メグロ化学(54件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本(50mL)当日出荷SMC、FRC、GRP、PUR、PP等の接着ができる万能成型接着剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性
メグミックス50チップ
メグロ化学(31件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481袋(12本)当日出荷メグミックス専用チップ危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量34g
メグミックスプラス補修剤
メグロ化学(8件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本(50mL)当日出荷充分な作業時間15分を確保しました。(通常品の作業時間1分) 複数個所の補修が1本のチップで可能です。(通常品は1分で硬化するため、複数個所を修理するにはノズルの交換が必要) 乾燥温度60℃~70℃で硬化のスピードがアップします。お急ぎの修理には温度表示付のヒートガンで温めると便利です。色黒時間仕様作業/15分、研削/30分、完全乾燥/120分危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性
(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
プライマー
メグロ化学¥2,198税込¥2,4181本(420mL)当日出荷シーリングテープ専用密着剤。シーリングテープの密着力を向上させる。仕様溶剤系塗料(エアゾール)主成分アクリル系樹脂他社品番インレット品番:041018主なワークパーツ
シーリングテープジャスト
メグロ化学(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581ロール当日出荷新車形状に近く仕上りがきれい。新人・ベテランにかかわらず仕上がりは一定。コーナー・段差もこれ一本でらくらく作業時間を大幅に短縮。 シーリングテープのジャスト使い切りサイズ。用途交換パーツの補修用シーリング剤
ドレステープ
メグロ化学¥3,198~税込¥3,518~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷ドレステープは交換パネル(フード・ドア・トランク)専用の貼り付けタイプのシーリング剤です。 従来のシーリング剤ではペースト状のため、まっすぐひけなかったり、ラインが崩れてしまったりして新車に近い仕上がりにすることが難しく、また、乾くまでに時間がかかるなど悩みの多い作業工程の1つでした。 ドレステープは新車に近い形状のテープを2タイプ(10mm幅・8mm幅)用意し、また乾燥、硬化させる必要が無い為、すぐに塗装工程に移ることができ、作業時間の短縮、コスト削減へと負担を軽減します。 貼り付けていくシーリング剤ですので、作業者の経験年数にかかわらず簡単、きれいに仕上がります。用途パネル補修用シーリング剤
メグミックスBGキット
メグロ化学(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷樹脂パーツの万能成型接着剤。 BGキット。セット内容メグミックス黒(補修剤・50ml)×2本、メグミックスグレー(補修剤・50ml)×2本、メグミックス50チップ×2パック(12本)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
メグミックスキット
メグロ化学(18件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷早く・簡単・綺麗に仕上がる万能成型接着剤です!! 驚きの接着効果が体感できます。用途プラスチックの補修(ラジエターの樹脂部分、ヘッドライトのつめ、バンパー取付部位)、パネルの強力接着セット内容専用ガンメグミックス補修材(50mL)×3本50チップ×1袋(12本)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
メグミックスMKキット
メグロ化学¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷樹脂パーツの万能成型接着剤。 MKキット。セット内容メグミックス黒(補修剤・50ml)×1本、メグミックスグレー(補修剤・50ml)×1本、メグミックス50チップ×1パック(12本)、メグミックス充填用ガン×1個危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
水性ビームクッション
メグロ化学(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(300g)当日出荷パネルとビームの隙間のクッション剤。弾力性に優れて振動低減に効果的。高張力鋼板も引っ張り無し。使用方法塗布面の油分・水分・汚れを充分に取り除いて市販のカートリッジガンを使用して充填して下さい危険物の類別非危険物
(18677)BG-300 防錆軸力安定剤
いすゞ自動車¥3,698税込¥4,0681個欠品中BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
(18677)キンキュウツール JIS REー20ーJ
いすゞ自動車¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷【JIS規格】 JIS D 5716認証商品。車の事故、水没など災害で素早く車内から脱出・救出する際に使用する「自動車用緊急脱出支援用具」です。鋭いカッターでシートベルトを切り離し、超硬ハンマーは小さい力でもサイドガラスを割ることができます。本体はわずか60gのため女性でも簡単に使用できます。用途緊急時、シートベルトを切りサイドウインドウを割ることで車外へ脱出するためのツールです。付属品脱出救出用ベルトカッター、ガラスハンマー、固定用ボーダー付仕様RE-20-J適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら