カテゴリ
- 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
- 住友電気工業(S-FREE(R))
- 倉茂電工(8)
- 未来工業(6)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
- KTC(3)
- 三ツ星(3)
- フジクラ・ダイヤケーブル(3)
- 大電(3)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
- 冨士電線(東京)(3)
- 冨士電線(四国)(3)
- 富士電線工業(2)
- 行田電線(2)
- カワイ電線(2)
- 日本フラッシュ(2)
- SFCC(旧:昭和電線)(2)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- タツタ電線(1)
- JAPPY(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「22sq 3c」の検索結果
特価

3種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル
住友電気工業(S-FREE(R))¥69,980~税込¥76,978~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷補強層を有しており、耐衝撃性、耐摩耗性に優れる。用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。(防爆用)許容温度(℃)80
2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル
住友電気工業(S-FREE(R))¥55,980~税込¥61,578~1巻(10m)ほか7日以内出荷から50日以内出荷機械的強度・電気的特性に加え、優れた可とう性を有する。用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
特殊移動用 2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル
住友電気工業(S-FREE(R))¥89,980~税込¥98,978~1巻(10m)ほか7日以内出荷介在型(Filler)となっており、屈曲、捻回、張力に耐えることが出来る。 また、3種並みの機械強度を有する。用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
特殊移動用 2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル
住友電気工業(S-FREE(R))¥74,980~税込¥82,478~1巻(10m)ほか7日以内出荷介在型(Filler)となっており、屈曲、捻回、張力に耐えることが出来る。用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム材質(絶縁体)EPゴムシース色黒許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線