カテゴリ
- 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
- 住友電気工業(S-FREE(R))
- 鶴見製作所(16)
- 明工社(16)
- アメリカン電機(16)
- 富士電線工業(15)
- 冨士電線(四国)(5)
- ハタヤリミテッド(4)
- オーム電機(2)
- OPTEX(オプテックス)(2)
- 八光電機(2)
- ヤガミ(2)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- 日動工業(1)
- 三ツ星(1)
- HEIDON(新東科学)(1)
- 大黒屋ホールディングス(森電機)(1)
- 冨士電線(東京)(1)
- 日立プラントサービス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「2pnct 2×4」の検索結果

3種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル
住友電気工業(S-FREE(R))¥18,980~税込¥20,878~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷補強層を有しており、耐衝撃性、耐摩耗性に優れる。用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。(防爆用)許容温度(℃)80
2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル
住友電気工業(S-FREE(R))¥7,898~税込¥8,688~1巻(10m)ほか7日以内出荷から50日以内出荷機械的強度・電気的特性に加え、優れた可とう性を有する。用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
特殊移動用 2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル
住友電気工業(S-FREE(R))¥17,980~税込¥19,778~1巻(10m)ほか7日以内出荷介在型(Filler)となっており、屈曲、捻回、張力に耐えることが出来る。用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム材質(絶縁体)EPゴムシース色黒許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
特殊移動用 2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル
住友電気工業(S-FREE(R))¥29,980~税込¥32,978~1巻(10m)ほか7日以内出荷介在型(Filler)となっており、屈曲、捻回、張力に耐えることが出来る。 また、3種並みの機械強度を有する。用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応