カテゴリ
- 電気材料(4)
- 2PNCT(4)
絞り込み
芯数(C)
- 1(1)
- 2(3)
- 3(4)
- 4(4)
- 5(1)
- 6(3)
- 7(1)
- 8(3)
- 10(2)
- 12(3)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(3)
- 20(2)
- 24(2)
- 26(1)
- 30(3)
導体公称断面積(mm2)
- 0.75(1)
- 1.25(1)
- 2(3)
- 3.5(3)
- 5.5(3)
- 8(3)
- 14(4)
- 22(3)
- 38(3)
- 60(1)
- 80(1)
- 100(1)
- 150(1)
- 250(1)
- 325(1)
長さ(m)
- 10(4)
- 20(4)
- 30(4)
- 50(4)
- 100(4)
シース色
黒(4)
導体外径(Φmm)
- 1.1(1)
- 1.5(1)
- 1.8(3)
- 2.5(3)
- 3.1(3)
- 3.7(3)
- 4.9(4)
- 6.7(3)
- 8.7(3)
- 11.2(1)
- 13(1)
- 14.6(1)
- 17.4(1)
- 22.1(1)
- 26(1)
ブランド
- 住友電気工業(S-FREE(R))
- 富士電線工業(9)
- 三ツ星(4)
- 冨士電線(東京)(1)
- 冨士電線(四国)(5)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- アサヒ特販(4)
- ヤガミ(3)
- 日立プラントサービス(1)
- Showa(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「2pnct 2sq」の検索結果

2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル
住友電気工業(S-FREE(R))¥5,898~税込¥6,488~1巻(10m)ほか7日以内出荷から50日以内出荷機械的強度・電気的特性に加え、優れた可とう性を有する。用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
特殊移動用 2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル
住友電気工業(S-FREE(R))¥26,980~税込¥29,678~1巻(10m)ほか7日以内出荷介在型(Filler)となっており、屈曲、捻回、張力に耐えることが出来る。 また、3種並みの機械強度を有する。用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
特殊移動用 2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル
住友電気工業(S-FREE(R))¥14,980~税込¥16,478~1巻(10m)ほか7日以内出荷介在型(Filler)となっており、屈曲、捻回、張力に耐えることが出来る。用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム材質(絶縁体)EPゴムシース色黒許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
3種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル
住友電気工業(S-FREE(R))¥15,980~税込¥17,578~特価1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷補強層を有しており、耐衝撃性、耐摩耗性に優れる。用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。(防爆用)許容温度(℃)80