カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- 住友電気工業(S-FREE(R))
- 明工社(32)
- アメリカン電機(26)
- 鶴見製作所(7)
- 富士電線工業(4)
- 冨士電線(四国)(4)
- エスコ(2)
- オーム電機(2)
- 日動工業(2)
- ハタヤリミテッド(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 八光電機(1)
- 三ツ星(1)
- ヤガミ(1)
- 冨士電線(東京)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「2pnct3.5」の検索結果

2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル
住友電気工業(S-FREE(R))¥12,980~税込¥14,278~1巻(10m)ほか7日以内出荷から50日以内出荷機械的強度・電気的特性に加え、優れた可とう性を有する。用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
特殊移動用 2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル
住友電気工業(S-FREE(R))¥26,980~税込¥29,678~1巻(10m)ほか7日以内出荷介在型(Filler)となっており、屈曲、捻回、張力に耐えることが出来る。 また、3種並みの機械強度を有する。用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
特殊移動用 2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル
住友電気工業(S-FREE(R))¥19,980~税込¥21,978~1巻(10m)ほか7日以内出荷介在型(Filler)となっており、屈曲、捻回、張力に耐えることが出来る。用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム材質(絶縁体)EPゴムシース色黒許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線