カテゴリ

  • 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
  • 住友電気工業(S-FREE(R))
  • 倉茂電工(9)
  • 富士電線工業(8)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(7)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(6)
  • 三ツ星(4)
  • 冨士電線(四国)(4)
  • カワイ電線(3)
  • 未来工業(2)
  • JAPPY(2)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
  • 沖電線(1)
  • 冨士電線(1)
  • オーナンバ(1)
  • 大電(1)
  • 品川電線(1)
  • 昭和電線(1)
  • クラベ(1)
  • ストロングホールド(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5.5sq 4c」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル 住友電気工業(S-FREE(R))2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル住友電気工業(S-FREE(R))
22,980税込25,278
1巻(10m)ほか
7日以内出荷から50日以内出荷
機械的強度・電気的特性に加え、優れた可とう性を有する。
用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
3種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル 住友電気工業(S-FREE(R))3種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル住友電気工業(S-FREE(R))
29,980税込32,978特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
補強層を有しており、耐衝撃性、耐摩耗性に優れる。
用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。(防爆用)許容温度(℃)80
特殊移動用 2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル 住友電気工業(S-FREE(R))特殊移動用 2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル住友電気工業(S-FREE(R))
34,980税込38,478
1巻(10m)ほか
7日以内出荷
介在型(Filler)となっており、屈曲、捻回、張力に耐えることが出来る。 また、3種並みの機械強度を有する。
用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
特殊移動用 2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル 住友電気工業(S-FREE(R))特殊移動用 2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル住友電気工業(S-FREE(R))
33,980税込37,378
1巻(10m)ほか
7日以内出荷
介在型(Filler)となっており、屈曲、捻回、張力に耐えることが出来る。
用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
アース線 5.5sq特集