オフィス家具/照明/清掃用品 (32) 自動車用品 (134) 農業資材・園芸用品 (14,627) ブランド: スバルブランド: TAKENOWすべて解除
充電式ペンライト LEDスリムワークライト TAKENOW (2件のレビュー) 当日出荷
メインライト、トップライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在。コンパクトながらメインライトは高輝度SMD LEDでしっかり手元を照らします。胸ポケット携帯に嬉しいペンペン差し付き充電用USBケーブル付属。
用途 自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。 質量(g) 約58 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×21.5×26.3 バッテリー リチウムイオン 色温度(K) 6500 防塵防水性能 IP20 充電時間(時間) 約2.5 設置場所 屋内 耐衝撃性能 IK07 アズワン品番 64-9305-54 マグネット ○ RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) メインライト:約3.5、トップライト:約4.5
充電式LED ペンライト TAKENOW 当日出荷
最大出力350LMの充電式ペンライト。作業現場の状況により、明るさを3段階にセルフコントロールが可能。スポットライトタイプ。PCレンズ。ポケットクリップ付き。充電インジケータ付き(赤/要充電-緑/充電完了)。
用途 最大出力350LMの充電式ペンライト 電球の種類 LED 明るさ(Lm) Hi/350、Low/100、Eco/5 付属品 3.7V750mAh充電池、Micro USBケーブル 寸法(mm) Φ16.8×Φ13×151.5 質量(g) 51.1 使用温度(℃) -10~+40 バッテリー 高品質 3.7V 750mAh リチウムイオン電池 防塵防水性能 IPX6/IK07 充電時間(時間) 2.5 LED スポットライト:超高輝度 LED, 6500K 照射距離(m) 最大70 充放電回数(回) 約500 点灯時間(時間) Hi/2.5、Low/5.5、Eco/36
充電式LED ハンドライト TAKENOW 当日出荷
360°調整可能なマグネット付きの底面。60~650ルーメンまでの無段階調光機能付き。ヘッド厚み僅か11mm。USBケーブル付き。
用途 60~650ルーメンまでの無段階調光機能付きです 電球の種類 LED 防塵防水性能 IP20 LED COB LED(メインライト) SMD LED(トップライト) バッテリー リチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh) 耐衝撃性能 IK07 明るさ(Lm) 60-650(メインライト) 120(トップライト) 色温度 6500 点灯時間(時間) 約1.7-約16.5(メインライト/Low)/約10(トップライト) 充電時間(時間) 約4 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 384×40×44.5 質量(g) 253 仕様 演色:80CRI+ アズワン品番 64-9305-59 RoHS指令(10物質対応) 対応
充電式LED 三光色ハンドライト TAKENOW 当日出荷
側面と底面にマグネット付き。ハンドルは180°角度調節が可能。レンズは交換可能。USBケーブル付き。
用途 自動車塗装などに。 電球の種類 LED 防塵防水性能 IP65 LED 三光色 COB LED バッテリー リチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh) 耐衝撃性能 IK07 明るさ(Lm) 500(High)250(Low) 点灯時間 約2.5時間 充電時間(時間) 約4 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 190×56×36 質量(g) 305 マグネット ○ フック フック付き 仕様 演色:96CRI+ アズワン品番 64-9305-52 RoHS指令(10物質対応) 対応
充電式折りたためるスリムワークライト TAKENOW (1件のレビュー) 当日出荷
メインライト、トップライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在!180°調整ハンドルで思いの場所を照らすことができ、収納も携帯もコンパクト。メインライトは高輝度COB LED Min-Max:60-700Lm無段階調整。トップ部は厚さ約7mmの超薄型設計で細かい作業に対応。充電用USBケーブル付属。
用途 自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。 仕様 トップライト:高輝度SMD LED 120Lm、メインライト:高輝度COB LED Min~Max:60~700Lm 質量(g) 約370 仕様1 CRI(演色評価数):80 CRI+ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 46×66.5×397 バッテリー リチウムイオン 色温度(K) 6500 防塵防水性能 IP54 充電時間(時間) 約4.5 設置場所 屋内 耐衝撃性能 IK07 アズワン品番 65-1339-21 マグネット ○ RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) メインライト:約16-2、トップライト:約9.25
充電式LED ハンドライト TAKENOW 当日出荷
底面にマグネット付き。ヘッド部は120°調節可能。ヘッド厚み僅か11mm。USBケーブル付き。
用途 ヘッド部は120°調節出来ます。 電球の種類 LED 防塵防水性能 IP54 バッテリー リチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh) 耐衝撃性能 IK07 明るさ(Lm) 620(メインライト/High) 260(メインライト/Low) 130(トップライト) 色温度 6500 点灯時間(時間) 約2.5(メインライト/High)/約5.5(メインライト/Low)130(トップライト) 充電時間(時間) 約4 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 340×41.5×61 質量(g) 300 仕様 演色:80CRI+ アズワン品番 65-1844-65 RoHS指令(10物質対応) 対応
充電式LED ペンライト TAKENOW 当日出荷
側面にも150LMのライトが備わったペンライト。フラット照射とスポット照射の2WAY。マグネット付で作業しやすい設計。PCレンズ。ポケットクリップ付き。充電インジケータ付き(赤/要充電-緑/充電完了)。
用途 側面にも150LMのライトが備わったペンライト 仕様 スポットライト:超高輝度 LED, 6500K、フラッドライト:超高輝度 LED, 6500K 付属品 3.7V750mAh充電池、Micro USBケーブル 寸法(mm) Φ16.5×Φ14.8×160 質量(g) 65 バッテリー 高品質 3.7V 750mAh リチウムイオン電池 防塵防水性能 IPX4/IK07 充電時間(時間) 2.5 照射距離(m) 最大95 点灯時間(時間) スポット/(Hi)2.5-(Low)6、フラッド/(Hi)4.5-(Low)13
充電式LED作業灯 WL5019 充電スタンド付きワークライト TAKENOW 当日出荷
メインとトップの2ヶ所光源。底面と背面強力マグネットで使い方自由自在。5秒以上点灯後に消灯すると、次回は直前のモードで再点灯します。180度調整ハンドル。コンパクトながら高輝度LEDでしっかり手元を照らします。便利な充電スタンド付き。充電ケーブル付属。
用途 ワークライト 付属品 取扱説明書、Type-C to USBケーブル、充電スタンド 材質 ABS+TPE+PC 寸法(mm) 192×52×33 スイッチ トップライト → メインライト(弱) → メインライト(強) → 消灯 本体質量(kg) 約0.25 連続使用時間 トップライト:10時間 メインライト:8時間 / 2.5時間 バッテリー 3.7V 2600mAh リチウムイオンバッテリー 色温度 6500K 耐衝撃性能 IK09 明るさ(Lm) トップライト:高輝度SMD LED, 120 ・ メインライト:高輝度COB LED, 150 / 600 防水保護等級 IP65