カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- TAKENOW
- パトライト(PATLITE)(7)
- ELPA(2)
- オーム電機(1)
- ZTEC(1)
- WING ACE(1)
- Beruf(1)
- FORDATA(1)
- MIDAS(1)
- 平野商会(1)
- DEEN.J(1)
- NEBO(1)
- PRO:TRUST(プロトラスト)(1)
- J-CRAFT99(1)
「cob80」の検索結果
特価

WL3150 / 充電式折りたためるスリムライト
TAKENOW¥5,798税込¥6,3781個5日以内出荷超スリム、超コンパクトながら、しっかり手元を照らします。底面強力マグネット、180°調整ハンドルで作業性抜群。トップ厚みはわずか7mmと超スリムです。5秒以上点灯後に消灯すると、次回は直前のモードで再点灯します。充電ケーブル付属。用途ワークライト付属品取扱説明書、Type-C to USBケーブル材質アルミニウム合金+ナイロン+PC寸法(mm)(展開時)298×26×21本体質量(g)98連続使用時間(時間)メインライト:約3.5 / 約6.5、メインライト(背面):約3.5、トップライト:約5モード切替トップライト → メインライト(弱) → メインライト(強) → メインライト(背面)→消灯バッテリー3.7V 1100mAh リチウムイオンバッテリー色温度(K)6500輝度【メインライト】高輝度COB LED, 300 / 100 ルーメン、【メインライト(背面)】高輝度COB LED, 200 ルーメン、【トップライト】高輝度SMD LED, 80 ルーメン耐衝撃性能IK07折りたたみ寸法(mm)156×33×21防水保護等級IP54エコロジー商品省エネ